- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- センタリングのおすすめ人気ランキング
センタリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新538件の「センタリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センタリングツール」、「センタリングドリル」、「センタリングバイス」などの商品も取り扱っております。
寸法B(mm)
3.9
寸法C(mm)
8
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。
材質
Hss Co 5%
先端角(°)
90
コーティング
TiN
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
8
寸法C(mm)
3.9
Chris Kingなどに代表されるような、ヘッドワンに最初からベアリングが圧入されているタイプに対応するアダプターのセット。ヘッドカップの一番外側を面で当てるように作業を行いますので、圧入されているベアリングに負荷がかかりません。またセンタリングを行いますので偏荷重や上下の軸ズレを防止し、確実な作業が可能となります。アダプターにはストッパーが施されており、ステップリングに取り付け、無駄に動くことなく、C-448自体の作業性を損なうことはありません。
付属品
専用ケース付
セット内容
各サイズ上下用2個
外径(Φmm)
50(1インチ)、52(1-1/8インチ)、65(1.5インチ)
適合サイズ
(コラム)1インチ、1-1/8インチ、1.5インチ、キャノンデールサイズ
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
精度
h7
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
20
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。
材質
Hss Co 5%
先端角(°)
90
コーティング
無し
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。
センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。
質量(g)
520
外形寸法(mm)
35Φ×115
内径(Φmm)
【C-460用ガイド部】。(スタンダードサイズ用)25.4。(オーバーサイズ用)28.6
適合サイズ
(コラム)1インチ、1-1/8インチ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質
316L/バイトン
形状
NWセンターリング
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
形状
センターリング
仕様
ISO規格に基づいた真空配管部品
材質
SUS304+バイトンOリング
センター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。
材質
Hss
先端角(°)
60
コーティング
無し
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
200×200mmプレートが2枚まで、50×200mmプレートが4枚まで入ります。TLCプレートを支える、センタリングバッフルが付いています。ガラス製。
フタ
標準フタ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×70×250
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
摺動面が鏡面仕上げのため、スムーズな動きを実現しました。
用途ワーク等の寸法・位置決めに。
質量(g)
約80
繰返し精度(μm)
±2以内
シャンク径(mm)
10
適正回転数(min-1)
450~600
360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認
寸法(Φmm)
6
使用機械
フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等
幅×全高(mm)
100×105
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ショートタイプの展開槽です。100×100mm、50×100mm、100×200mmのプレートが使用できます。TLCプレートを支える、センタリングバッフルが付いています。ガラス製。
内寸法(mm)
265×77×11.5
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
JIS規格のホイールボルトを保護します。
ホイールノセンタリングが確実に行えます。
1セットでフロントもリヤのインナー・アウターすべてに対応します。
差込角(mm)
9.5
適合ねじ
M20・M24・M30(各右・左ねじ)
1セット
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
200×200mmプレートが2枚まで、50×200mmプレートが4枚まで入ります。TLCプレートを支える、センタリングバッフルが付いています。ラッチタイプは、ラッチでフタをしっかり固定し、湿潤状態を保ちます。PTFE製リテイナーとノブ付です。ガラス製。
フタ
ラッチフタ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×70×250
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm)
8
アズワン品番
65-1964-15
ミツトヨ品番
901959
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効です。
用途水温センサの脱着に使用。
適合
トヨタ、日産、マツダ、ホンダ、ダイハツの各車に使用できます。
トラスコ品番
823-0750
質量(g)
55
寸法L(mm)
73
寸法S(mm)
19
寸法D(Φmm)
26
差込角(sq.)
9.5
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷