センター出しのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
247件の「センター出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤストーンリムーバー」、「センター一発」、「ドリル センター出し」などの商品も取り扱っております。
新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm) 25.5 内径(mm) 22
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1セット
9,998 税込10,998
欠品中

FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。 作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用 セット内容 シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ) 付属品 サイドバー(取外し用) 全長(mm) 150 直径(Φmm) 25.5 質量(g) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

インローだけで合わせられない、ホイールボルトのセンタリングが簡単に行えます。ホイールの着脱時にネジ山を傷めず、安全な作業が可能です。
用途大型車の10穴/8穴ISOホイール用に。 トラスコ品番 471-6477 セット内容 フロント用2本、リア右ねじ用2本 質量(g) 690
1セット
57,980 税込63,778
翌々日出荷

スズキ用10mm対応!
用途クラッチのセンター出しに使用します。 9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

クラッチのセンター出しに使用するツールです。 パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。 本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。
用途クラッチのセンター出しに 材質 樹脂 内径(Φmm) クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40) 適合範囲(mm) (クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

ISO方式ホイール10穴、8穴用ホイールセッティングガイド。ホイール装着作業を楽に行い、ネジ山の破損トラブル等を防ぎ作業効率アップ。
材質 スチール 全長(mm) 177 質量(g) 500 内径(Φmm) 22 外径(Φmm) 254
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル セット内容 M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本) 材質 鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理) 全長(mm) 122 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
3,998 税込4,398
当日出荷

リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。 欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。 ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。
サイズ M12×P1.5(2本セット)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

クラッチのセンター出しが容易に行いえます。 バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。
用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具 仕様 軽普通車~4Ton車用 トラスコ品番 147-0147 質量(kg) 2 外径(Φmm) 【シャフト】15~35 先端外径(Φmm) 【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

JIS規格のホイールボルトを保護します。 ホイールノセンタリングが確実に行えます。 1セットでフロントもリヤのインナー・アウターすべてに対応します。
差込角(mm) 9.5 適合ねじ M20・M24・M30(各右・左ねじ)
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷


ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。 ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。 ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防ぎます。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。 全長(mm) 150 質量(g) 145 適応ボルトサイズ M14
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質 SNCM8 シャンク径(Φmm) 10 精度(mm) 0.003 回転速度(min-1[r.p.m]) (適正)450~600
1個
5,588 税込6,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton~大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。 通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。
質量(kg) 3.3 外径(Φ) (先端アタッチメント)20、25、27、30 ケース寸法(mm) 380×200×65 適合車種 6t~大型車 適合寸法(mm) 36~52
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

軽~4t車のクラッチセンター出し用
RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタサイズ Φ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm 適合寸法(mm) (ディスクセンター穴径):15~26 アタッチメント FF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピンセット。ホイールボルトサイズM12用(AH4-12125)とM14用(AH4-14150)の各2本セット。2点で支えることでホイールが安定し、より安全な作業が可能。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。 セット内容 クイックホイールガイドピンM12(AH4-12125)×2,クイックホイールガイドピンM14(AH4-14150)×2,専用クリアケース
1セット
4,098 税込4,508
当日出荷

ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。 全長(mm) 125 質量(g) 90 ねじピッチ(mm) 対応:1.25,1.5,1.75 ボルト ホイール:M12
1本
1,198 税込1,318
当日出荷