- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 整備補助用品
- タイヤ 位置 シールのおすすめ人気ランキング
タイヤ 位置 シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新177件の「タイヤ 位置 シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤローテーションシール」、「タイヤ ステッカー」、「タイヤ保管ポリ袋」などの商品も取り扱っております。
夏タイヤから冬タイヤの交換時期に最適
ノーマルタイヤ・スタッドレスタイヤのパターンを特殊加工した粘着テープで貼り付け 作業工程順に配列
夏タイヤと冬タイヤの交換時期に外したタイヤの位置を記録するためのシールです。
タイヤ交換時にタイヤの位置をローテーションすることでタイヤ寿命が延びます。
タイヤ保管袋へ貼り付けのほか、タイヤに直接貼り付けも可能です。
右側運転席から時計回りの作業順になるようにシールを配置。
用途タイヤまたは保管袋に貼り付け、交換位置の記録用に
材質
PET
寸法(縦×横)(mm)
35×50
ラミネート加工で色あせが少なく、カラー分類機能を長く保ちます。入数:1袋100片(00~99各1片)
仕様
セット
縦(mm)
30
横(mm)
30
1袋(100片)
¥879
税込¥967
当日出荷
「サムズアップ タイヤリペアキット」世界各国で愛用されている35年以上の歴史を持つ台湾発のタイヤリペアキットの老舗ブランドです。
用途チューブレス専用。自動車、オートバイスチールラジアル用。
セット内容
1本4インチ(長さ約10cm、直径約5mm) 60本入り
タイプ
4インチ
危険物の類別
非危険物
1箱(60本)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質
表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲
-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲
-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)
13×30
タイヤ履き替え後の保管用袋
取り出しやすいポップアップ式!
マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。
厚さ(μm)
15
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
半透明
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。
マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
タイヤ履き替え後の保管用袋
ロール状になっているので保管にも便利です。
マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
半透明
厚さ(μm)
15
タイヤの位置を把握できる保管袋用のステッカーです。4枚1シート(1台分)が25シート入っております。
1セット(4枚×25シート)
¥799
税込¥879
当日出荷
マチ付きの袋なのでタイヤの収納が簡単です。
一般的なビニール袋よりかなり強度があり、破れたり裂けたりの心配が要りません。
袋のデザインにあるタイヤの位置に印をつければ、タイヤを保管する時もラクラクです。
また、ポップアップ式で取り出しやすく保管にも便利です。
用途タイヤ交換時の一時保管及びタイヤ持ち帰り用など
材質
リサイクル原料(カルデコ)
厚さ(mm)
0.015
寸法(mm)
1250×740(マチ260)
サイズ
265/70R16まで対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
【デザイン性、操作性、バッテリーの効率化】
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
3つの「真価」
1 さらに使いやすくブラッシュアップシンプルなデザイン&インターフェース
2 泊まりがけのロングツーリングも余裕 24時間たっぷり使える超大容量バッテリー
3 取付けも取外しもスムーズ ロック機構搭載の新ベースプレート
【B+COM SB6XR 特長機能】
みんなで一発ペアリング イージーでクリアな「B+LINK」通話機能
音楽やナビを聴きながら通話できる 「聴きトーク」
他社製インカムとの通話を可能にする 「ユニバーサル通話機能」
高音質スピーカーによる 「プレミアムサウンド」
ワンプッシュで快適に始まる 「ハンズフリー通話」
お気に入りの音楽やナビ音声をみんなで共有できる 「オーディオシェア」機能
スマートフォンアプリ 「B+COM U Mobile APP」
【特長スペック操作性】
ボタンが3つだけのシンプルで直感的な操作性が可能
わかりやすい日本語の音声ガイダンス対応
IP67レベル相当の高い防水性
スマートフォンの音声認識機能を起動して声で操作
カラーバリエーションが刷新された着せ替え用フェイスプレート
【アフターサービス】
万が一のときも安心のアフターサービス (ご購入日より1年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能)
仕様
最大通話可能人数:6
質量(g)
53
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×45.7×23.6(アンテナ部除く)
対応
ユニバーサル通話
連続使用時間(時間)
(インカム通話)最大22/(携帯通話、音楽再生)最大24(それぞれ単体での稼働の場合)
バッテリー
Li-Po 3.7V 1000mA
保証期間
ご購入日から1年間
充電時間(時間)
約3(DC5.0V USB Type-C端子)
スピーカー
ネオジムマグネット
端子
USB Type-C (充電、スピーカー) microUSB (マイク入力)
スピーカー部インピーダンス(Ω)
16
防水性
IP67相当
通話方式
(グループ)B+LINK
Bluetooth
Bluetooth5.0
スピーカーサイズ(mm)
外径Φ40×D10.7
出力レンジ
Class1/Class2
対応プロファイル
HSP/HFP/A2DP/AVRCP
高密度ポリエチレン材質で、強度がかなりあります。
一般的なビニール袋よりかなり強度がありやぶれたり裂けたりの心配が要りません。
スタッドレスタイヤや新品予備タイヤを一時的に保管できます。
袋には「マチ」がついているので、タイヤの出し入れが簡単です。
材質
HDPE 高密度ポリエチレン
寸法(mm)
1100×1100(マチ150)
厚さ(μm)
25
1個(200枚)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
取り出しやすいポップアップ式!タイヤ一時保管に最適!
スタッドレスタイヤや新品、予備タイヤの一時保管袋。
袋には「マチ」がついているので乗用車タイヤの出し入れが簡単!
薄手の特大サイズのポリ袋。
E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
入数(枚)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
高密度ポリエチレン材質で、強度がかなりあります。
一般的なビニール袋よりかなり強度がありやぶれたり裂けたりの心配が要りません。
スタッドレスタイヤや新品予備タイヤを一時的に保管できます。
材質
HDPE 高密度ポリエチレン
厚さ(μm)
25
4枚入りのお得セット!
タイヤをそのまま収納出来ます。雨やほこりや汚れ対策になり、取っ手も付いているので手や服を汚さずに運べます。
用途タイヤの収納・保管に
材質
ポリエステル
色
黒
適合サイズ
R13,R14,R15,R16(タイヤ周長2M以下)
1セット(4枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合品番
No1385/No1387
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。
鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)
4202
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
305×175×120
危険物の類別
非危険物
1本(4L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷