- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- タイヤ 移動のおすすめ人気ランキング
タイヤ 移動のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新827件の「タイヤ 移動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 台車」、「車移動 ジャッキ」、「タイヤドーリー」などの商品も取り扱っております。
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)
601
幅(mm)
385
高さ(mm)
約140(キャスター・フチ込)
質量(kg)
18(2台)・9(1台)
車輪径(Φmm)
90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大荷重(kg)
450(2台)
1セット(2台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途事故車の移動に(2個セット)
最大荷重(kg)
450/1台
本体質量(kg)
10/1台
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2台)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
キャスター取付済で、すぐ使えます。
2輪がストッパー付キャスターになっているため、ストッパーを使えば保管中も安全です。
スタッキング可能で省スペース保管できます。
真ん中の穴はツールトレーとしても使用可能です。
用途タイヤ交換や保管。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×630×114
耐荷重(kg)
135
本体質量(kg)
約3.4
材質
ポリプロピレン
仕様
積載:タイヤ4本まで
材質(キャスター)
TPR
キャスター径(Φmm)
73
トレー内寸(mm)
203
適合タイヤサイズ
幅790mm×高さ1200mm
取扱説明書
(2.2MB)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
仕様
完成品。。平台車
適合
(キャスター)TYE-75EL
材質
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エラストマー樹脂
取付方式
ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在×4
均等荷重(kg)
100
材質(車輪・金具)
スチール(三価クロムメッキ)
特性
軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
タイヤの昇降作業を電動タイヤリフターでアシスト。
アルミ構造体の採用で軽量小型化・低重心化で安定した作業を実現。
タイヤの昇降は両手のスイッチで操作。挟み込みを防止し安全に作業が行えます。
タイヤリフター部の回転式ロッドとダンパーにより、タイヤ位置の微調整を軽い力で簡単に行えます。
充電式のバッテリーを使用(別売)。エア配管が不要でコードレスだから狭い作業スペースをシームレスに移動可能。
最大昇降距離:730mm、最大積載量:40kg、連続昇降数:約300往復(使用する環境やバッテリーにより回数は変化します)。
タイヤ交換、その他足回り作業に必要なツールを収納できる引出し付。
オプション品を装着することで、タイヤ交換作業に必要なツールを一括して収納することができます。
質量(kg)
61.5
最大積載量(kg)
40
適合タイヤサイズ
外径550~790mm
1台
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ200mm以下の段差に限る)
921129は、すくい面下部にハンドルが付いており、2人で作業する場合にも最適です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適
材質(本体)
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装
仕様
自在キャスター(直径75mm)×4個付
エスコ品番
EA993DH-20
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×420×175
適合品番
EA993DH-6W用収納ラック
収納数
4台まで可能
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。
4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。
メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。
トラスコ品番
130-9832
材質
スチール
質量(kg)
15.3
高さ(mm)
375
揚力(kN)
6.8(0.68t)
タイヤ幅(mm)
325
タイヤ外径(mm)
450~810
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
タイヤ交換が楽々 女性にも大好評
上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ
回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
許容荷重(kg)
50
差込角(mm)
12.7
範囲(mm)
リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078
ローラーサイズ(mm)
240
ベース寸法(mm)
876×720×101.60
ローラー間隔(mm)
430(ローラ⇔ローラ)
適合車種
軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応
適合タイヤサイズ
外径:530~820mm、幅:280mmまで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
タイヤ交換や保管に便利!
作業後はタイヤを載せたまま保管ができます。
ストッパー付キャスター(2輪)で保管中も安全。
タイヤを平積みしてコンパクトに収納できます。
用途タイヤ交換や保管
仕様
積載:タイヤ4本まで
材質
PP
タイプ
ブラシ
耐荷重(kg)
136
本体質量(kg)
約3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×640×115
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
C3102ポジションチェンジャー用のスタンドローラーになります
材質
スチール
色
ブラック
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
タイヤローテーション作業、脱着作業におけるタイヤの一時置きや移動に最適です。
外したタイヤを乗せてローテーション作業が可能です。
タイヤリフター(AWL101)と組合せて使用することで足回り作業を省力化。
専用設計でタイヤの移し替えもスムーズ。
アルミ構造体の採用で軽量コンパクトサイズを実現。
タイヤリフターと一体化し移動ができるロックレバー付きです。
安全靴でも操作しやすい足踏みブレーキ付き。
回転式ロッドで、簡単に取外したタイヤの点検が可能です。
寸法(mm)
677×397×886
質量(kg)
16
タイヤ外径(mm)
550~790適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
質量(kg)
3.4
材質(本体)
(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)
50
荷台寸法(mm)
385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)
385×100×640
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。
ガレージ内でのバイクの移動に。
複数バイクの効率的な収納に。
先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。
左右非対称形状で効率的に力がかけられる。
ステンレスで錆びにくい。
ベアリング交換可能。
材質
ステンレス
寸法(mm)
680×285
耐荷重(kg)
400
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質
(本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール
寸法(mm)
(本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ
質量(g)
490
耐荷重(kg)
約30(1台あたり)
日本緑十字社品番
351010
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
車から現場までの運搬をラクに行えます。
大型タイヤで段差の乗り越えも容易。
コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料
(5.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個から使用でき、2個、4個~と組み合わせできますので、用途に合わせて自由に組み合わせ使用することができます。キャスターはストップ機能付です。
フォーククイックスライド方式採用。
足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)
500
全長(mm)
920
全幅(mm)
925
揚程(mm)
305
最高位(mm)
(フォーク)385
最低位(mm)
(フォーク)80
適合径(Φmm)
(タイヤ)590~1160
傾斜角度(°)
(フォーク)±3