タイヤ劣化防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
114件の「タイヤ劣化防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ ひび割れ 防止剤」、「ゴム 劣化防止 スプレー」、「ノータッチuv」などの商品も取り扱っております。
超耐久保護艶出し剤 エアゾール式のタイヤ・ウレタンバンパーなどの長期保護艶出し剤です。 特殊合成ゴムを配合しているため、タイヤ表面のひび割れを埋め、ひび割れの拡大を防止し長期間タイヤの艶を持続させます。 また、ウレタンバンパーの劣化による変色部やワックスなどの塗布面を特殊合成ゴムが覆い、以前の艶に近づけます。
用途塗布後、ウエス等で伸ばしてください。 容量(mL) 480 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.48L 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)
1,980 税込2,178
当日出荷

泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤。手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
用途四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。 成分 界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤 タイプ ムース 形式 エアゾール 危険物の類別 非危険物
1セット(420mL×2本)
759 税込835
当日出荷


驚きのツヤ、耐久力を実現!。タイヤ本来の自然な黒さを保持し、潤いのある艶・光沢を与えます。新開発の特殊変性シリコーンの耐久力は驚きの6か月間!劣化や汚れからタイヤを守ります。タイヤに害の無い水性タイプなので、安心して使用でき、液ダレしづらい乳液状の塗りこみタイプなので、ボディやホイールへ飛び散る心配もありません。未塗装樹脂パーツにも使用が可能です。普通車のタイヤ 約24本分
付属品 専用スポンジ タイプ 乳液状 液性 水性 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

持続性・耐久性にすぐれ、黒ツヤの輝きを長期間持続します。 オゾン劣化防止・UV吸収剤がタイヤをオゾンや紫外線による劣化からまもります。 拭き取り不要で作業性にすぐれています。 中型車約7台分(タイヤ28本分)に使用できます。 (タイヤのサイズや噴き付ける量で異なる場合があります。)
用途四輪自動車タイヤの洗浄・ツヤ出し・保護 成分 洗浄剤、高分子シリコーンオイル、複合劣化防止剤、水 寸法(mm) 225×Φ66 容量(mL) 480 質量(g) 538 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.403L 危険物の性状 水溶性
1本(480mL)
999 税込1,099
当日出荷

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 163×66×66 質量(g) 300 主成分 ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -40~120 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤとビニールレザーの劣化防止、ツヤ出しに。素材のナチュラルな質感を最大限に発揮させる本格ワックスです。 タイヤに使用時は、ふき取り不要。ビニールレザーに使用する時は、スプレーした後クロスで拭き上げてください。
成分 シリコーン タイプ スプレー 液性 油性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 105mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
529 税込582
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンビュー ノータッチUV
拭き取り・水洗いが不要で、タイヤにスプレーするだけでクリーナー・艶出し・保護。艶出し成分の働きにより、タイヤに深い黒色と艶を与えます。紫外線吸収剤が配合され、オゾン・UVによるタイヤの老化・劣化防止。
用途タイヤの洗浄・艶出し・紫外線保護 危険物の類別 非危険物
1個(370mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界のレースに使用されているタイヤレタリング専用塗料!!タイヤ表面に強密着!!ペンタイプで、タイヤ表面の文字などのホワイトレター・アウトラインホワイトレターの作成、補修などに適しています。ひび割れ、剥がれも少なく、密着性は高いです。
ホワイト 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.15
1本(15g)
2,398 税込2,638
当日出荷

タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。
用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに 成分 ジメチルポリシロキサン、水 タイプ 液体(水性) 液性 中性 pH値 6~7 液色 白色 危険物の類別 非危険物 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーするだけ、まっ黒仕上げ!ラクらく作業でキレイに仕上げリ、タイヤワックス初心者にもおすすめです。タイヤはもちろん、白化した未塗装バンパーなどの艶出しにも使えます。石油系溶剤不使用の水性タイプで素材を傷めません。スプレー缶タイプ約3本分に相当する大容量500mL入り。
用途自動車用タイヤ・未塗装樹脂パーツ(外装)つや出し剤 液性 水性 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
859 税込945
当日出荷

自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し 種別 エアゾール 成分 シリコーンオイル、ブタン、プロパン タイプ ミストタイプ 液性 油性 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 39mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g) 50 耐熱温度(℃) -50~100 ブラック 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.05kg
1本(50g)
899 税込989
当日出荷

プラスチックの弾力を利用していますので2種類のサイズでほとんどのタイヤに使用できます。
セット内容 マスカー10個・フック2個 材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 高濃度ジメチルシリコーンと保湿剤によりタイヤに潤いと濃い光沢を与えます!。 紫外線吸収剤を配合し、紫外線・オゾンによる劣化を防止!。 拭きあげたあとのベタつきが少なく、サラッとして深い黒艶に仕上がります!1l
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

4枚入りのお得セット! タイヤをそのまま収納出来ます。雨やほこりや汚れ対策になり、取っ手も付いているので手や服を汚さずに運べます。
用途タイヤの収納・保管に 材質 ポリエステル 適合サイズ R13,R14,R15,R16(タイヤ周長2M以下)
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)タイヤ&レザー極艶UVP
高濃度ジメチルシリコーンと保湿剤によりタイヤに潤いと濃い光沢を与えます。 紫外線吸収剤を配合し、紫外線・オゾンによる劣化を防止します。 拭き上げたあとのベタツキが少なく、サラッとした深い黒艶に仕上がります。 スポンジに塗布しタイヤにムラなく拭き伸ばすだけで深い黒艶に仕上がります。
危険物の類別 非危険物
1本(1L)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

収納タイヤを雨・紫外線から守り、劣化を防止します。ファスナー付
材質 ナイロン布(防水加工)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー
用途タイヤ用養生カバー 材質 ポリエチレン/コロナ処理 厚さ(mm) 0.02 寸法(縦×横)(mm) 650×800(マチ含まず)、930×800(マチ含む) 適合車種 乗用車 マチ(mm) 140(両側)
1セット(200枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷