- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- タンパ 転圧のおすすめ人気ランキング
タンパ 転圧のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「タンパ 転圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンパー」、「電動転圧機」、「地固め」などの商品も取り扱っております。
縁石の際などの作業に最適なタンパー
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
材質
スチール
全長(mm)
1080~1680
頭部厚(mm)
11
エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。紫外線に強い新型燃料タンクです。
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事)
ストローク(mm)
(打撃)40~60
打撃力(kN[kgf])
(毎回)8.3~10.3
仕様
潤滑方式、オイルパス式
トラスコ品番
466-0676
寸法(mm)
(打撃板)330×230
全長(mm)
1095
質量(kg)
50
エンジンタイプ
ロビンEH092D
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適!
オールスチール製なので丈夫です
固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー
全長(mm)
1220
材質
スチール
質量(kg)
3.5
頭部寸法(mm)
150×150
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。
鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質
(頭)イタヤ材、(柄)天然木
寸法(mm)
170×85×500
質量(kg)
1.5
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。
寸法A(mm)
865
シャンク形状
SDS-max
適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451
シャンク径(Φmm)
18
先端径(Φmm)
140
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。
ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。
トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm)
1235
エスコ品番
EA650DD-1
材質
ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)
質量(kg)
4.42
ヘッド寸法(mm)
200×200
1個
¥15,100
税込¥16,610
当日出荷
厳選素材使用で丈夫な杭打ち作業用として最適。杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部2本タイプ。
用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください
頭部径(Φmm)
上部/210、下部/190
全長(mm)
1130
材質
天然木
質量(kg)
11
頭部高さ(mm)
270
1丁
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。
アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)
1230
先幅(mm)
300
径(Φmm)
32
タイプ
ワイド
奥行(mm)
100
厚さ(mm)
9
質量(kg)
約4.5
材質
鉄製(一体型)
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
縁石の際などの作業に最適なタンパー
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー
材質
スチール
全長(mm)
1230
質量(kg)
5
タイプ
角型
頭部寸法(mm)
150×150
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。
電流(A)
4.5
消費電力(W)
280
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
800
径D(Φmm)
28
長さA(mm)
570
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258(12000~15500)
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。
シャンク形状
六角軸17H
適合機種
【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830。【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C。【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR。【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA。【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470。【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N。【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X。【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに
材質
ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。紫外線に強い新型燃料タンクです。
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事)
ストローク(mm)
(打撃)40~60
打撃力(kN[kgf])
(毎回)8.3~10.3
仕様
潤滑方式、オイルパス式
トラスコ品番
466-0684
寸法(mm)
(打撃板)330×230
全長(mm)
1010
質量(kg)
57
エンジンタイプ
ロビンEH092D
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなく、ランニングコストがかかりません。
本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが装備されています。
エンジン位置が高いため、取り回しがよく、溝転圧作業に最適です。
ストローク(mm)
(打撃)40~60
燃料タンク容量(L)
自動車用無鉛ガソリン[2.5]
打撃数(Hz)
10~10.8
縁石の際などの作業に最適なタンパー
全長(mm)
1230
質量(kg)
5
頭部寸法(mm)
150×150
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます
仕様
滑り止めラバーグリップ付
材質
スチール
全長(mm)
1345
質量(kg)
4.5
先端サイズ(mm)
125×125
アズワン品番
64-2255-37
1本
¥5,750
税込¥6,325
当日出荷
工具なしで折りたためます。
ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。