ターミナル 端子 台のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
416件の「ターミナル 端子 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子台」、「TB端子台」、「ターミナル」などの商品も取り扱っております。
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質 変性PPE樹脂 保護構造 IP20 定格電圧(V) 800 材質(金具) 導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料 (2.19MB) 材質(端子ねじ) 鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M5 最大電流(A) 3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(60個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


取付方式 DINレール 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 適合電線(mm2) (JIS定格・EN定格)2 材質 本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 定格絶縁電圧(V) (JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 相対湿度 45~85%RH(結露不可) 使用周囲温度(℃) -25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -25~+70(ただし、氷結しないこと) 適合電線範囲 AWG(#) (UL・CSA・EN定格)22-14 推奨締付トルク(N・m) 1.0~1.3 耐電圧(V/min) AC2500 取付個数 圧着端子の最大:2 定格電流(JIS)(A) 21 定格電流(IEC)(A) 22 定格電流(UL)(A) 15
1セット(25個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min) AC500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4 最大電流(A) 1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5×8 端子間ピッチ(mm) 10 定格電流(JIS)(A) 20 材質 ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V) 250 温度上昇 45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A) 0.75mm2電線-10。1.25mm2電線-15。2mm2電線-20 適合電線(mm2) 2 準拠規格 JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m) 1.0~1.3 接続可能電線(mm2) 0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 耐電圧(V/min) 2000
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ポ入りカーボネイト樹脂使用
取付方式 直付け 結線方式 ネジ
1個
289 税込318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M5×12 端子間ピッチ(mm) 16 定格電流(JIS)(A) 50 材質 ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V) 600 温度上昇 45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A) 3.5mm2-30。5.5mm2-40。8mm2-50 適合電線(mm2) 8 準拠規格 JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m) 2.2~2.8 接続可能電線(mm2) 3.5、5.5、8 定格インパルス耐電圧(kV) 6 耐電圧(V/min) 2500
1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 10 適合規格 RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ) DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm) 7.0 パネル取付方式 ナット締め付け 耐電圧(V/min) AC1000
1個
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式 DINレール 結線方式 ネジ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 材質 本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート) 端子形状 タッチダウン形 相対湿度 45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -25~+70(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min) AC2500
1個ほか
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電流(A) 10 適合規格 RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ) DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm) 7.0 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 0.8以下 耐電圧(V/min) AC1000
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
質量(g) 64 規格 UL/cUL/TUV 定格絶縁電圧(V) AC DC125 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -15~60(氷結又は結露しないこと) 定格通電電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC500 相対湿度(%RH) 45~85
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじ M3×8セルフアップ式 端子間ピッチ(mm) 8 使用湿度範囲 45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと) 使用温度範囲(℃) -10~50 準拠規格 NECA4201 端子台 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.6~0.9 絶縁抵抗(MΩ) 充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上 耐電圧(V/min) 充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし) 定格絶縁電圧(V) 660 定格通電電流(A) 15 適合電線(mm2) 最大2 材質 絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)。端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)。端子金具:黄銅。端子カバー:塩化ビニール板(透明) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 仕様 IECレール取付:不可 種別 線押え端子 定格絶縁電圧(V) 600 定格適合電線 2mm2 端子間ピッチ(mm) 8 定格通電電流(A) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(基台) ポリカーボネート樹脂
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式 DINレール 結線方式 ネジ
1箱(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Anywire(エニイワイヤ)標準/平刃タイプセット品
質量(g) 160 外形寸法(mm) 140×57×44 表示 通信:LED(同期信号により点滅) 電源電圧(V) DC24(+15%~-10%) 保護等級 IP20 同期方式 フレーム/ビット 雰囲気 腐食性ガスや可燃性ガスなきこと 伝送方法 全4重トータルフレーム・サイクリック方式 伝送距離(m) 62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)