ダイカストのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
10,827件の「ダイカスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイカストソケット」、「ダイカスト半回転取手」、「鋳造」などの商品も取り扱っております。
頑丈なアルミダイカストボディの大型リング錠 バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付き 高級感のあるマット調カラ―を採用 不正開錠されにくいディンプルシリンダーを縦に配置 安心のディンプルキー3本付き
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 仕様 船底裏カバー付 付属品 ビス(4×16mm) 開口寸法(mm) (裏ビス止)90×22 取手 半回転取手
1パック
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 【本体】亜鉛合金ダイカスト、【ボール】ステンレス鋼 形状 円筒穴形 ステンレスシルバー
1個ほか
6,740 税込7,414
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップレベルの太さ!。Φ10mmの丸棒カンヌキ採用。頑丈ボディサークル錠
用途両面ディンプル式。Φ10 丸棒カンヌキ。アルミシルバー。内径寸法:90.3mm。開口部寸法:51mm。取付方法:セパレートバンド方式(Φ13Φ16Φ19) アルミシルバー キー方式 ディンプルキー
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

タイガークラウンBlack プディング型
熱伝導率が良いダイキャストに型は離れのよいシリコーン樹脂焼付塗装を施しました。型に模様のある焼型はデコレーションは控えてシンプルに仕上げるのがポイント。中央の穴がしっかりと熱を通し、きれいに焼きあがります。
材質 アルミダイカスト 品名・タイプ プディング型 耐久温度(℃) 耐熱/250、耐冷/-10
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アネスト岩田フローガン(G3/8)
接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
用途接着剤塗布(コールドグルー)専用 トラスコ品番 514-6798 材質(本体) アルミダイカスト 質量(g) 455 最高使用圧力(MPa) 25 ホースニップル G3/8・ユニバーサル方式
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

タイガークラウンプディング型 4号
焼型の模様を生かしてデコレーション!熱効率がよいアルミダイキャストなので、きれいに生地が焼き上がります。かわいくてアツアツのお菓子を作ってみてください。
仕様 ウェーブ数:6 材質 本体/アルミダイカスト 容量(mL) 250 質量(g) 54 寸法(幅W×高さH)(mm) 65×31 寸法(Φ×mm) 73×35 品名・タイプ プディング型 底径(Φmm) 57
1個
729 税込802
3日以内出荷

貝殻の形のマドレーヌ型。熱伝導率が良いダイキャストに型は離れのよいシリコーン樹脂焼付塗装を施しました。一口サイズですから、食べやすくプレゼントに最適です。
材質 アルミダイカスト 容量(mL) 210 質量(g) 420 外寸(mm) 190×200×20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 189×199×19 品名・タイプ マドレーヌ 耐久温度(℃) 耐熱/250、耐冷/-10
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

用途パイプの固定に 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 仕上 クロームメッキ 形状 ソケット
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

離型剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。重力および圧送両用型
口ノズル径(mm) 3.0×50 付属品 タケノコニップル×2 トラスコ品番 810-5065 質量(g) 190 吹付パターン 直進丸吹 空気消費量(L/min) 270 (0.29MPa)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

アネスト岩田フローガン(NPS3/8)
接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
用途接着剤塗布(コールドグルー)専用 トラスコ品番 514-6771 材質(本体) アルミダイカスト 質量(g) 455 最高使用圧力(MPa) 25 ホースニップル NPS3/8・ユニバーサル方式
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式 ディンプルキー 仕様 取付バンド:Φ13/16/19mm 材質 アルミダイカスト ワイヤー径(Φmm) 10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アイワ金属プッシュツマミ
押すと持ち手が出てくるつまみ 使用しないときは、持ち手部分を収納できます
材質 亜鉛ダイカスト、ABS樹脂 適合扉厚(mm) 20~38
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)MKZ モダンツマミ
【用途】家具などに使用するダイカスト製のツマミです。
付属品 【トラスネジ】4×25/【有効ネジ】深さ6mm
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダイカストハンドル
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 936-55-SCR:十字穴付トラス小ねじM4×25。936-100-DC:十字穴付トラス小ねじM4×28 ノブ高さ(mm) 23 種類 ハンドル グリップ径(Φmm) 9 取付け方法 めねじ RoHS指令(10物質対応) 対応 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


タイガークラウンBlack クグロフクラウン型
熱伝導率が良いダイキャストに型は離れのよいシリコーン樹脂焼付塗装を施しました。型に模様のある焼型はデコレーションは控えてシンプルに仕上げるのがポイント。中央の穴がしっかりと熱を通すから、きれいに焼きあがります。
仕様 ウェーブ数:15 材質 アルミダイカスト 容量(mL) 1.29 質量(g) 620 寸法(幅W×高さH)(mm) 159×88 寸法(Φ×mm) 166×94 品名・タイプ クグロフ型 耐久温度(℃) 耐熱/250、耐冷/-10
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷