ダイヤモンドシャープナー 砥石のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
120件の「ダイヤモンドシャープナー 砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤスリ 石」、「はさみ用砥石」、「刈払刃用ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
一方は曲面、もう一方は平面の両面仕様になっているので対象物によって使い分けができ便利です。
全長(mm) 270 ダイヤ寸法(mm) 150 材質(本体) 刃物鋼、ダイヤモンド粒子 材質(柄部) ABS
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨 全長(mm) 215 刃長(mm) 110 刃幅(mm) 20 刃厚(mm) 2 粒度 #150/#320 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で。滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ
用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に。曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に 寸法(mm) 200×70×17 粒度 400 材質(本体) 刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g) 31 材質(グリップ) TPR+PP アズワン品番 64-4067-53
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして 粒度 #400/#600 刃幅(mm) 先端:6、末端:22 刃長(mm) 134 全長(mm) 235 材質(本体) 刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g) 75 材質(グリップ) カラーウッド 刃厚(mm) 1.6
1個
649 税込714
当日出荷

先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして 粒度 400 刃幅(mm) 先端:4、末端:27.5 刃長(mm) 155 全長(mm) 270 材質(本体) 刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g) 162 材質(グリップ) カラーウッド 刃厚(mm) 4.5
1個
729 税込802
当日出荷

荒砥ぎと仕上げがこれ1本で可能です。女性でも簡単に使用できる設計です。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨 全長(mm) 215 刃長(mm) 110 刃幅(mm) 20 形状
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。
用途刃物のお手入れ。 粒度 400/1000 材質(本体) 65Mn
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

簡単・スピーディーに切れ味復活!曲がった刃や小さい刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で 滑りにくく、握りやすい!
用途平面:包丁・刃物工具などに 曲面:園芸用鋏・鎌などに V字溝:釣針・キリなど尖った物に 粒度 #400 材質(本体) 刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 材質(グリップ) TPR+PP アズワン品番 64-4069-76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質 本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木 粒度 #320
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 この1本で平面・曲面・V溝(平面側)の3つの形状に対応しており、お手持ちの刃物の種類に合わせて使い分けができます。
用途刃物のお手入れ。 粒度 400 形状 材質(本体) SS400
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

先細タイプで細かいところまで研げます。すべり止め付で安全・ラクラク作業。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨 全長(mm) 255 刃長(mm) 150 刃幅(mm) 20 形状 先細
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生! 鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!
幅(mm) 15
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。 全長(mm) 120 ブラック 仕様 防錆油付き 材質 超硬タングステン、ポリカーボネイト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨 全長(mm) 300 刃長(mm) 195 刃幅(mm) 20
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm) 200 幅(mm) 70 厚さ(mm) 8.3 仕様 乾湿両用 材質 本体:スチール。樹脂台:ABS 適合材 超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。作業現場などでのバリ取り作業にもご利用できます。
寸法(mm) 210×40×25 目の粗さ 荒目・細目 仕様 荒・細No.1121 材質 工業用電着ダイヤモンド 質量(g) 60
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます! もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
用途ヤスリ・シャープナーとして 刃幅(mm) ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85 刃長(mm) ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24 全長(mm) 130 材質(本体) ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン 質量(g) 23 材質(グリップ) ABS
1個
759 税込835
当日出荷

全長(mm) 140 ヤスリの長さ(mm) 50 セット内容 平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材 鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様 電池式 寸法(mm) 38×202×57 質量(g) 135 電源 アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番 65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷