ダンクのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
2,383件の「ダンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 撥 水 スプレー」、「フロントガラス撥水スプレー」、「車 撥水コート」などの商品も取り扱っております。
ダンク グローブマニア(川西工業)ランキング1位
グローブマニア(川西工業)ダンク
すべり止め加工で、抜群のグリップ力 背抜き
厚さ(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
369税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

強化リアショック DAYTONA(デイトナ)ランキング2位
DAYTONA(デイトナ)強化リアショック
バネレートと減衰力の特性にこだわり、ワンランク上の走りを実現します。ボディはクロームメッキ仕上げ、スプリング色はレッド。2本セット。オイルダンパータイプ。スプリングプリロード無段階調整可能。
仕様●ノーマルサイドスタンド、センタースタンド使用可能。●取付長:315mm、純正対比:約5mmアップ。●イニシャル調整工具は別売りのアジャスタブルリングスパナ(99415)を2本使用してください。メッキ/レッド主な適合車種PCX('10-15) PCX150('12-'15)
1個
13,980税込15,378
3日以内出荷

強化リアショック GROM JC92 DAYTONA(デイトナ)ランキング3位
リアショック取付長が調整可能な強化リアショック。底付きを防ぐためストロークを増やしました。車高調整幅は240-245mmに設定し、若干の車高アップも可能です。これによって最大荷重を向上させタンデム走行時の快適性を確保。スポーツ走行時には旋回性の向上と深いバンク角を実現します。オイルダンパー式、スプリングプリロード無段階調整式を採用。【適合車種】。グロム(21) [2BJ-JC92]。グロム(23-24) [8BJ-JC92]
用途※ イニシャル調整工具は別売りのアジャスタブルリングスパナ(品番:99415)を2本使用してください。※ ノーマルリアショック長:240mm。※ サイドスタンドはノーマルが使用可能。※ 車高を上げる場合、足つき性が悪くなりますのでご注意ください。適合車種グロム(21) [2BJ-JC92]、グロム(23-24) [8BJ-JC92]
1個
23,980税込26,378
3日以内出荷

RCMコンセプト COZYシート DAYTONA(デイトナ)ランキング4位
リアルコンプリートマシン「R.C.M」のシートフォルムを継承した、COZYシート。デイトナ×サンクチュアリー共同開発、コラボレーションモデル。ライダー着座部分を絞り込んだ専用FRP製シートベースと、ライダー側のウレタンサイドをカットすることで足付き性を向上しました。シートダンパー、ヒンジ、シートキャッチ付属で純正同様な開閉を可能にします。ノーマルタンク、ノーマルサイドカバー、テールカウル専用。【適合車種】。KZ1000MKー2 。Z750FX-1(D2/D3)。※ Z750FX2型/3型への取り付けはできません。
用途適合車種:KZ1000MKー2 、Z750FX-1(D2/D3)。デイトナ×サンクチュアリー共同開発、コラボレーションモデル。車種専用FRP製ベース付きCOZY(コージー)シート。純正シートと交換するだけのお手軽仕様。ライダーの着座部分を絞り込んだシートベースに、ウレタンサイドをカットして足つき性向上。付属のシートダンパー、ヒンジ、シートキャッチで純正同様な開閉が可能適合KZ1000MK-2/Z750FX-1(D2/D3)※Z750FX2型/3型は装着不可
1個
53,980税込59,378
3日以内出荷

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 折りたたみハンドル式 悪路用ノーパンクタイヤ仕様 W900XD600 ダンディランキング5位
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。トラスコ品番208-2458材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)268タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1004キャスター径(Φmm)175
1台
56,980税込62,678
7日以内出荷

独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
トラスコ品番208-2187材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)905幅(mm)605高さ(mm)282タイプノーパンクタイヤ均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1018キャスター径(Φmm)175
1台
61,980税込68,178
当日出荷

グローブマニア(川西工業)ダンク3双組 グリーン(M)
トラスコ品番854-8460RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
4,798税込5,278
7日以内出荷

グローブマニア(川西工業)ダンク3双組 グリーン(L)
トラスコ品番854-8459RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
4,798税込5,278
7日以内出荷

マフラープロテクターをドレスアップさせるヘアライン仕上げのステッカーです。
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷

組立式のスチールキッチンワゴン。キャスター付きで移動も簡単です。キッチンだけでなく、リビングやランドリーどこでも使えます。
材質合金鋼ホワイト高さ(mm)740奥行(mm)345間口(mm)410段数3キャスター4引出しなし
1個
5,298税込5,828
4日以内出荷

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。トラスコ品番208-2461材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)268タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)986キャスター径(Φmm)175
1台
56,980税込62,678
当日出荷

雨の日の視界を良好にする窓ガラス用撥水スプレーが「ダンクシリーズ」から新登場! 急な雨降り時のフロントガラスにシュッと2秒スプレー! あとはワイパーするだけで速撥水コーティングがかかり、雨を瞬時にはじきます。 軽自動車・コンパクトカーに最適な拡散噴射により、広い面を素早くコーティング可能。 密着性の高い有機ガラス成分が撥水被膜を形成して雨を強力にはじき、激しい豪雨の際でも安全な視界を確保します。 また、塗装を傷めにくい中性タイプで安心してご使用いただけます。
質量(g)292寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×55危険物の類別非危険物
1個(220mL)
649税込714
当日出荷

独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
トラスコ品番208-2197材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)905幅(mm)605高さ(mm)282タイプノーパンクタイヤ均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1000キャスター径(Φmm)175
1台
59,980税込65,978
当日出荷

作業台Danchi FGN型に取り付けができる滑り止めキャッチャーです。 グリップ力に優れている為、転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。 くつ底キャッチャー(R)が黄色のため、視認性を高め段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促す事が出来ます。 取り付けは両面テープのみ、工具や穴あけ作業は不要です。 ※代表画像を使用しております。お使いのDanchiの正面幅にあわせて3種類からお選びください。 ※1段を除くFGN型正面幅1000mmについては、1段につきFGN-ZT5が2枚必要になります。
用途作業台での転倒・転落事故予防や安全対策にRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.05MB)
1枚
8,998税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
1枚
4,398税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
1本
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。トラスコ品番208-2464材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)331タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)960キャスター径(Φmm)225
1台
149,800税込164,780
7日以内出荷

駐輪の際、非常に便利です。車種専用設計ですので、ボルトオン装着が可能。 (一部外装パーツの加工が必要な場合があります) ジョルノ(4スト車) AF77全車種 タクト/-ベーシック(4スト車) AF75全車種 ダンク AF74全車種
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷

手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。ピンクテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
1巻ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。 鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。 色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60使用場所屋内外兼用建築基準法F☆☆☆☆油性 or 水性水性特性速乾
1本(100mL)ほか
599税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)