- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ダンパーブーツのおすすめ人気ランキング
ダンパーブーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「ダンパーブーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダー カバー」、「ジャバラゴムホース」、「ダストブーツ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質
シリコーンゴム(Q)
色
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用のフォークブーツ。
長さ(mm)
約180
チューブ内径(Φmm)
(インナー)35~38、(アウター)52~56
主な適合車種
(フォークΦ35-38/ボトムΦ52-56対応)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キジマオリジナル、フォークブーツは耐熱、耐久性に優れた新素材を使用しております。
セット内容
左右1組
メーカー
ホンダ
材質
ニトリルゴムNBR
仕様
ブーツリング:添付
厚さ(mm)
1.5
最高使用温度(℃)
90
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類
ゴムタイプ
材質
NBR
許容温度(℃)
-25~+90
適合
KD型・LD型等
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
長さ45mmのラバーブーツです。
寸法(mm)
Φ10×45
色
ブラック
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用
材質
ニトリルゴムNBR
最高使用温度(℃)
90
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)。中間板:PCポリカーボネイト(透明)。フランジ板:SUS304。クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)
付属品
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類
ゴムタイプ
材質
NBR
許容温度(℃)
-25~+90
適合
K型・L型・SU型・KH型・LC型等
RoHS指令(10物質対応)
対応