ダンプのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
2,385件の「ダンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 幌 シート」、「ダンプ ヒンジ」、「ダンプ アオリ」などの商品も取り扱っております。
マイクロクランプ HB 小柳機工ランキング1位
0.9kgと軽く、手のひらにのるクランプで、強力なフレームの引き始め、多様性に富む人気ダントツクランプです。
質量(kg)0.9危険物の類別非危険物
1個
26,980税込29,678
5日以内出荷

ダンプカーリヤゲート 信和自動車工業ランキング2位
中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります材質鉄(サビ止め処理)黒色
1セットほか
2,298税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シフティ・シャフト ビッグランキング3位
ボンネットの微調整・ペダルの固定に レバーをシフトするだけでシャフトが伸びるので微調整・固定に便利!
用途ボンネット・リアゲート⇒脱着調整、周辺部の修理・ダンパー交換等。(※リアゲートは開口部1100mm迄使用可) ペダル⇒ブレーキランプ点検時のペダル保持。アクセルペダルでの回転数保持。(※シートやハンドルに当てて使用)仕様スベリ止め凸凹パッド使用方法1.長さ調整ノブで対象物の長さに合わせ、大まかに調整します。2.長さ調整レバーで微調整します。寸法(mm)最短時550、最長時1100質量(g)960耐荷重(kg)20危険物の類別非危険物
1台
11,980税込13,178
7日以内出荷

一撃切断プレミアムリム ハートフルジャパンランキング4位
ハートフルジャパン一撃切断プレミアムリム
乾式ドライタイプ・美しさ切断面の仕上がり重視
用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断外径(Φmm)105
1枚
939税込1,033
4日以内出荷

サン・プラスチックチップソー厚物切断用 三陽工業ランキング5位
ジュラコン®;・MCナイロン・PP・塩ビなどの厚物切断に最適です。特殊な台金技術と刃型により切れ味が長持ちし、熱い材料でも軽快に切断できます。
用途ジュラコン®;・MCナイロン・PP・塩ビ適合材POM・MCナイロン・PP・塩ビ外径(Φmm)355穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)3.0刃数40
1枚
25,980税込28,578
5日以内出荷

バス、電車、ダンプカー、パトカー、飛行機の5つの乗り物のパーツが収録されていて、糊やハサミを使わずに組み立てることが出来ます。 組み立てた乗り物は、色鉛筆やペンで、色を塗ったり模様を描いたりして、オリジナル作品に仕上げることが出来ます。 親子で一緒に協力し合いながら組み立てて、完成した作品はかわいいインテリアとして楽しめます。
ページ数14ページ+台紙18枚適合年齢(歳)5頃から
1冊
1,300税込1,430
翌日出荷

メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP70610A。ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま約50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。販売備考:適合:トヨタ86/GR86(ZN6/ZN8),スバルBRZ(ZC6/ZD8),WRX(VA#),レヴォーグ(VM#),レガシィ(BR#/BM#/BN9/BS9)※ステアリングウォーマー装備車は不可,インプレッサSPORT/G4(GP#/GJ#) ※ステアリングシェイクダンパー装備車は取り外す必要があります。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] 86(ハチロク) (型式:ZN6)。スバル[SUBARU] レガシィ アウトバック (型式:BR#/BS9)。スバル[SUBARU] インプレッサG4 (型式:GJ#)。スバル[SUBARU] XV (型式:GP#)。スバル[SUBARU] インプレッサSPORT (型式:GP#)。スバル[SUBARU] フォレスター (型式:SJ5)。スバル[SUBARU] レガシィB4 (型式:BM#/BN9)。スバル[SUBARU] レガシィツーリングワゴン (型式:BR#)。スバル[SUBARU] レヴォーグ (型式:VM#)。スバル[SUBARU] BRZ (型式:ZC6/ZD8)。トヨタ[TOYOTA] GR86 (型式:ZN8)。スバル[SUBARU] WRX STI (型式:VA)。色[カラー]:エクステンション:シルバー/カバー:ブラック。材質[素材]:エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。特記事項:※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。※純正ステアリングヒーター装着車には対応しておりません。関連商品:品番:NP70210,NP75210,NP72211,NP71210,NP57220
特記※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。※純正ステアリングヒーター装着車には対応しておりません。その他【関連商品】品番:NP70210,NP75210,NP72211,NP71210,NP57220材質エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂エクステンション:シルバー/カバー:ブラック加工危険物の類別非危険物
1個
39,980税込43,978
3日以内出荷

リフターがついているため、バケットの高さを変えることができ、高いところから中身の移し替えが容易にできます。
用途切り粉や粉体の運搬と移し替え作業に。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ウレタン全長(mm)1480容量(L)180全幅(mm)686全高(mm)812均等荷重(kg)250外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バケット:1147×580×470キャスター径(Φmm)100脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)約63(上昇)/約42(反転)昇降方式足踏み油圧式
1台
469,800税込516,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途除雪用品全長(mm)1100材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ厚さ(mm)(ダンプ部)150(皿)レッド、(ハンドル)ブラック刃先幅寸法(mm)450
1個
2,898税込3,188
当日出荷

モダンでシンプルなデザイン。インテリアと調和し、空間を引き立てる高級感あるフレーム。写真の出し入れが簡単にできるスライド穴付き。縦・横置き両用スタンド付き。
用途写真を簡単に取り出せるアクリル製フォトフレーム材質アクリル版(2.0mm厚×2、1.0mm厚×1)規格L判寸法(縦×横)(mm)【収納用紙】127×89外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】139×101×15
1枚
1,198税込1,318
5日以内出荷

立ち上がり動作に着目し、手すりもADLもアップデート
材質。手すり:アルミ半硬質樹脂被膜。ジョイント:樹脂。ベースプレート:スチール・軟質樹脂。支柱・座金:スチール。ベースマット:ポリエステル・アクリル系吸着剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×53×70~85(4段階調節)
1個
51,980税込57,178
9日以内出荷

・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。・ロープフックでロープの取付可能となります。※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。※後方ゲートを開けての使用走行はできません。
長さ(mm)(RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239適合車種ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T
1個
40,980税込45,078
6日以内出荷

ダンプ・トラックの過積載を防ぐ!
材質ゴムマグネット製寸法(mm)300×500取付方式マグネット
1枚
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

形番により各種仕様をご用意しております。
用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。使用流体液体
1個
2,898税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

国内縫製品で高品質。前側のロープを絞る事が可能で荷物の押さえが効き易くなります。ハトメ#28。
ハトメ数22ロープ径(Φmm)9ロープ長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
49,980税込54,978
4日以内出荷

種別固定片袖材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム荷台寸法(幅)(mm)750材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)150外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
1台
45,980税込50,578
3日以内出荷

耐久性に優れた大型台車。プラスチックの底部に強化パイプを追加し、軽量化と強度を高めています。天板は滑りにくく、滑り止めクッションによりハンドル折りたたみ時の干渉音を軽減。大型滑り止め10ヶ所と角丸加工を標準装備し、高い安全性と使いやすさを実現しました。また、天板には台車の持ち上げに便利な2つのハンドルが付いています。フットパーキングなので足ですぐに停められます。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車ブレーキフットパーキング付質量(kg)16.5車輪径(Φmm)130タイプ折り畳み式ブレーキ有無有り積載荷重(kg)300床面高さ(mm)215荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)910材質(ハンドル)滑り止め効果有り荷台寸法(奥行)(mm)780騒音対策静音クッション材質(荷台)樹脂
1台
24,980税込27,478
翌々日出荷


フォークリフト上でクレーンスケールKL-HS-Qによる計量を可能します。
適合機種KL-HS-Q
1台
49,980税込54,978
7日以内出荷

圧力計の脈動圧力の防止に! グリセリン圧力計の脈動圧力防止用に開発されたニードル調整弁構造のダンパーです。 一般圧力計でも使用できます。 ニードル調整弁を全閉することでストップバルブとしても使用できます。
材質(本体)C3604質量(g)210最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63めねじサイズG1/4おねじサイズR1/4適合流体一般石油系作動油材質(パッキン)C1100寸法(外径×内径×厚さ)(mm)パッキン:11.2×6×1.5推奨締付トルク範囲(N・m)40
1個
2,098税込2,308
当日出荷