- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 梱包用作業用品・工具
- ダンボール 切る 道具のおすすめ人気ランキング
ダンボール 切る 道具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新111件の「ダンボール 切る 道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボール切」、「段ボール 安全 カッター」、「段ボール調整カッター」などの商品も取り扱っております。
携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 突廻し鋸。押して切る突廻鋸。カッター型の突廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。
用途電気工事、内装工事、配管工事に。
材質
SK-5
板厚(mm)
0.9
切り幅(mm)
1.1(参考)
刃長(mm)
80
ピッチ(mm)
1.9
適合材
石膏ボード、ケイカル板、合板
ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。
トラスコ品番
381-5781
全長(mm)
240
質量(g)
35
刃長(mm)
128
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。
刃径(Φmm)
45
適合替刃
RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃の幅がせまいので小さな円も簡単に切れます。段ボール工作にも最適です。
梱包用のPPバンドも滑らずカットできます。
上の刃でカット下の刃でカットどちらからでも使えます。
刃が収納できるスライドタイプなので持ち運びにも便利です。
トラスコ品番
858-5947
全長(mm)
(使用時)250、(収納時)170
質量(g)
77
材質(樹脂部)
ABS樹脂
材質(ブレード)
ステンレス刃物鋼
刃渡り(mm)
75
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
段ボール、発泡スチロールが自在に切れます。
材質(刃)
ステンレス
全長(mm)
180
内容
素材
科目
図工
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。
ストラップホール付
トラスコ品番
473-6257
材質
グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)
(使用時)137、(収納時)110
質量(g)
29
刃渡り(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途段ボール、ロープ、発泡スチロールの切断作業に。
刃渡り(mm)
120
折込
可
使用時寸法(mm)
170
材質
SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン
板厚(mm)
0.8
折りたたみ寸法(mm)
153
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
曲線切りもラクラク。
抗菌剤入り樹脂を使用。
用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。
全長(mm)
190
付属品
保管用ケース(オレフィン樹脂)付き
刃長(mm)
75
材質(ボディ)
PP樹脂
材質(ブレード)
ステンレス刃物鋼
刃渡り(mm)
75
手軽に使える両刃の段ボールのこぎりにフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
用途段ボールの開封、工作。
トラスコ品番
412-2771
材質
本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)
190
質量(g)
20
刃長(mm)
75
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
簡単にダンボール箱を任意のサイズに小さく出来ます。
まっすぐ、平行な折り目をつけることで内容物に合わせたサイズ調整が可能です。
約9cm~30cmの範囲で対応出来ます。
ダンボール代・緩衝材・宅配運賃と経費削減に貢献します。
用途商品梱包時のダンボールサイズ調整に。
付属品
カバー付き
色
シルバー
質量(g)
450
サイズ(mm)
330×110×50
伸縮範囲(cm)
9~30
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.4MB)
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)
20
色
黄/紺
全長(mm)
165
幅(mm)
50
材質(本体)
樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
縦切りに強いハンドルタイプのコーキングカッター
用途深切り・剥しに強い職専カッター
質量(g)
225
アズワン品番
64-8482-77
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
花、マルチ、餅、かぼちゃなどの野菜、魚などを切るときに使用します。刃が360mmと大きいので軽い力で切ることができます。
刃渡り(mm)
360
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容
アダプターのみ、IXO別売
タイプ
ライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)
146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×60×70
アズワン品番
65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
充電式でどこでも使える
2つの刃先で用途が広がる!!
<ソフト用刃>コットンからボール紙まで
<ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)
3.6
バッテリー容量(Ah)
1.3
切断能力(mm)
ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1。ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3
回転速度(min-1[r.p.m])
モーター/20000
充電時間(時間)
約3(周辺温度により多少異なる)
ストローク数(min-1[回/分])
10000
セット内容
本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器
モーター電圧(V)
DC3.6
材質(刃)
SUS430相当
使用温度範囲(℃)
10~40
本体質量(g)
約285
充電器質量(g)
約230
刃先角度(°)
ソフト/約55、ハード/約85
充電器周波数
定格/50/60Hz
定格出力電圧(V)
DC7.5
充電器電圧(V)
定格/AC100
定格二次電流(A)
充電器/0.5
定格入力(VA)
10
電源
3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah
電池寿命
充放電 約300回
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
内容物と刃が接触しないので安全です。又、替刃ポケットもついているので折れてもすぐに交換出来ます。
用途PPバンドを切る。
封函針を抜く。
仕様
本体
付属品
R刃2枚付
トラスコ品番
403-0338
質量(g)
140
刃厚(mm)
0.6
アズワン品番
64-8254-32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
色
イエロー/ブラック
付属品
刃1枚付
トラスコ品番
275-5891
全長(mm)
139
質量(g)
85.7
刃厚(mm)
0.6
適合替刃
TAG-K10
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷