チェーン 強度のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
924件の「チェーン 強度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックチェーン 強度」、「チェーン メッキ」、「ブランコ チェーン」などの商品も取り扱っております。
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上 クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t) 3.2 線径(Φmm) 10 質量(kg/m) 2.2 チェーンピッチ(P)(mm) 30 破断荷重(kN) 160 外面幅b(mm) 35
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。 材質 特殊合金鋼 仕上 防錆処理
1本(1m)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t) 1.1 線径(Φmm) 6 質量(kg/m) 0.8 チェーンピッチ(P)(mm) 18 破断荷重(kN) 56.5 外面幅b(mm) 21.8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m) 30 表面処理 電気メッキ チェーン長(m) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止 表面処理 ユニクロメッキ仕上げ
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t) 1.5 線径(Φmm) 7 質量(kg/m) 1.1 チェーンピッチ(P)(mm) 21 破断荷重(kN) 77 外面幅b(mm) 25.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。 表面処理 ユニクロメッキ
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプ アイタイプ 表面処理 カチオン塗装(黒)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t) 5.2 トラスコ品番 494-6189 材質 特殊合金鋼 幅(mm) (外面)48.1 ピッチ(mm) 39.0 破断荷重(kN) 268 チェーン線径(Φmm) 13.0
1本
4,898 税込5,388
当日出荷



1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上 スチール(SWRM)。表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)