- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ギヤ・チェーン関連
- チェーンステー プロテクターのおすすめ人気ランキング
チェーンステー プロテクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新93件の「チェーンステー プロテクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみ自転車 チェーンカバー」、「チェーンリングカバー」、「自転車 スカートガード」などの商品も取り扱っております。
耐候性、耐久性に非常に優れており、クリアー色が変色(黄色)しにくいプロテクターフィルムとなっております。
ワイヤー等で出来るフレームのこすれキズや砂利の飛び石などで出来るフレームのキズ防止に最適です。
フィルム生地が非常に柔らかい為、カーブしたフレーム部分でもきれいに貼る事ができます。
クリアー色なのでフレームのカラーデザインなど邪魔をしません。
接着ノリがフレームに残りにくく、綺麗に剥がすことができます。
寸法(cm)
チェーンステー用:1枚/横28×縦3(長い部分)1.9(短い部分)、長方形:1枚/横11.7×縦5.8、楕円:3枚/横5×縦2、丸(M)3枚/直径3、丸(S)2枚/直径2.4
1個
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に
寸法(mm)
120×90(2枚)、180×120(1枚)
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。
伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質
ポリエステルモノフィラメント
色
黒
使用温度範囲(℃)
-75~125
特性
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
関連資料
NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ズボン巻込み防止、油汚れ付着防止に効果的です。コンパクトサイズでさりげなくフィットします。
チューブ径(Φmm)
(取付シートチューブ)28~48
色
ガンメタ
材質
ポリカーボネート
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番
787-5584
材質
基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.21
質量(g)
65
長さ(m)
1
引張強度
33N/10mm
使用可能温度範囲
-20~80℃
特性
耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
半透明の弱粘着シールです。
寸法(mm)
148×210
科目
図工
準拠
図工小学校2年
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
アズワン品番
64-9596-31
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ブラック
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。
色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容
(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚
寸法(mm)
150×150
1セット(12枚×10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様
3M製
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
輪行中のタイヤ、リムをチェーン油から保護。
材質
ポリエステル
長さ(mm)
(最大)680
色
シルバー
高さ(mm)
(最大)235
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
円盤状でクランクに取り付けるタイプのチェーンガードです。
ズボンの裾などをチェーンの汚れや巻き込みから守ります。
用途自転車のチェーンカバー
付属品
取付金具
材質
樹脂
色
ブラック
MG-001とペアでご使用頂ければより効果的です。
チューブ径(Φmm)
(取付ダウンチューブ)28~50
材質
ポリカーボネート
取付ダウンチューブ径/28~50Φまで対応。 MG-001とペアでご使用いただくとより効果的です。
色
ブラック
アズワン品番
64-9552-05
1枚
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
タンデム走行時の衣類巻き込み防止と、ドライブチェーングリスの飛散を防ぐカバーです。ホイールやスウイングアームに固着したグリスを除去するのは非常に手間がかかります。安全な走行と車輌をいつまでも美しく保つための必須アイテムです。
代表車種
EJ800AGF
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ノーマル形状とは全く異なったデザイン性の高いアルミ製チェーンガードですチェーンガードとしての役割を重視しながらもチャープなデザインにすることで、リア周りをスタイリッシュにまとめる事が出来ます。表面はアルマイトを施しており、ボルト類はステンレス製を使用する事で、耐腐食性を高めております。
主な適合車種
CL50・CD50・ベンリィ50S・スーパーカブ50・リトルカブ。スーパーカブ50(12-)は使用不可
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数
40T
歯厚(inch)
1/2×3/32
自動車メーカーも採用の高品質のポリウレタンクリアシートがキズからガードします。
寸法(mm)
105×1300
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷