チギリのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
192件の「チギリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「千切り」、「工具 タケノコ」、「割れ止め」などの商品も取り扱っております。

かきもち切り器 豊稔企販ランキング2位
材質SK-3間口W×奥行D×高さH(mm)475×340×150刃渡り(mm)160TKG品番9-0418-1101TKG品番(2017)6-0380-1101
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷

フラットかすがいⅡ タナカランキング3位
1個ほか
27税込30
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デカ頭木割れ防止ビス 若井産業ランキング4位
1箱(80本)ほか
699税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

愛着道具エッチングふわふわ千切り器 パール金属ランキング5位
特殊加工のステンレス刃で細かくシャープな切れ味。千切りがふわふわ!容器付。
材質樹脂部=ABS樹脂、おろし部=ステンレス鋼、すべり止め=シリコーンゴム質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×280×75耐熱温度(℃)90
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷

パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75全長(mm)208材質(本体)アルミ合金材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金奥行D(mm)100高さH(mm)105質量(g)約194
1個
999税込1,099
当日出荷

アールジェイノンクラック
木材の干割れ・カビ・日焼け防止剤(浸透性)。 ノンクラックは木材表面に被膜を張らない新しいタイプの浸透性の割れ止めです。 木材の呼吸を妨げずに、急激な乾燥を防ぐことで干割れを防止します。 塗布面は日焼けとカビを止める効果も同時にありますので外部の白木造りの化粧材をいつまでも美しく保ちます。 浸透性で塗膜を張らないのでメクレ・ハガレがありません。 生材・乾燥材いずれもOK。干割れ、くるい、反りを防止します。 防カビ剤の配合により、塗布部分はカビの発生を予防します。 屋内外の木材の日焼けを予防し、いつまでも美しさを保ちます。 ノンクラック使用面に木材用塗料の塗布ができ、さらに塗装の耐久性を高めます。 水溶性のため現場の取り扱いが便利で、とても安全な商品です。 ハケやスポンジローラー等で簡単に塗れ、用具等も水洗いで簡単に洗浄できます。 塗布面にカンナやノミを使用しても工具を傷めることはありません。 経済的な商品で、1kgで約20m2処理できます。
用途木材(仕上材・化粧材)の干割れ、カビ、日焼け防止 柱、ケタ、破風、化粧垂木等成分特殊アクリルエステル・アクリル架橋剤・ベンゾチアゾリン化合物・水使用方法【干割れを予防したい場合】。(1)ノンクラックの原液を、必要な量だけプラスチックの容器に取る。(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に2回塗りしてください。 (1回目が乾いていないうちに2回塗りをしても結構です)。(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。乾燥時間:約24時間(木材の水分量により著しく乾燥が遅れることがあります)。【日焼け・カビを予防したい場合】。(1)ノンクラックを水で2倍に薄めたものを必要な量だけプラスチックの容器でつくる。(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に塗布する。(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。使用の目安1m2あたり50g主な用途屋内外木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性防カビ乾燥時間約24時間
1本(4kg)ほか
18,980税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。軸径(Φmm)6.35全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13
1個
5,298税込5,828
当日出荷

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。付属品替刃(平刃3枚入り)最大径(Φmm)(キャベツ)220処理能力1個/2分調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5TKG品番9-0662-0901TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
21,980税込24,178
当日出荷


1個
1,780税込1,958
翌日出荷

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998税込3,298
5日以内出荷

用途御影石等の荒割りに使用します。仕様セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。対象加工物の質によって異なりますが、例えば19mmのコンクリートドリルには19mmセリ矢を基準としてご使用ください。
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ストッパーが突き抜けを防ぐから安全・作業効率アップ。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。耐久性アップ!チタンコーティング。
用途穴あけ・面取り・穴径の拡大にシャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼最大板厚(mm)(穴径可能)2
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。材質アルミ
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
1本
1,198税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65軸径(Φmm)6.35質量(g)220軸の形状六角軸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル穴あけ可能板厚(mm)20
1個
2,798税込3,078
当日出荷

高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。材質工具鋼
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。
用途ハツリ作業・タイルの補修作業。寸法(mm)19タイプチス
1個
1,398税込1,538
当日出荷