- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 産業用ロボット
- ティーチングペンダントのおすすめ人気ランキング
ティーチングペンダントのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新93件の「ティーチングペンダント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ティーチングペンダント ETP2」、「ティーチング」、「ティーチングボックス」などの商品も取り扱っております。
使用電圧(V)
DC24
バックライト
無し
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。
プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。
ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます)
標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。
SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。
手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)
DC24
消費電力(W)
3.6以下(150mA以下)
使用周囲温度(℃)
0~40
使用周囲湿度
20~85%RH(ただし結露なきこと)
耐環境性
IP20
ケーブル長(m)
5(標準ケーブル)
使用電圧(V)
DC24
バックライト
無し
仕様
●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485
質量(g)
(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く)
外形寸法(mm)
191(W)×168.9(H)×56(D)
保護構造
IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529)
消費電力(W)
3以下(USB2未使用時:2以下)
定格電圧(V)
DC24
画面表示寸法(mm)
4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作
アナログタッチ式およびファンクションスイッチ
許容電圧範囲(V)
DC20.4~28.8
振動
5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)
20以下
絶縁耐圧
AC500V・10mA 1分間
動作周囲温度(℃)
0~45(ただし、氷結しないこと)
衝撃(m/s2)
147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)
-10~60(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)
10以下
耐静電気放電
気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
挿抜回数
[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回
使用高度(m)
2000以下(運転時)
1個
¥92,980
税込¥102,278
81日以内出荷
薄くて小さいので手にぴったりフィット、軽量化も実現。
軸選択や倍率選択の接点数の変更可能。
BOXは密閉構造(IP67相当)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
26×73×124(フック、つまみの突起部除く)
スイッチ
単純切替スイッチ
コード長さ(m)
(カールコード)3
パルス数
(1回転)100
電源電圧(V)
5
表示LED
緑色
表示項目
(軸選択銘板)OFF,X,Y,Z,4、。(倍率選択銘板)×1,×10,×100
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
定格絶縁電圧(V)
250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
感電保護クラス
ClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140)
耐振動
誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm
定格通電電流(A)
3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)
コンジット口サイズ
M16(コネクタ付属)
端子強度(N)
20以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。
詳しい測定方法は取説をご確認下さい。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
4.3
寸法(mm)
77×62
測定精度
±0.5mm
測定方法
1.余盛寸法の測定。2.溶接前加工の測定。3.応用測定
角度精度(°)
±1
取扱説明書
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。
スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類
ペンダントスイッチ
定格使用電流(A)
2
定格通電電流(A)
5
定格使用電圧(V)
DC24、AC220
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC/DC500
形状
防雨形
材質
ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)
仕様
機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。
周囲温度(℃)
-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格
JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子
M3.5ネジ(圧着端子式)
相対湿度
45~85%
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)
AC2500
付属品
ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)
保護構造
IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
適合
(USBケーブル)CB-SEL-USB030。(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
1個
¥7,508
税込¥8,259
15日以内出荷
適合
CB-SEL-USB030
ケーブル長(m)
3
1本
¥781
税込¥859
15日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
11日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
11日以内出荷
パネル内の有効利用に大きく貢献。
クリック機構内蔵。
信号方式
AB90°位相差信号
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大応答周波数(kHz)
5
最大電流(mA)
引込み:20
始動トルク
1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m
許容軸荷重(N)
スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6
最大回転数(min-1[r.p.m])
瞬時:600、連続:200
寿命
100万回転以上(200r/min)
質量(g)
200以下
動作温度範囲(℃)
-10~60
保存温度範囲(℃)
-20~70
周囲湿度(%RH)
85以下(結露不可)
耐振動
10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃
4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
保護構造
IP64(パネル取付時)
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ボディサイズ
25mm
モータ配置
(LU) 対称、下折返し
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー
なし
型式
SE23
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)
5
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状
A0
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
アブソリュート使用のデータ保持用バッテリーです。
適合
XSEL-J/K/KE/KT/KET
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷