- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- テスター アダプターのおすすめ人気ランキング
テスター アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新404件の「テスター アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テスター クリップ」、「フローモニター 水」、「テスター リード線」などの商品も取り扱っております。
テストリード先端部に接続するアダプタです。
先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別
テストリード細ピンアダプタ
全長(m)
約0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様
0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容
テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)
170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
最大電圧(V)
100
全長(mm)
約75
セット内容
テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組
ピン径(Φmm)
0.7
ピン長L(mm)
37
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別
アリゲータクリップ 小
全長(m)
約0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別
Φ4mmバナナジャック接続アダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A)
1
ピン径(Φmm)
0.5
ピン長さ(mm)
22
最大電圧(V)
50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大
種別
アリゲータクリップ大
全長(m)
約0.02
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ 1000V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テストリードTL-26/TL-28に差込使用できる、ピン式アダプタ。
種別
着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ
全長(m)
約0.12
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。
ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。
全長(mm)
約62
色
黄
先端寸法(mm)
2.6
ピン径
0.4
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
手動式ポンプにより加圧してラジエータキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。
また、目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。
付属品
ホースアダプター、筒型アダプター
質量(g)
約1350
径(Φmm)
(メーター)50
ネック形状
(フィラー)ロック式(ツメ式)内径41mm、深さ19.5mm、24.5mm
最大目盛
200kPa
適合車種
(参考)国産中小型トラック、外国車、旧国産小型車
最小目盛(kPa)
10
能力(kPa)
(加圧)200
1セット
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別
ICクリップアダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合
G-1C
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
テスト・プローブ・アダプターキット
付属品
赤・グレー 各1個
最大電流(A)
3
使用環境温度(℃)
-20~55
カテゴリー
測定:CAT Ⅱ300V、汚染度2
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途RC-3BLは大型車用アダプター、RC-3BS・RC-4BSはロック式(ツメ式)アダプター
ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。
2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。
標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。
ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定
測定範囲(kPa)
0~2100
アダプタサイズ
M10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
取扱説明書
(27.8MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V