- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 塗料うすめ液/処理剤
- テレピン油のおすすめ人気ランキング
テレピン油のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「テレピン油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレピン」、「金ニス」、「漆薄め液」などの商品も取り扱っております。
色
褐色透明
比重
0.8(相対密度)
引火点(℃)
27
危険等級
Ⅲ
溶解度
水に不溶
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
ツヤがアップする高級うすめ液。泡抜けが良く、刷毛目も消えやすい。
用途油性塗料のうすめ液、塗装面の脱脂に
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
エアフローインジケーターAF型の補充用薬剤です。
毒性のない安全な薬液です。
用途気流検査
仕様
AF-1用補充薬剤
トラスコ品番
827-9761
質量(g)
550
主成分
プロピレングリコール
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。
特性
耐水、速乾、防錆
色
金
タイプ
一次防錆用ニス
硬化時間(分)
60(23℃)
指触乾燥時間(分)
5(23℃)
希釈剤
メタノール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)10~20、(刷毛)0~10
塗り重ね可能時間(時間)
2以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
60~80
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。
速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。
アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。
塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。
色
クリヤー
主な用途
木
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3L
特性
密着性、速乾、研磨
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
1缶(3kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
豪華な金属光沢仕上げ。
たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。
強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。
美しい金光沢の合成樹脂塗料です。
用途屋内の鉄部・木部に(床を除く)
色
ゴールド
主な用途
屋内の鉄部、木部
使用場所
屋内用
特性
サビドメ
乾燥時間(分)
夏期/3~5、冬期/6~10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。
マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。
各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。
適合材
SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS
指触乾燥時間(分)
20(20℃)
希釈剤
カンペ工業用ウレタンシンナー
危険等級
Ⅱ
塗膜厚(μm)
(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60
半硬化乾燥時間(時間)
1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)
塗り重ね可能時間(時間)
最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)
塗布量
理論24g/m2/10μm
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
ラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー
希釈粘度(秒/IHS)
(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
高級うるしに最も適した専用のうすめ液で高級うるしの粘度調整、希釈、使用後の筆用品、用具等の洗浄に使用して下さい。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.025L
危険物の性状
非水溶性
1本(25mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.00015L
危険物の性状
非水溶性
自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
1缶(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
合成樹脂塗料、油性塗料の希釈に。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。
塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。
塗料が衣服などについたときにふきとる。
合成樹脂塗料用シンナー
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
危険物の性状
非水溶性
1缶(1L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用
成分
低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール
口径(mm)
40
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤等
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.9MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶(16L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
刷毛の保存管理のための専用保存箱です。
取手を上部で交差させると、蓋がズレないように固定できます。
油性塗料、合成樹脂調合ペイントに混ぜて使用する。
シンナー希釈と比べて、仕上がりの光沢が良好である。
色
透明
粘度
23℃ 60~80cSt
密度
23℃ 塗料0.93±0.05 揮発分 0.80
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
動植物油類
危険物の数量
16L
光沢
つや有り
乾燥時間
20℃ 24時間
加熱残分(%)
93~98
1缶(16L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング
使用温度(℃)
連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)
耐熱性
沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)
耐薬品性
室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし
塗布面積(m2)
1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)
絶縁破壊電圧(kV/mm)
17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)
塗膜厚(μm)
2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)
主な用途
屋内木部全般
使用場所
屋内用
塗り面積(m2)
0.8
主成分
油性うるし
希釈剤
カシューうすめ液
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.08L
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
用途溶剤系塗料の希釈と洗浄
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
1缶(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ご使用済みの一斗缶を活用でき、職人の人数別や、色分け用に便利なハケツボです。
1/2サイズは2個、1/4サイズは4個一斗缶に収まります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉛・クロムフリーの環境に配慮したアルキッド樹脂ワニスを主体としたさび止めペイント。
JIS K 5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイントに合格し、防錆性に優れています。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
用途一般鉄骨・工場建家鉄骨・架台・手すり・鋼橋外面など、屋内外の鋼構造物などの下塗りとして使用できます。
主成分
アルキッド樹脂ワニス
主な用途
木、鉄
膜厚(μm)
(はけ・ローラー)35、(エアレススプレー)35
使用場所
屋内外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
20kg
希釈率(%)
(はけ・ローラー)0~5、(エアレススプレー)0~10
油性 or 水性
油性
指触乾燥時間(時間)
4(5℃)、2(23℃)、1(30℃)
半硬化乾燥時間(時間)
12(5℃)、6(23℃)、5(30℃)
特性
速乾、防錆
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
乾燥時間
塗り重ね/24時間以上1カ月以内(5℃)、16時間以上1カ月以内(23℃)、16時間以上1カ月以内(30℃)
標準使用量(kg/m2/回)
(はけ・ローラー)0.14、(エアレススプレー)0.17