ディップのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
1,796件の「ディップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクーター オイル」、「ディップ液」、「ディッピング」などの商品も取り扱っております。
ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状コーティングゴム 産経創業ランキング1位
用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。主な用途プラスチック、コンクリート成分合成樹脂、顔料、有機溶剤塗り重ね可能時間(分)20~30危険等級乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


フォークオイルレベルアジャスター KITACOランキング3位
フロントフォークの油面調整を行う際に便利なツールです。レベルゲージ部の長さを調節し、フォークオイルを吸い出す事で油面高さを整えます。
仕様レベルゲージ: 0~290mm容量(mL)(シリンジ)60危険物の類別非危険物
1個
2,398税込2,638
当日出荷

レディーメイト スーパークリップ ファインフィットタイプ エバーメイトランキング4位
今話題の跡のつかないスーパークリップのニューバージョン つまみ部分に滑り止め加工がほどこされているので濡れた手でも滑りにくい! しっかり留まるからメイク時や髪のセットに最適!
アソート全長(mm)60(クリップ部:45)幅(mm)18
1個(6本)
1,298税込1,428
5日以内出荷

液体ゴム ユタカメイクランキング5位
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


エンシェールズカラーバターは毛髪内に浸透しやすい染料をトリートメントクリームに配合したものです。 優れた発色効果に加え、髪の毛のコンディションを整え、しなやかで美しい艶を実現します。 トリートメントクリームのベースはフィトステロールを多く含む油成分ですが刺激臭もなく肌についてもシャンプーで簡単に落とせます。
目的カラー性別男女兼用
1個(200g)
2,490税込2,739
4日以内出荷

エンシェールズカラーバターは毛髪内に浸透しやすい染料をトリートメントクリームに配合したものです。 優れた発色効果に加え、髪の毛のコンディションを整え、しなやかで美しい艶を実現します。 トリートメントクリームのベースはフィトステロールを多く含む油成分ですが刺激臭もなく肌についてもシャンプーで簡単に落とせます。
目的カラー性別男女兼用
1個(200g)
2,490税込2,739
4日以内出荷

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など引火点(℃)-23(TCC)沸点(℃)65~140絶縁強度(volts/mil)800硬度70 shore A比重0.79~0.83主な用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、防かび取扱説明書ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB)危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
7,798税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

Y.S.PARK(ワイエスパーク)ミニコーム YS-105
ワインディング、アップ、セットに最適。プラスティックテールのミニコーム。
全長(mm)192幅(mm)(クシ)87
1個
989税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジューシープランプ成分配合でスーッと心地。よい刺激感が持続し、縦ジワの目立たないふっくらボリューミーな唇に。少しかためで膜厚なグロスがピタッと密着しツヤぷるコート。美しいグラデーションカラーでメイク時間にときめきをプラス。絶妙バランスの保水オイルとコーティング膜オイルで 外的刺激から唇をガード。リップグロスとしてはもちろん、口紅の下地や、保湿リップとしても。ほんのりカラーコントロール効果つき。マイルドミントの香り。ラメをプラスし華やかさを演出。唇の薄さや縦ジワが気になる方や清涼感のあるリップがお好みの方やリップケアもできるグロスをお探しの方におすすめ
用途付属のチップに適量を取り、唇に直接塗ります。ご使用後はティッシュペーパーなどでチップを拭いてから容器に戻し、しっかりとフタを閉めてください。口紅やティントの下地としても、リップグロスとしても使えます。清涼感が苦手な方や肌の弱い方はご使用をお控えください。#3 ストームシロップ
1本(3.9g)
1,500税込1,650
11日以内出荷

用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。主な用途コンクリート成分合成樹脂、顔料、有機溶剤塗り面積(m2)約0.6・3回塗り内容量(g)311塗り重ね可能時間(分)20~30危険等級乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量312mL危険物の性状非水溶性
1本(311mL)ほか
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220目の粗さ中目種別金属用
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


ジューシープランプ成分配合でスーッと心地。よい刺激感が持続し、縦ジワの目立たないふっくらボリューミーな唇に。少しかためで膜厚なグロスがピタッと密着しツヤぷるコート。美しいグラデーションカラーでメイク時間にときめきをプラス。絶妙バランスの保水オイルとコーティング膜オイルで 外的刺激から唇をガード。リップグロスとしてはもちろん、口紅の下地や、保湿リップとしても。ほんのりカラーコントロール効果つき。マイルドミントの香り。赤みをやわらげ透明感を演出。唇の薄さや縦ジワが気になる方や清涼感のあるリップがお好みの方やリップケアもできるグロスをお探しの方におすすめ
用途付属のチップに適量を取り、唇に直接塗ります。ご使用後はティッシュペーパーなどでチップを拭いてから容器に戻し、しっかりとフタを閉めてください。口紅やティントの下地としても、リップグロスとしても使えます。清涼感が苦手な方や肌の弱い方はご使用をお控えください。#2 ブリーズシロップ
1本(3.9g)
1,500税込1,650
11日以内出荷

弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め使用温度範囲(℃)20~60主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン粘度10000以上/20℃有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤完全硬化時間24時間指触乾燥時間(分)20半硬化乾燥時間(時間)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

「カフェで過ごすようなご褒美のひととき。」「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽にカフェのような本格的な味わいが楽しめる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。芳醇シリーズは水にもお湯にもさっと溶ける、ふわっと香り広がるフレーバーティーが特長です。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ カフェラトリー」 スティック フルーツティーアソート 20本は、ピーチティー、アップルティー、マスカット&グレープティー、マンゴー&オレンジティーの4種のこだわりの果実と紅茶の豊かな味わいを気分や好みに合わせて楽しめる贅沢フルーツティーアソートパックです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。アソートだから気分に合わせてバラエティ豊かな紅茶をお楽しみにいただけます。紅茶好きの方への手土産やプチギフトにもおすすめです。目を閉じて味わいたいほどの、1杯を。ご堪能下さい。水にも溶けるので、簡単にアイスティーもお楽しみいただけます。おしゃれな包装なので、母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にカフェ好きの方へのちょっとしたプレゼントとしてもお使いいただき、喜ばれています。
用途ホットカップにスティック1本を入れます。お湯を150ml注ぎ よくかきまぜてお召し上がりください。アイスグラスにスティック1本を入れます。水150mlを注ぎ、よくかきまぜます。お好みで氷を入れ、冷たくしてお召し上がりください。種類フルーツティーアソートシリーズ芳醇フルーツティー
1箱(20本)
989税込1,068
当日出荷

二輪車用エンジンオイル。4サイクルエンジンオイル。MOTO 4 シリーズ。MOTO 4 CRUISE (モト 4 クルーズ)。旧車や絶版車、Vツインやビックシングルエンジンにお奨め。気密性とエンジン保護性能に優れたミネラルオイル。ブランド:elf(エルフ)。エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 。レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、。フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発まで。トタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について。・優れた気密保持性能でデポジットを削減、エンジンパワーを維持します。・消泡性能に優れているため金属表面の油膜切れをなくし摩耗を防止します。・厳選した高品質な摩耗防止剤と優れたせん断安定性能により、エンジンとトランスミッションの摩耗を防ぎます。・高めに設定されたHTHS粘度により分厚い油膜を形成、過酷な状況でもエンジンを摩耗から保護します。健康・安全・環境。・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意。開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 20W-50。・JASO: MA2。・API: SL。・鉱物油。・4 stroke motorcycle oil粘度20W-50使用油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
39,980税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

二輪車用エンジンオイル。4サイクルエンジンオイル。MOTO 4 シリーズ。MOTO 4 ROAD (モト4ロード) 10W-40。街乗りから長距離ツーリングまで、あらゆる状況に対応。安定した性能を発揮するオールマイティオイル。ブランド:elf(エルフ)。エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 。レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、。フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発まで。トタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について。・低温から高温時まで安定した油膜形成力と酸化安定性を誇り、エンジンを摩耗から保護します。・最適な摩擦係数の設定により、クラッチディスクの滑りを抑え安定したクラッチワークを実現します。・ストップ&ゴーが多い市街地走行から長距離走行でも、安定した性能を長期間発揮するプレミアムスタンダードオイルです。健康・安全・環境。・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意。開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 10W-40。・JASO: MA2。・API: SN。・部分合成油。・4 stroke motorcycle oil粘度10W-40使用油部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
39,980税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4サイクルスクーター用オイル。SCOOTER 4 シリーズ。SCOOTER 4 MAXI CITY (スクーター 4 マキシシティ)。国産車から輸入車まで対応するスクーター専用のプレミアムオイル。街乗りから高速走行、通勤・通学にもお奨めの全化学合成油。ブランド:elf(エルフ)。エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 。レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、。フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発まで。トタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について。・優れた低温流動性によりスムーズなエンジン始動が可能になり、ドライスタートによる摩耗からエンジンを守ります。・優れた洗浄性能により高温時でのデポジットの発生を抑え、エンジンを常にクリーンな状態に保ちます。・高油温や高回転などエンジンに負荷がかかる状況下でも優れた酸化安定性とせん断安定性でエンジンを保護します。健康・安全・環境。・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意。開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 5W-40。・API: SL。・全化学合成油。・4 stroke motorcycle oil粘度5W-40使用油全化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
54,980税込60,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)