ディティールブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「ディティールブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗浄刷毛」、「グレーチング清掃ブラシ」、「タイヤ洗浄ブラシ」などの商品も取り扱っております。
ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
用途ホイール洗浄用 材質 ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP 全長(mm) (大)約235×1本、(小)約205×1本 アズワン品番 64-8322-98 危険物の類別 非危険物 ブラシ寸法(mm) 大:約30、小:約17.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様 HACCP対応 タイプ ハード 材質 (ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 30 外形寸法(mm) 200×22×35 毛丈(mm) 16 耐熱温度(℃) 121 線径(mm) 0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm) 280 径(Φmm) 約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛) ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm) 70 毛丈(mm) 約70 線径(mm) 約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm) 275 ブラシ長(mm) 約70
1本
839 税込923
当日出荷

ハンディ・クラウンb&y 極ディティールブラシ
スミズミまでしっかり洗車、毛量UPで極上の洗いごこち。グリップ部分にエラストマー樹脂を採用し、滑りにくい設計にしました。
用途自動車のスキマなどの細かい洗浄。 危険物の類別 非危険物
1本ほか
699 税込769
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般向け。
用途掃除、塗装等、万能用刷毛。 形状 平型 種類 刷毛 材質(毛) 豚毛 主な用途 掃除用、塗装用 毛色 黒色
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pellucid(旧MIRAREED)ディティールブラシ
ペルシードのディティールブラシです。 優しさとコシをあわせ持ち外装・内装の汚れを隅々まで除去します。 外装のグリルやドアモールなどの汚れやホイール内側までしっかり洗えます。 クロスやタオルでは入らない細かな隙間にブラシが届くので、内装のエアコンやシフト周りなどのホコリやゴミをかき取れます。 柔らかいウレタングリップで、作業中の滑りを防止します。
材質 ブラシ部:PBT/リング部:PP/グリップ部:PP+ウレタン 寸法(mm) 約240×35 使用箇所 外装:グリル、ホイールナット、ドアモール、エンブレム/内装:シフト周り、ドアスイッチ、エアコン、シート 危険物の類別 非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ホイールナットやバルブの隙間などの清掃に便利です。 使い分け可能な大小2本セット。
用途自動車タイヤホイールの隙間洗浄に 全長(mm) (大)約235×1本、(小)約205×1本 材質(ブラシ部) 豚毛 ブラシ直径(Φmm) 大:約30、小:約17.5 材質(グリップ) PP ブラシ長(mm) 約51 危険物の類別 非危険物
1セット(2本)
899 税込989
当日出荷


1個
2,650 税込2,915
当日出荷

毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。 独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。 溶剤塗料に耐える毛束。 刷毛を汚さないシュリンクパック包装。 毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。
玉厚(mm) 15 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) PBT 主な用途 塗装用 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ幅が細いハンドルブラシです。 手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
材質 (ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル タイプ ハード 毛丈(mm) 32 耐熱温度(℃) 120 線径(mm) 0.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途 ホイール洗浄 材質 マイクロファイバー 質量(g) 39 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 290×100×40 危険物の類別 非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm) 350 横(mm) 20 厚さ(mm) 40 毛の細さ(mm) 0.4 質量(g) 70 材質 甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス 毛丈(mm) 25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番 364-0159 質量(g) 150 適合ピッチ(mm) すべてに対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。 ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプ ソフト 線径(mm) 0.35 毛丈(mm) 25 外形寸法(mm) 25×275×35H 材質 (ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 50 耐熱温度(℃) 120
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凸凹形状・極細繊維の相乗効果で、ホイールのしつこい汚れを落とす!デルタ形状ヘッド・高弾力ウレタンスポンジで様々なホイールの形状でも洗浄できます。
用途ホイール洗浄用 材質 グリップ部:PP、ヘッド部(中材):ポリウレタン、ヘッド部(凸凹カバー):ポリエステル80%、ナイロン20% 全長(mm) 約240 アズワン品番 64-8322-97 危険物の類別 非危険物
1個
599 税込659
当日出荷

用途に応じて使い分けれるソフト、ミディアム、ハードの3本セットです。 乾いた状態で埃取り、洗剤をつけて濡らして使用もできます。 塗装を傷めず、車体を傷つけることなく安心してご使用いただけます。 傷のつきにくいメタルフリー構造。グリップエリアでバランスをとり、ユーザーの疲労を最小限に抑えます。 ハンドル先端の穴にストラップを付けて、吊るして乾かすことができ場所をとりません。 エンブレムの隙間やトリム、タイヤホイール、ボルトの穴などの掃除にも活躍!社内のエアコン吹き出し口や小物入れ、コンソールボックスなどの隙間の掃除にも使用できます。
用途用途に応じて使い分けください。 【ソフト】車内:インパネ、ボタンの隙間など 【ミディアム】車外:車のロゴやエンブレム等、窓の隙間、メッシュグリルなど 【ハード】掃除が難しい隙間:頑固な汚れ、窓の隙間、インパネ、タイヤホイールなど セット内容 3本 ブラック 長さ(cm) 22 材質(毛) 【ソフト】PP(ポリプロピレン)。【ミディアム】豚の剛毛。【ハード】ナイロン
1セット(3本)
2,298 税込2,528
当日出荷

すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm) 145 幅(mm) 15 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質 ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン 仕様 2色組 全長(mm) 170 毛丈(mm) 12 TKG品番 9-1311-0401 TKG品番(2017) 6-1176-0801
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷