- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- ディメンションのおすすめ人気ランキング
ディメンションのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新120件の「ディメンション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「花粉症 サングラス」、「PCメガネ」、「3Mセーフティグラス」などの商品も取り扱っております。
高い洗浄性で、すっきりとした汚れ落ち。
高濃度25%でも抜群の透明感。
耐黄変性、耐ヒールマーク性に優れます。
pH
8.1
成分
アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重
1.04
臭気
特異臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
3.9
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
1200~1800
1個(18L)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
3M独自の圧力分散技術。
超軽量19g。
鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。
グリップが良く、ズレや滑りを防止。
厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。
UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
材質
(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
仕様
ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット
一眼式。
デザイン性を重視した保護めがね。
クッション付きで装着部分が痛くありません。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
形状
一眼型
機能
曇り止め加工、紫外線カット
規格
EN 規格認定
材質
(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)
27
レンズ色
クリア
加工
硬化処理
レンズ
防曇
材質(フレーム)
PC(ポリカーボネート)
材質(レンズ)
PC(ポリカーボネート)
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用
レンズ色
クリア
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)
23
タイプ
マスク併用可
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)
2
木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など
寸法(mm)
95×40
長さ(m)
2
質量(kg/本)
12.03
1セット(2本)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)
38×89
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
23
規格
ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色
黒色
機能
軽量、UVカット
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.60
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
上から下から横から360°花粉をブロック。
ブルーライト約50%カット。
UV99.9%ブロック。
形状
二眼型
機能
UVカット
材質
ポリカーボネート
規格
耐衝撃安全 米国耐衝撃性規格(ANSI Z80.3:2010)適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
26
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
軽量、UVカット
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.40
高い洗浄性で、すっきりとした汚れ落ち。
透明感&くっきり感を両立した光沢。
耐黄変性に優れます。
pH
7.6
成分
アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重
1.03
臭気
特異臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
3.9
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
1200~1800
1個(19L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
アーチボディのレンジコントロールを無限大に!! ミノーボディをベースに設計された広範囲へのシャローレンジアプローチを可能にしたクーガシリーズに新たなるニューハードベイト登場!カウントダウンによるフォーリングでシビアなレンジコントロール、ディープレンジ攻略を可能にしたシンキングモデルは綿密に水に絡むアーチボディがデッドスロー操作時でも確実にトラウトを魅惑。スローに巻けば巻くほどにアーチボディが妖艶なウォブリングを醸し出す!そのアクションはトラウトだけでなくアングラーの思考をも新たな次元へと導き出す!
その他
リング:0
全長(mm)
35
質量(g)
2.4
タイプ
スローシンキング
フック
ジャイロフックライド6
アーチボディが異次元のトラウトのバイトを誘発!! ヴァルケイン独自理論により設計されミノーボディをベースとしたハイブリッドクランク・クーガに新たなるスペック誕生!!SF(スローフローティングモデル)は60センチまでをメインアプローチレンジとし、タダ巻きでもトラウトのリアクションバイトを誘発するほどのエクストラウォブリングを生み出しスローバイトになったトラウトを誘い出す!!そのリアクションはトラウトだけでなくアングラーの思考をも新たな次元へと導き出す!
その他
リング:0
全長(mm)
35
質量(g)
2.3
タイプ
スローフローティング
フック
ジャイロフックライド6
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.5
ケーブル種類
インナーケーブル
計算され尽くしたボディデザインが生み出す、異次元な誘い! 魅惑のアーチボディが異次元なバイトを誘発するクーガディメンションに新サイズ登場!Fモデルは80センチまでを攻略レンジに設定。ロング化そして計算され尽くしたボディシルエットにより、これまでの単一ボディの限界を超えるナチュラルなワイドウォブンロールアクションがトラウトを妖艶に誘い出す。その異次元な新化がエリアクランキングを新たなるステージへと誘導する!!
その他
リング:0
全長(mm)
60
質量(g)
3.3
タイプ
フローティング
フック
ジャイロフック5