- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 電気系統用工具
- ディープソケット プラグのおすすめ人気ランキング
ディープソケット プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新157件の「ディープソケット プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク プラグ レンチ サイズ」、「プラグレンチ20.8」、「プラグ レンチ 19mm」などの商品も取り扱っております。
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
奥深い箇所でも作業できるマグネット付きです。
薄肉タイプ
差込角(mm)
9.5
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。
材質
CR-V
全長(mm)
65
タイプ
12角
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)
9.5
薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
用途自動車専用工具
寸法D2(mm)
18.5
寸法L1(mm)
6.5
寸法W(mm)
17
寸法L(mm)
64
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
種別
ソケットアダプター
スパークプラグ脱着専用の工具です。
ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に
全長(mm)
65
材質
クロムバナジウム鋼(CR-V)
タイプ
6角
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
仕様
マグネットなし
差込角(mm)
9.5
差込角(inch)
3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に
材質
CR-V
全長(mm)
65
タイプ
12角
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。
プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。
T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)
230
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。
サイズ
全長約245mm
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
9.5
穴角
6角
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状
6角
差込角(mm)
6.35
セット内容
(mm)5、5.5、6、7、8、10、12、13、14
材質
クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)
50
質量(g)
340
タイプ
6角
1セット(9本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。
マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。
またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
差込角(mm)
3/8" 9.5
寸法L(mm)
70
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
70
マグネットでスパークプラグを保持します。自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。
材質
クロームバナジウム鋼
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合
Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
用途アルミホイール用極薄ソケットです。
全長L(mm)
60
寸法l(mm)
17
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状
12角
差込角(mm)
12.7
セット内容
(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24
材質
クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)
75
質量(g)
1393
タイプ
12角
1セット(9本組)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷