- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- デイトナ バッテリー 充電 器のおすすめ人気ランキング
デイトナ バッテリー 充電 器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「デイトナ バッテリー 充電 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB電源取り出し」、「ハーネス バッテリー」、「sae端子」などの商品も取り扱っております。
現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!
適合バッテリー
二輪自動車2.3Ah~28Ah
仕様
PSE適合品
本体質量(g)
335
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
73×48×167
入力/出力
AC100(50/60Hz)/DC12V
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
カプラーオンで簡単充電!
冬期等、長期にわたり車両を使用しない場合、バイクのバッテリーにつなぎ維持(微弱)充電を行なうことにより一発始動が可能。MF、液補充タイプともに使用可能。
バッテリー容量(Ah)
12V 2.3~28AH
適合バッテリー
(12V仕様)。二輪車用ベント及びシール電池。小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他)
仕様
PSE適合品
付属品
防塵キャップ付き車体配線(全長500mm、5Aヒューズ)
適合
■適合バッテリー。二輪車用ベントおよびシール電池、小型シール鉛電池
メーカー
適合電池搭載車両メーカー(参考)/。HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Aprilia
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!
バッテリー容量(Ah)
12V 2.3~28AH
適合バッテリー
(12V仕様)。二輪車用ベント及びシール電池。小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他)
仕様
PSE適合品
メーカー
適合電池搭載車両メーカー(参考)/。HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Aprilia
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応しています。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧バッテリー状態判定充電時間充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。充電後はバッテリーが安定したところで正確に判定を行います。コードを本体に巻いてコンパクトに収納でき、そのまま持ち運べて携帯に便利。盗難防止用のワイヤーロックが通せるΦ7ホールを装備。コンセントを外した状態でバッテリーに接続すると、簡易テスターとして使用でき電圧測定ができます。放置された鉛バッテリーに発生するサルフェ―ションの除去が可能。付属の車体接続ハーネスをバッテリーに取り付ければ、カプラーオンで充電することができます。LCDをOFFにすれば画面のライトが消えてまぶしくない。画面ライトOFF後も充電は継続。【対応バッテリー種類】。12Vバイクベント型バッテリー。シールドバッテリー。VRLAバッテリー。ジェルバッテリー
用途バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。ポータブル電源やモバイルバッテリーから電源がとれる。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧・バッテリー状態判定・充電時間・充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。対応バッテリー種類:12Vバイクベント型バッテリー、シールドバッテリー、VRLAバッテリー、ジェルバッテリー
質量(g)
500
出力電圧(V)
DC12
バッテリー容量(Ah)
(対応)2.3ー28
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
180×110×59
入出力
入力:AC 100V、USB PD、20V1.5A/出力:DC12V1.25A
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
・71638/71652/91496/91497/93007共通別売品
バッテリー充電状態を確認できる、インジケーター付充電コード。LEDが点滅し3段階でお知らせ。
用途バイク専用です。
適合
JS-800、JS-3300
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:91875。本体仕様・対応バッテリー二輪:2.3Ah~28Ah四輪:27Ah~80Ah・出力/入力 入力:AC100V 50Hz/60Hz出力:DC12V 二輪/最大1.25A 四輪/最大4A・本体サイズ幅:73mm 高さ:53mm長さ:167mm 本体重量:355g
出力電圧(V)
DC12
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
ヨーロッパの自動車メーカーへのOEM供給もされている、CTEK製バイク用フルオート充電器。
維持充電サルフェーション除去機能付。防水、防塵(IP65)仕様。
仕様
12V専用6ステップ充電、ブレードヒューズ5A
付属品
丸端子付リード線、クリップ付リード線、保管用ポーチ
保証期間
5年間
防塵防水性能
IP65
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ヨーロッパの自動車メーカーへのOEM供給もされている、CTEK製バイク用フルオート充電器。
維持充電サルフェーション除去機能付。防水、防塵(IP65)仕様。クランプ付リード線、丸端子付リード線付属。
適合バッテリー
開放型、密閉型、ゲル型、ドライ型
仕様
●12V専用8ステップ充電。対応バッテリー(開放型、密閉型、ゲル型、ドライ型)1.2~110Ahのバッテリー充電が可能。●ブレードヒューズ15A。
セット内容
丸端子付リード線、クリップ付リード線、保管用ポーチ
ヒューズ
ブレードヒューズ:15A
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
仕様
●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16。●電線被膜外径1.9~3.4。●定格電流 MAX10A(AC/DC)。●定格電圧 MAX300V(AC/DC)。●適応温度範囲-25℃~90℃。●接触抵抗 7mΩ以下
セット内容
中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2
定格電圧(V)
MAX300(AC/DC)
定格電流(A)
MAX10(AC/DC)
仕様(適合温度範囲℃)
-25~90
接触抵抗(mΩ)
7以下
電線被覆外径(mm)
1.9~3.4
適合電線範囲 AWG(#)
0.5~1.25 20~16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
USB電源や12V電装部品の電源接続に便利な電源取出ハーネス。装着はアクセスしやすい場所に割り込ませて接続するだけなので簡単。細かいイラスト入りの取扱説明書付きなので、初心者の方でも安心して取り付けできます。
仕様
●許容電力:12V/3A。●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品
USB2ポート
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品
USBポート2+シガーソケット1ポート
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品
USB1ポート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応。メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし
適合規格
充電規格:QC3.0、PD3.0
出力電圧
5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート)
入力電圧(V)
DC12.5
入力電圧範囲(V)
DC12-16
最大入力電流(mA)
(無負荷)10mA以下
1セット
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
タイプ
MF
関連資料
ハイパフォーマンスバッテリー適合表(2.7MB)
メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
タイプ
メス側
仕上
ブラックアルマイト
定格
12V3A
取付穴径(Φmm)
18