デイトナ メーター ステーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
132件の「デイトナ メーター ステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l字ステー m6」、「ETCアンテナステー」、「etc取り付けステー」などの商品も取り扱っております。
メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
仕様 左オフセット10°曲げ
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
仕様 フリーブラケット セット内容 フラットステー×1、L型ステー×1、取付ボルト(M8×16)×2、ナット(M8)×2
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
仕様 センター10°曲げ
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
仕様 Φ60、80共用 30°曲げ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
仕様 防振タイプ 右オフセット10°曲げ
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様 ●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。● スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。● 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
仕様 センター曲げ無し
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)タンクステー
適合 ラジアルクラッチマスターシリンダー(縦型)用
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
仕様 左右共通サイド曲げ無し
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷


デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm) 10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
タイプ MF 関連資料 ハイパフォーマンスバッテリー適合表(2.7MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

補修部品
主な適合車種 VELONA(R) タコメーターキットΦ48:17283/92569用
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
仕様 TPチャッカー(67532)、デジタルメーター(46161/46162)などにジャストサイズなシングルマウントタイプ 寸法(mm) (メーター取付部)80×40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CL250/500用のエアロバイザーキット装着車にVELONAΦ48電気式タコメーター(品番:44198)を取り付けるステーセット。スピードメーター左側へ取付可能。エアロバイザーにタコメーターを取り付けるためのステーセット。VELONAΦ48電気式タコメーター(品番:44198)用。専用ステーとハーネス付属で取り付け簡単
適合車種 CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68] 取付面位置 スピードメーター左側
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷

補修部品
主な適合車種 VELONA(R) タコメーターキットΦ60:17252/17284用
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

セパハンセット(品番:17796/31284)専用オプションパーツ。 ボルトオンで純正スピードメーター右下にバランスよくタコメーターを配置。 さらに振動対策のためラバーマウントステーを採用。 VELONAΦ48タコメーター(品番:22001/22005)用の取り付けステーです。
適合車種 GB350/S(21-22)[2BL-NC59]※セパハンセット専用
1セット
4,898 税込5,388
3日以内出荷

Φ80/60のVELONAメーターなど、取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。機械式にも対応した形状。2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。メーター取付ピッチ45mm。車体へはM10ボルトにて取り付けます。付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。別売の、OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。・本体:スチール製マットブラック塗装。・ワッシャー、ボルト、スペーサー:スチール製黒亜鉛メッキ。・変換ワッシャー:アルミ。・構成部品:本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
用途取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。メーターへの振動負荷を軽減できる防振ラバー付き。メーター取付ピッチ45mm / 車体への取付M10、M8ボルト。別売のオプションフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせで取付自由度アップ ブラック タイプ フラット
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。スピードメーター左側にブラックボディのVELONAタコメーターを装着できるボルトオンキット。メーターは実用回転域にマッチした9000rpm表示。取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント方式を採用しています。ブラストバリアー車種別キット(品番:46260)、エアロバイザーキット車種別キット(品番:46261/47309)の同時装着が可能です。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]
用途適合車種:GB350C(24)。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出 適合車種 GB350C(24) [8BL-NC64]
1キット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VELONAのΦ48スピードメーターとタコメーター用のメーターステー。 デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。 2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。 メーター取付ピッチ33mm。 車体へはM10ボルト(付属なし)にて取り付けます。 付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。 ステー中央部にメーター配線を通す穴を設けたことで、スマートに取り付けできます。 OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。
材質 (本体)スチール製マットブラック塗装、(ワッシャー・ボルト・スペーサー)スチール製黒亜鉛メッキ、(M8変換ワッシャー)アルミ 構成部品 本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)