デュークのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
486件の「デューク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DUKE」、「老眼鏡セット」、「老眼鏡付きゴーグル」などの商品も取り扱っております。
メガネタイプ拡大鏡 DUKE(デューク)ランキング1位
メガネの上から掛けられ、両手が使え、細かい作業に最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×50材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00216000084
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

老眼鏡 ハネアゲハイパー DUKE(デューク)ランキング2位
軽量でスリムなフレーム 作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

可搬式作業台 デューク DUK 長谷川工業ランキング3位
仮設工業会認定品です。 昇降が安全にラクにできる60mmの幅広踏ざん。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場内や現場などに活躍踏ざん踏面幅(mm)60仕様可搬式材質アルミ踏ざん間隔(mm)320天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1550高さ調整範囲(mm)400(最大)各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)150
1台
139,800税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

IXIL(イクシル) KTM DUKE(デューク)125 '17 RC125/200/390 '17 L3XB デュアル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)ランキング4位
1セット
51,980税込57,178
47日以内出荷

リーディンググラス(老眼鏡) ネオクラシックネックハグ DUKE(デューク)ランキング5位
外したあとは、そのまま首にハグするようにかけておける、新しいデザインの老眼鏡。置き忘れの心配がなく、ケースにしまうときもコンパクトサイズに。 曲がるテンプルと、デザインラバーでしっかりあなたのネックをハグ!
付属品スリーブケース材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0020医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。昇降時に最下段を音で知らせ、踏み残の踏み外しを防ぐ新機能付きです。踏み外し防止のため、最下段を踏むと「カチッ」と感知音がします。4脚とも伸縮可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途内外装工事用に。踏ざん踏面幅(mm)60仕様可搬式材質アルミ踏ざん間隔(mm)320天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1550高さ調整範囲(mm)400(最大)各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)150
1台
169,800税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット
49,980税込54,978
47日以内出荷

【適合メーカー】KTM 【対応純正品番】7700390261 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ39.34 線径:Φ2.62 【入数】2個 【代表適合車種】 125 DUKE・200 DUKE・250 DUKE・390 DUKE・690 DUKE/R・690 ENDURO R・690 ENDURO R
1個
249税込274
当日出荷

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット99.9%調整機能長さ・角度調整可
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

弾力性に富んだ素材TR90(超弾性樹脂)を使用した「優しい掛け心地」を実感頂けます。スタイリッシュなデザインなので、老眼鏡っぽくなく掛けていただけます。
ブラック質量(g)15レンズ色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×140×31材質(フレーム)フロント部分/合金、プラスチック(超弾性樹脂TR90)材質(レンズ)プラスチック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プラグ交換ツールのシリーズです。用途に合わせてお選び下さい。
適合レンチ18mm全長(mm)約64外径(Φmm)約19.2二面幅(mm)14適合車種CB1100/-ABS('10.3~)、フェイズ/ABS/タイプS('09.7~)、フォルツァX(NSS250)('08.3~)、フォルツァZ/Z ABS (NSS250)('07.12~)、フォルツァSi('13. 6~)、XVS1300A('07~)、YZF-R1('09~)、MT-07('14~)、V-ストローム1000('14.6~)、BMW 1200 HP2スポーツ('08~)、BMW 1200 R1200GS('13~)、BMW 1200 R1200GS/アドベンチャー/RT('10~)、BMW 1000 S1000RR('10~)、BMW 650 C600/650GT、DUCATI 1199 1199パニガーレ/R/S('13~)、DUCATI 1198 1198/R/S('09~)、DUCATI 1198 1098R('08~)、DUCATI 1198 ムルティストラーダ1200/S('10~)、DUCATI 1198 モンスター1200('14~)、DUCATI 1099 1098/S('07~'08)、DUCATI 1099 ストリートファイター/S('10~)、DUCATI 669 モンスターS4R/S4R S/テスタストレッタ('08~)、DUCATI 989 デスモセディチRR('07.8~)、DUCATI 898 899パニガーレ('14~)、DUCATI 849 848('08~)、DUCATI 821 モンスター821('14~)、DUCATI 803 モンスター796('10~)、KTM 530 530EXC-R('08~)、KTM 450 450EXC-R('08~)、KTM 450 450XCR-W('08~)、KTM 390 390デューク、KTM 200 200デューク、KTM 125 125デューク差し込み穴(mm)9.5(3/8インチ)角六角軸二面幅(mm)約18
1個
1,498税込1,648
当日出荷

老眼鏡っぽくない、おしゃれなデザインのシニアグラス。
ブラックレンズ色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可形状一眼型質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×16.0×4.50材質(フレーム)TR90/ポリカ材質(レンズ)TAC
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スタイリッシュなデザイン。 レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。 赤外線もカットします。 レンズ下部に度数入りのレンズがついています。 現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色機能つる伸縮可材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカハードコート調整機能長さ調整可
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度400寸法(mm)100×25×13
1個
969税込1,066
当日出荷

純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(161種類の商品があります)

最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,398税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.96MB)
1枚ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35% 大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。 高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。
レンズサイズ(mm)W136×H42.5焦点距離約30~40cm付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂質量(g)27.5タイプラージ寸法(幅W×高さH)(mm)145×45倍率(倍)1.6フレーム長(mm)164.5
1本
9,898税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。粒度46砥材AZ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300シリーズ金の卵硬度P外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4適合材ステンレス、金属最高使用周速度(m/s)80
1箱(3枚)ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)