- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- バーコードリーダー
- デンソー バーコードリーダーのおすすめ人気ランキング
デンソー バーコードリーダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新83件の「デンソー バーコードリーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デンソー 遠赤外線ヒーター」、「バーコードリーダー」、「2次元コードリーダ」などの商品も取り扱っております。
二次元コードスキャナのスタンダードモデル。
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。
落下2.0mの高耐久性能。
最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。
幅広バーコード読取対応。
液晶画面のバーコード読取対応。
画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様
【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り)
タイプ
LEDマーカタイプ
角度(°)
(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360
保証期間
5年
動作温湿度範囲
-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし)
防塵・防滴
JP42
使用周囲照度(Lx)
0~10000(昼白色蛍光灯)
コネクタ
USBコネクタ(Aタイプ)
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。
最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。
かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。
軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。
耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様
【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上
付属品
インターフェイスケーブル
角度(°)
(傾角・仰角)±50
保護等級
IP42
保証期間
5年
動作温湿度範囲
-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可)
使用周囲照度(Lx)
0~10000(昼白色蛍光灯)
コネクタ
USBコネクタ(Aタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。
落下2.0mの高耐久性能。
最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。
幅広バーコード読取対応。
液晶画面のバーコード読取対応。
画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様
イメージキャプチャ:有り(BMP/JPEG出力、サムネイル)、読み取り確認:青/赤/緑3色LED/ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)
角度(°)
傾角/仰角:±50、スキュー角:360
防塵防水性能
IP42
使用周囲照度(Lx)
0~10000(昼光色蛍光灯)
コネクタ
USBコネクタ(Aタイプ)
動作湿度(%RH)
10~90(結露・結氷のないこと)
動作温度範囲(℃)
-5~50
落下耐久(m)
2/0.2×100000回
1個
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適。・専用充電器同梱。・5年保証(スキャナ本体のみ)
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様
PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー
質量(g)
200(バッテリー含む)
角度(°)
傾角・仰角:±50
保護等級
IP54
連続使用時間(時間)
100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用)
光源
CCD
分解能(mm)
最小:0.125
インターフェース
Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2
読取
確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)
保証期間
5年間(本体のみ、バッテリー除く)
使用周囲照度(Lx)
20~10000(昼光色蛍光灯)
梱包内容
スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ
寸法(縦×横×奥行)(mm)
162×63×95
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロファイル
HID、SPP
動作湿度(%RH)
10~90(結露・結氷不可)
対応コード
JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey
商品タイプ
ワイヤレス
落下耐久(m)
1.8×6回(※試験値)
1台
¥80,980
税込¥89,078
6日以内出荷
操作性を追及したタッチ読みスキャナ
どんな角度で読み取っても手首に負担が掛かりにくく、握り易い形状
スキャナをバーコードにあてるだけのタッチ読み取りで簡単操作
68mmの大きな読み取り口で標準料金代理収納用バーコードも読み取り可能
読取条件やデータフォーマットなどの設定が行なえる設定ソフトで簡単導入
抗菌、耐候性素材を使用
用途オフィス→発注、小売・流通業→POS/発注
仕様
【PCS値】0.45以上、【耐落下強度】コンクリート上1.5m×30回、青色LE、ブザー 【PCS値】0.45以上
光源
LED(赤色)
通信方式
USB1.1
ケーブル
2mストレートケーブル
有効読取幅(mm)
65(最大/左右マージン含む)
使用周囲照度(Lx)
10000以下(昼白色蛍光灯)
コネクタ
USBコネクタAタイプ
動作温度範囲(℃)
0~40
使用湿度範囲(%RH)
10~90(結露・結氷のないこと)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
あらゆる環境下での使用に応えるタフモデルが登場。コードレスバーコードリーダセット。
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイルバーコードリーダー。
マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。
保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。
動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
保護等級
IP54
保証期間
1年間
充電時間(時間)
2.5
動作時間
48時間(スキャン/5秒)
使用周囲照度(Lx)
10000以下(昼光色蛍光灯)
充電方式
本体充電(オプション:専用チャージャー)
強度
(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回
特性
【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ
仰角(°)
(仰角・傾角)±50
動作温度範囲(℃)
-20~50
1本
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります。特別なドライバは必要ありません。Serial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できます。パソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します。本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていません。キーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可。対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
付属品
USBケーブル(CBBA-US2000/4)
質量(g)
16
出力
無線:クラス2(最大2.5mW)
使用電源
USB I/F:接続先より供給
保証期間
1年
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
49×37×15
動作モード
USB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/Fモード
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠
通信距離(m)
約10
対応プロファイル
SPP
USB
USB Specification Revision 1.1準拠
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。
確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)
5
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)
5
タイプ
1連タイプ
商品はDENSOドライブレコーダーFD-20専用カバーでありドライブレコーダー本体ではありません**。ロッキングボックスはドライブレコーダー本体のカバーのみです。カバーをした状態でも録画可能となります。
※SDカードの抜取りやイタズラを防止するカバーです(カギ付き)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
イリジウムの性能を極限まで高めたレース専用イリジウムプラグ。
0.8mm角オールプラチナ接地電極。従来のスパークプラグの接地電極に使用されているニッケル合金に比べ、プラチナは融点が高いため、レースの激しい走行条件でも、接地電極が溶けるトラブルや消耗が少なくなります。また、0.8mm角のプラチナ合金を溶接し、曲げ加工せずにギャップ成形しますので、残留応力がなく、耐久性が向上します。(RU01は除く)
0.4mm径極細イリジウム中心電極。高融点材「新イリジウム合金」をさいようすることにより、中心電極先端を超極細化。飛火電圧を低減、着火性能を大幅に向上させました。(RU01は除く)
シリコンオイル塗布。レース車両にとって、スタート前のかぶり・カーボンの付着は致命的。それを防止する為に、碍子にシリコンの撥水性により、碍子表面の水分とカーボンを遊離させプラグの絶縁性を低下させません。
火炎洗浄ポケット。中心電極と碍子のクリアランス先端部全周に小さな隙間を設けました。くすぶったりかぶった時にカーボンを焼き切り、絶縁を回復させます。
レース専用碍子。幾多のレース走行を繰り返して開発した新強化碍子を採用、従来碍子より約20%強度を向上させました。
ハウジング端面面取り。異常燃焼に対する耐性向上の為、ハウジング端面の面取りを大きくしました。多少のセッティングのズレもカバーしてくれます。又、残留ガスの排出や、新規ガスの流入が容易になり、セルフクリーニング性能が向上するためくすぶりにくい構造となっています。
バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています
寸法(mm)
Φ94×77.5
定格電圧(V)
DC12・24
使用可能温度範囲
-30~80℃
音圧レベル(dB)
通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音
音声内容
左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。)
使用可能電圧(V)
DC11~DC32
発音体
スピーカー
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。
確実な飛火。
優れた着火性。
レジスタ(kΩ)
5