- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- トグルスイッチ 配線のおすすめ人気ランキング
トグルスイッチ 配線のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「トグルスイッチ 配線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トグルスイッチ 30A」、「トグルスイッチ パナソニック」、「トグルスイッチ 6P」などの商品も取り扱っております。
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
保護構造
IP67
定格
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命
-
負荷抵抗
(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC。(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)
接点材質
AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)
15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC
定格誘導負荷電流(A)
15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)
機械的寿命
5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性
複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下
耐電圧(V)
AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)
最大3
電流容量
6A125V.AC
タイプ
標準タイプ
保護構造
IP40
定格
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状
標準トグル
接点材質
AgZnO系合金
操作部形状
トグルタイプ
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
定格:125V 3A 2P
1回路用ON/OFFスイッチ
用途主に屋内工作の電源・スイッチの入切や照明スイッチなどの切換スイッチとして使用します。
端子形状
はんだ端子
フォグランプ等、電装品のスイッチに。
用途電装パーツ
定格
DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W
寸法A(mm)
幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に
取付穴径(Φmm)
12.2
コード
VSF1.25(150mm・外径3.1mm)
種類
トグルスイッチ
使用温度範囲
-25℃~70℃
定格電圧(V)
DC12/DC24
定格電流(A)
15(DC12V)/10(DC24V)
取付板厚(mm)
3.5mmまで
防水性
IP67
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状
はんだ
付属品
Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)
-30~70
耐電圧
AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性
25000回以上
絶縁抵抗
1GΩ以上(DC500V)
10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP40
定格
10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命
(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)
接触抵抗(mΩ)
初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)
負荷抵抗
(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、。(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC
ハンドル形状
トグル
接点材質
AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)
10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC
定格誘導負荷電流(A)
10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms)
機械的寿命
10万回以上
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性
複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下)
電気的寿命
3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷)
耐電圧(V)
AC1500 1分間 (検知電流10mA)
シンプルなON-OFFスイッチです。
用途電装品のON-OFFに。
タイプ
差込式
種類
トグルスイッチ
スイッチ
ON-OFF
取付穴径(Φmm)
12
適合端子
平型端子(メス)250型
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状
はんだ
使用温度範囲(℃)
-10~70
付属品
丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
電流容量
6A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチパターンON-ON
ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。
用途ふたつの電装品の切り換えに
タイプ
差込式
種類
トグルスイッチ
スイッチ
ON-ON
適合板厚(mm)
1~5
取付穴径(Φmm)
12
適合端子
平型端子(メス)250型
種類
トグルスイッチ
定格電圧(V)
DC12/DC24
使用温度範囲(℃)
-25~+80
耐電圧
AC1000V 1分間
定格電流(A)
20(DC12V)/10(DC24V)
定格消費電力(W)
240
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)(初期値)
接触抵抗(mΩ)
30以下(初期値)
取付け方法
ネジ止め(Φ12)
定格負荷
(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA
電気的寿命(定格負荷)
30000回以上(開閉頻度30回/1分)
機械的寿命
50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)
耐振性
JIS-D160 1種B類
防水性
JIS-IP67(C0920)
小形で大電流。
ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状
ねじ
使用温度範囲(℃)
-10~70
取付穴径(Φmm)
12.5
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
50000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP40
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-25~70
寿命
(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)
接触抵抗(mΩ)
初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)
ハンドル形状
トグル
接点材質
AgZnO系合金
機械的寿命
5万回以上
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性
複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下)
耐電圧(V)
AC1500 1分間 (検知電流10mA)
本体がコードまで防水保護されたトグルスイッチ
作業灯やLED動作に使いやすいON-OFF仕様
用途エンジンルームなど水のかかる箇所で使える
種類
トグルスイッチ
スイッチ
ON-OFF
適合板厚(mm)
0.5~2.0
コード
1.25sq相当-約180mm
使用可能電力
DC12V車/10A以下、DC24V車/5A以下
取付穴径(Φmm)
12
防水性
IPX4相当(※水没する箇所や大量に水のかかる箇所での使用はできません)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
レバー色
(仕上)ニッケルメッキ
操作部形状
バット状レバー
電流容量
3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応