トヨトミ ペレットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
48件の「トヨトミ ペレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂ペレット」、「手芸用ペレット」、「鶏糞ペレット」などの商品も取り扱っております。
人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質 ポリプロピレン 容量(kg) 1
1個
799 税込879
当日出荷

安定した火力で、クリンカーが少ないのが特徴。
用途トヨトミペレットストーブ用純正木質ペレット燃料 仕様 【高位発熱量】4600kcal/kg、【低位発熱量】4300kcal/kg 質量(kg) 約10/袋 種類 ホワイトペレット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×100×660(袋) 直径×長さL(Φmm×mm) 約6×10~20(燃料) 原材料 スギ/ヒノキ
1袋(10kg)
1,398 税込1,538
当日出荷

フィトンチッドと銀イオンで消臭・抗菌。木製だから軽量。固まる、流せる、燃やせる 。
材質 木粉、おから、コーンスターチ 機能 消臭、抗菌
1袋(7L)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紺屋商事ペレット
ポリエチレン製の充填用ペレットです。チャック付き袋で使いかけの保管も可能です
用途充填用に 材質 ポリエチレン パッケージ チャック付き袋
1袋
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FIRESIDE(ファイヤーサイド)ピザ窯
どこでも焼ける本格PIZZA窯。 薪窯の性能をギュッとコンパクトにした可愛らしいピザオーブンです。 どこでも持ち運べて様々な場所でピザパーティーが楽しめます。 一世を風靡した石釜DIYの時代から、もっと気軽に本格ピザが味わえる時代へ! ピザ新世紀の到来です。 小枝と木質ペレット両方使える多燃料タイプ。 約25分で300℃以上に! 短い余熱時間ですぐに焼ける。 燃料を徐々に投入できるため長時間焼き続けられる。 薪窯としてオーブン調理やパン焼きなど幅広い調理ができる。 脱着式の煙突&畳める脚で持ち運び簡単。
付属品 ピザストーン、ピザピール 、燃料スコップ 材質 ステンレス、木、コージェライト 質量(kg) 16.5(本体装備) 燃料 木片、木質ペレット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×740×836(ハンドル/煙突含む) 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×320×55(オープン内)
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質 PP(ポリプロピレン) 比重 0.91 耐熱温度(℃) 約120 荷重 4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合 806 材質 EVA系 耐熱温度(℃) 50 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 1kg 主なワーク パーツ
1パック(1kg)
2,598 税込2,858
当日出荷

低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り 硬度 2(新モース硬度) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運びに便利な箱入り薪です
用途アウトドアやキャンプに 材質 主に針葉樹 容量(kg) 約2.6(目安です) 長さ(cm) 約30
1箱
669 税込736
当日出荷

大粒ペレットなので散らかりにくく、形状も長持ちします。優れた消臭力とひのきの香りでイヤなニオイを長時間消臭します。固まった砂はトイレに流す、燃えるゴミとして処理できます
用途猫用トイレ砂 成分 木のオガクズ、糊剤、香料 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×400×65
1袋(6L)
879 税込967
当日出荷

曇り部分なし。 燃焼中、炎の輪が7色に輝きます。
寸法(mm) 148×180 適合型式 RB-25F、RBE-25E、RL-25F、代用使用可:RB-20、RB-20A、RB-25、RB-25A、RB-25B、RB-25C、RB-25D、RB-25E、RB-25F、RBE-25C、RBE-25E、RL-25C、RL-25F
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

アイリスオーヤマひのきでつくった猫砂
リサイクル原料(国産ひのき他)を使用した環境に配慮した猫砂です。おしっこのかかった部分だけ素早くしっかり固まり、ムダがなく経済的です。すばやく水に溶けるので使用後はトイレに流すことができ、また燃えるゴミとしても処理できるので後始末が簡単です。砂の粒が猫の足の指に挟まりにくく、飛び散りにくいペレットタイプです。
材質 主原料:木粉(国産ひのき他)、炭酸カルシウム、おから 質量(g) 2400
1セット(7L×6個)
5,198 税込5,718
翌々日出荷

リビングアウト(Living Out)Ziipa ピザ窯オーブン Piana
イタリア製のピザ窯です。 燃料は、木炭でも木やペレットでも使用が可能です。 回転盤を外のつまみで回すことが可能で、誰でも本格的なピザが焼けます。 ピザ以外にも焼くことができます。
用途ピザオーブン 材質 オーブン本体/ハッチ/煙突/燃焼ボックス本体:金属(鋼)、前面背面ハッチハンドル/回転ダイヤル:ABS樹脂、ピザストーン:コーディライト、金属部塗装:粉体塗装 直径(Φmm) ピザストーンディッシュ:360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×730×725(煙突部含む)
1個
39,880 税込43,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ箔付きで燃焼カップ不要、約20分燃焼
材質 固形アルコール 寸法(mm) (約)15×17×20 質量(g) (約)320
1個
429 税込472
9日以内出荷

10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。 仕様 全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番 554-9484 質量(kg) 23 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 18 電源コード(m) 2.5 燃料消費量(L/h) 1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート) 64畳(106m2) 暖房の目安(木造) 47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×649×743 暖房出力(kW) 18.5~8.64 燃焼持続時間(h) 10~21.4
1台
99,900 税込109,890
翌日出荷

余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質 本体・粘土 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 262×240×11 TKG品番 9-0962-0601 TKG品番(2017) 6-0850-0601
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

良質の牛フン堆肥を圧縮した粒状タイプの完熟堆肥です。水を吸うと充填時から復元時に約3倍膨らみます。野菜畑やバラの土づくりに最適です。5Lタイプはプランター使用に適しています。
適合作物 野菜、バラ 名称 アイリスペレット牛ふん堆肥 配合 牛フン堆肥
1袋(5L)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「油を美味しく、健康に」をモットーに、特殊フィルターで油をろ過し、油を長持ちさせます。シンプルなデザインで使用方法も至って簡単。
用途揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け 付属品 保温カバー 使用方法 (1)下ポットにろ過フィルターをセットします。(2)上ポットに油を注ぎ、保温袋を被せます。(3)一晩待つと、翌日には綺麗な精製油になっております。
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷