- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- トラクタータイヤ空気入れのおすすめ人気ランキング
トラクタータイヤ空気入れのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「トラクタータイヤ空気入れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック エアーコンプレッサー」、「マキタ 18v 空気入れ」、「車 タイヤ 空気 入れ」などの商品も取り扱っております。
用途保安用品
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
付属品
米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)
74
質量(kg)
1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)
173
奥行(mm)
235
吐出量(L/min)
10.0(200kPa時)
作業量(目安)
【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)
650
最大圧力(kPa)
830[121PSI]
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)
DC12
エアータンク容量(L)
3.5
空気吐出量(L/min)
30
消費電力(W)
180
設定圧力(MPa)
約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品
T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)
約4.8
定格電流(A)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約255×140×290
電源コード(m)
2.8/電源クリップ付
充填時間
タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
付属品
英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
最高圧力
1110kPa、161PSI、11.1bar
ホース長さ(mm)
650
英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。
デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。
ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。
最高使用圧力(MPa)
0.8
精度
参考圧力計:±30kPa
接続ねじ
(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0
材質(グリップ)
アルミダイキャスト
対象
英式バルブ・米式バルブ
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
400
圧力範囲(kPa)
(計測・充填)100~700
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量
普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
幅(mm)
80
質量(kg)
1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)
174
奥行(mm)
266
電源(V)
直流18
吐出量(L/min)
12(200kPa時)
ホース長さ(mm)
650
適合バッテリー
BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N
関連資料
(2.8MB)
最大圧力(kPa)
830
適合タイヤバルブ
英式・米式・仏式
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
最大圧力(kPa)
1000
仕様
アダプター5種類
高さ(mm)
640
質量(g)
600
ホース長さ(cm)
60
適合タイヤバルブ
米式
大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。
ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)
400
質量(g)
約680
規格
SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×130×245
最大圧力(kPa)
500
適合タイヤバルブ
英式、米式、仏式
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)
DC12
吐出し量(L/min)
35
運転音(dB)
65程度(静音)
最大圧力(kPa)
500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)
400(4kg/cm2)
付属品
キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質
スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×81×137
電源コード(m)
4.8
連続使用時間(分)
最大15
ホース長さ(mm)
600
最大消費電流(A)
10
適合タイヤバルブ
英・米式
所要時間
【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】。155/65-14<260kPa>:約2分50秒。195/65-15<220kPa>:約3分40秒。215/65-16<240kPa>:約4分50秒。。【自転車用タイヤ】。24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様
(取出し圧力)圧力計付、調整器付
タイプ
(電動機)永久コンデンサーモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
370/330
消費電流(A)(50/60Hz)
3.7/3.4
モーター回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz/60Hz)2850/3400
定格時間
連続
馬力(HP)
1/2
関連資料
分解図部品表(0.21MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V)
DC12
吐出し量(L/min)
9
最大圧力(kPa)
500
付属品
アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質
スチール、樹脂、他
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×130×65
電源コード(m)
2.8(有効長2.75)
連続使用時間(分)
最大15
ホース長さ(mm)
580(有効長520)
最大消費電流(A)
10
適合タイヤバルブ
英・米式
1台
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。
英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。
ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。
プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。
仕様
DXS+G
材質(本体)
真ちゅう・鉄
最高使用圧力(MPa)
1
接続
常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじ
G1/4
材質(パッキン)
NBR
ヘッド仕様
シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
付属品
自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル
幅(mm)
67
質量(kg)
0.77
高さ(mm)
220
奥行(mm)
175
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(mm)
L175×W67×H220
空気使用量(L/min)
12
連続使用時間(分)
15
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
ホース長さ(mm)
約 500±30 mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(18.7MB)
設定圧力(kPa)
~1100
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品
エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
質量(kg)
約12
種類
静音
定格電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
0.7
コード長さ(m)
1.8
定格電流(A)
50Hz 3.8A・60Hz 3.7A
定格周波数(Hz)
50/60Hz
定格消費電力(W)
340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×520×500
騒音値(dB)
約70
吐出量(L/min)
50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式
オイルレス
吐出口サイズ
ワンタッチソケット1/4
定格時間(分)
30
安全弁設定圧力(MPa)
約0.77
リリース起動圧力(MPa)
約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)
0~0.7
充填時間
50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa
軽量、コンパクト設計
電源コードとエアーホースを本体に収納できます。
多用途に使えるアダプター3種付
(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>)
環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)
DC12
使用空気圧(kPa)
(最大)450
付属品
アダプター3種
質量(g)
530
コード長さ(m)
3(有効)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×154×55
ホース長さ(mm)
エア/600(有効長)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
空気圧で燃費がよくなる!
空気圧で燃費がよくなる。
ボール・浮き輪用ノズル2種付。
12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)
DC12
ヒューズ容量(A)
10 ガラス管(電源プラグ内)
ホース長さ(cm)
60
コード長さ(m)
3
入力
DC12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×77×150
連続使用時間(分)
30
使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様
ゲージ付・幼児車対応クリップ
適合タイヤバルブ
英・米・仏
付属品
英式バルブクリップ
材質
樹脂
色
黒
ホース長さ(mm)
1000
アズワン品番
64-9555-42
充填圧力(Mpa)
最大0.7(英式0.5)
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)
0.8
最小目盛(kPa)
10
精度
(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじ
チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口
汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)
400
足踏式空気入フットポンプ。
空気圧がわかる圧力計付き。
携帯に便利なコンパクト設計。
用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。
ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。
用途タイヤの空気入れ
付属品
バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル
本体質量(kg)
約1.2
表示圧力範囲(kPa)
0~700
ホース長さ(mm)
約600(エアーホース)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89
最高圧力(kPa)
約700
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽く踏むだけで空気が入る。
最高圧力:1000kPa
米式口金仕様
高圧力
頑丈なフレーム
SG規格適合品
付属品
ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用)
材質
スチール
ホース長さ(mm)
530
最大圧力(kPa)
1000
適合タイヤバルブ
米式