- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- トラック用オイル・ケミカル・洗車
- トラッカーズプロのおすすめ人気ランキング
トラッカーズプロのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新40件の「トラッカーズプロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩分 除去 剤」、「アルミ ホイール 磨き剤」、「次亜塩素酸ナトリウム溶液」などの商品も取り扱っております。
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高!
ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護!
無臭なので快適にUP 作業が進められます!
アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去
成分
研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス
関連資料
商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。
用途ステンレス・アルミの研磨仕上げ
形状
液体
仕様
メタルポリッシュ
成分
研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸
容量(mL)
300
希釈
原液使用
関連資料
パンフレット(10.4MB)
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
汚れ落し+強力撥水+表面保護のトリプルシリコンコート!水洗い後にスプレーして拭くだけの簡単仕様!
施工してすぐ撥水ボディ!大きな水玉が特徴!ほこりなどの汚れを除去して、ボディ表面を強力保護!撥水効果で雨天時に大きな水玉をつくり、汚れを流し、ウォータースポットをつきにくくします。
ツヤスベボディに強烈な光沢紫外線などから表面を保護!乾燥後表面の手触りがスベスベとなり、艶・光沢が出ます。表面保護効果により紫外線などのボディ劣化を和らげることもできます。
さらに水あかや爪のひっかき傷などの汚れをきれいにしたい場合は発売中のクリスタルリフレッシュと併用するとより美しい仕上がりになるのでオススメです!
用途ボディ用洗浄撥水剤
特性
撥水、防汚、耐紫外線
成分
シリコーンオイル、界面活性剤
種別
ポリマーコート
関連資料
パンフレット(9.85MB)
1本(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
汚れ落し+キズ消し+ワックスが同時に施工できるマルチ仕様!
シリコンワックスの効果で強い艶と光沢が蘇り、撥水効果を発揮!
用途ボディの研磨、コーティング、艶出し
成分
シリコーンオイル、研磨剤、界面活性剤
容量(mL)
300
関連資料
パンフレット(2.89MB) パンフレット(2.44MB)
1個(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
研磨剤なし、表面保護、汚れ落とし
樹脂メッキ・金属メッキなどメッキ全般に使用可能!
普段のお手入れに最適な仕様です
用途メッキパーツの汚れ落とし、表面保護
成分
シリコーンオイル、フッ素樹脂、石油系溶剤、鉱油
容量(mL)
300
関連資料
パンフレット(9.78MB) パンフレット(2.28MB)
1本(300mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別
非危険物
ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.355L
危険物の性状
非水溶性
1本(355mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ボディやガラスにも使用できる虫取りクリーナー。主成分は洗剤とアルコールに加え、タンパク質を溶解する特殊溶剤の配合で、スピーディに汚れを除去!。ガラスの油膜除去効果も有り!
用途自動車・トラック用ボディおよびガラス面の虫取り洗浄
成分
界面活性剤、水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、エタノール、1-プロパノール、イソプロピルアルコール
液色
黄色
内容量(mL)
500
関連資料
(2.25MB) パンフレット(11.69MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
トラックのアルミ・ステンレス・スチールパーツのクリーニングに!。化学反応をおこしてサビの原因である鉄粉・塩分を強力洗浄します。
用途自動車・トラック用アルミ・ステンレス・スチールの鉄粉除去及び洗浄用
液性
中性
成分
チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・キレート酸・水
容量(mL)
500
関連資料
パンフレット(5.3MB)
1個(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
撥水+親水のダブルコーティング効果!塗装面、プラスチック面、ホイールに使用でき、洗車後、濡れたままの状態でスプレーし拭き取るだけで簡単施工できます。
用途トラックボディ用ツヤ出しコーティング剤
仕様
コーティング
成分
シリコンオイル/界面活性剤/二酸化ケイ素
形状
液体
容量(mL)
500
種類
液体/コンパンウンドなし
液性
中性
希釈
原液使用
関連資料
パンフレット(5.8MB)
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分
7%
危険物の類別
非危険物
手作業で均一に研磨作業を行え、プロのバフ仕上げ並みの美しい光沢面に仕上げられる専用スポンジ。
密度ウレタンフォームを採用し、作業もラクラクです。
コンパウンドの粗さによって使い分けができる2個入りがうれしい。
適合用途
コンパウンド磨き
材質
ポリエチレン・ポリウレタン
寸法(mm)
68×90×30
質量(g)
15
危険物の類別
非危険物
1袋(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。
マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。
驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材
アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分
研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)
対応
車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。
洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。
撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。
中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品
専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル
タイプ
業務用
容量(L)
4
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
経年劣化し白化した未塗装樹脂パーツに塗り込むだけで、深みのある黒ツヤが復活!!。強靭シリコーン被膜で紫外線・酸性雨・汚れからパーツを保護しプロが求める耐久性を実現。
用途未塗装樹脂パーツの艶出し剤
成分
シリコーン化合物
液色
透明
内容量(mL)
100
液性
中性
危険物の類別
非危険物
関連資料
パンフレット(1.82MB)
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
高濃度に配合したシリコーンのチカラで、タイヤ本来の色・ツヤを取り戻します。深く、濡れたような黒ツヤを復活!! 紫外線や汚れから守り、チカラ強い輝きが長時間持続します。洗車するたびに使用することで光沢感の維持が可能です。たっぷり使える大容量1リットル!!
用途タイヤの艶出し剤
成分
シリコーン化合物/界面活性剤
液色
白
内容量(mL)
1000
液性
中性
危険物の類別
非危険物
関連資料
パンフレット(1.92MB)
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし
目の粗さ
極細目鏡面仕上げ
臭気
石油系溶剤臭
外観
乳白色ペースト状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性
耐傷、防汚
適合
全色対応
種類
液体
作業量(目安)
普通・中型車3~4台分
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合
油膜、ウロコ
成分
水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプ
クリーム状(ケイ素入)
種類
琢磨剤タイプ
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)