- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- トラック用 スロープのおすすめ人気ランキング
トラック用 スロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新154件の「トラック用 スロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型スロープ」、「トラック ゲタ」、「トラック スロープ 台」などの商品も取り扱っております。
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)
2500(1セット)
適合
タイヤ幅:270mm以内
材質
ガラス繊維+PP
長さ(mm)
(スロープ)600
質量(kg)
10.2(2台)・5.1(1台)
外形寸法(mm)
915×300×210
リフト量(mm)
170
傾斜角度(°)
0~4(逓増)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.4MB)
1セット(2本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
幅広で脱輪防止が付いていて安全です。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質
アルミ
幅(mm)
905
色
シルバー
最大荷重(kg)
300
タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。
廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質
再生ゴム
色
ブラック
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)
1500(1セット)
材質
PP
質量(kg)
3.1(1セット)
高さ(mm)
(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×201×80
適合タイヤ幅(mm)
190以内
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)
1800
材質
アルミニウム
全高(mm)
60
最大積載荷重(kg)
500(1枚あたり250)
取扱説明書
(1.7MB)
工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。
使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質
アルミニウム
耐荷重(kg)
約270
傾斜角度(°)
【車イスで使用時の参考】5~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品
本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2
適合
軽自動車から2tクラス貨物車。タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車
トラスコ品番
113-0594
質量(kg)
10
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
用途ホームとトラックの積み込みに。
耐荷重(kg)
250
トラスコ品番
467-7161
材質
アルミ板、合成ゴム
厚さ(mm)
11
質量(kg)
26.5
幅×長さ(mm)
900×1210
1枚
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
仕様
アルミ合金製
幅(mm)
295
質量(kg)
7
全長(m)
1.825
最大積載荷重(kg)
200
折りたたみ寸法(mm)
930×295×150(H)
1個
¥24,300
税込¥26,730
当日出荷
超軽量ストレートランプ
耐荷重(kg)
180
アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
脱輪防止なし
材質
アルミ
幅(mm)
800
色
シルバー
ローダウンでジャッキが入らない車に最適。65mmの車高アップが可能。低車高対応の緩やかなスロープ
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
1000(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約700×200×80
質量(kg)
1.7(1個)
1箱(2本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
耐荷重300kg。電動車いす、電動三輪車にお勧め。
床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。
寸法(mm)
エッジ:40
耐荷重(kg)
300
全幅(cm)
76
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプ
ストレート
付属品
連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質
天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色
黒
エコマーク認定
認定
ボルト穴径(Φmm)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号
23 128 018
普通乗用車用アルミステップ
最大積載量(kg)
800
材質
アルミニューム
長さ(mm)
700
幅(mm)
300
質量(kg)
5
高さ(mm)
80
1セット(2台)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
幅70cm:今まで入らなかった間口にも対応可能です。
軽量・安全:FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。
収納:折りたたみ自立が可能です。
耐荷重(kg)
300
アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
用途ホームとトラックの積み込みに。
耐荷重(kg)
300
トラスコ品番
467-7153
材質
アルミ板、合成ゴム
厚さ(mm)
11
質量(kg)
17
幅×長さ(mm)
600×1210
1枚
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
ジャッキが入らないお車の『ジャッキアップ作業の補助』に!
ローダウン車、エアロ装着車に最適
タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP!
分割式で作業や保管に便利
フロントを擦らない低角度(傾斜角:8.5度)
タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造
滑り止め足ゴム付
軽量・コンパクトで作業が楽々
2脚セット
保管時に便利な収納袋
用途タイヤスロープ(ローダウン車、エアロ装着車に最適)
付属品
収納袋
材質
ポリプロピレン(本体)
本体質量(kg)
1.9
リフト量(mm)
70
傾斜角度(°)
8.5
耐荷重(t)
3(2脚使用時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷