トラベルケトルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
95件の「トラベルケトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック用ケトル」、「USB ケトル」、「クッキングケトル」などの商品も取り扱っております。
シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。 収納時は使用時の約2/3に折りたためます。 電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。 カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。 一人使いにも便利なサイズです。 大きなヒートパネルで素早く沸騰。 200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。 ボタンを押すとフタが開きます。 ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。 冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。 本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L) (最大)0.5 材質 シリコン・PPほか 電源(V) AC100~127/220~240(50/60Hz) 規格 PSE 消費電力(W) AC100~127:570~920/220~240:690~890 本体質量(g) 約540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約129×202×152(突起部除く) 機能 再沸騰機能 保証期間 お買い上げから6ヶ月 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約129×202×100(突起部除く) 沸騰時間目安 500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルマルチクッカー
海外滞在中でも気軽に調理ができる電気調理器です。便利な電圧切替スイッチ付きです。 鍋の取手は折り曲げることができるので、専用ポーチにコンパクトに収納できます。 専用のどんぶりとスプーンフォーク付きで食器がなくても安心です。
付属品 どんぶり、ふた、スプーン&フォーク、不織布収納袋 材質 鍋/アルミ、ヒーター/ステンレス、どんぶり/PP 質量(g) 約1000 消費電力(W) 100~130V:250、220~240V:360 コード長さ(m) 約1(取り外し不可) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 鍋寸法:約155×78×148、ヒーター寸法:約128×68×128 安全装置 温度過昇防止機能(自動復帰式)、温度ヒューズ 周波数 50/60Hz アズワン品番 65-0530-16 RoHS指令(10物質対応) 対応 満水容量(L) 約1.3
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)折り畳み式トラベルマルチクッカー
シリコン製で折りたたみができて、持ち運びに便利です。 1台で5役(沸かす・蒸す・炊く・煮込む・茹でる)ケトル&ポットです。
付属品 ふた・蒸し器・電源コードプラグ(約75cm Aプラグ)・専用ポーチ 材質 シリコン、PP、PC ホワイト 質量(g) 約660 (付属品を含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 使用時:約175×170×175、収納時:約175×95×175 周波数 50/60Hz アズワン品番 65-0530-15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

材質 ステンレス、シリコン、PPほか 質量(g) 約608(本体のみ) 消費電力(W) AC100~127V:570~920/220~240V:680~820 電源 AC100~127V/220~240V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 使用時:約196×130×180、収納時:約135×130×98 電源コード(m) 約1(コンセント Aプラグ) 沸騰時間目安 800ml:約9~10分、200ml:約3~4分(100V時)
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g) 約550 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V) DC12V 容量(mL) 1000 最大容量(L) 1 コード長さ(m) 約1.3 沸騰時間目安 約60分(満水時)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。 車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L) 1 エスコ品番 EA763AR-51A 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) 190×180×150 質量(g) 550 電源(V) DC12 電源コード(m) 1.3 機能 自動電源オフ、空焚き防止 消費電流(A) 12
1個
4,760 税込5,236
当日出荷

グレー 質量(g) 【本体】468【全体】612 容量(L) 1.0 定格電圧 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 0.7 本体寸法(mm) 206×183×151(ベース含む) 定格消費電力(W) 800 最大容量(L) 1
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 約550 コード長さ(m) 約1.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V) DC24 消費電流(A) 10 最大容量(L) 1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。 質量(g) 830 容量(L) 1 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×150×185
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。 プレート脱着でお掃除らくらく。 お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 約1.9 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 電源 AC100(50/60Hz) プレート 2枚付き(波型プレート・鍋プレート) 電源コード(m) 約1.9 温度調節範囲(℃) 80~210 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンジ・湯煎不要で缶詰もホカホカ食べごろ! 出来立てのようなおつまみで晩酌をワンランクアップ。 温めるのには少し面倒な缶詰。 温めると出来立てのようで何倍も美味しくなるおつまみ缶詰。 でも、電子レンジは使えないし、湯煎するのも面倒。 お皿に移すと洗い物が増えるし…缶のままホカホカにできると便利だと思いませんか? このスチーマーを使えば、レンジも湯煎も不要で缶詰がホカホカの食べごろに! 冷めてきても温め直しも簡単なので、いつもの晩酌が簡単にワンランクアップすること間違いなし! 蒸し器としても有能 缶詰を手軽に温められるこちらの商品ですがあらかじめ入れた水を熱して中のものを温めるので、温めるだけじゃなく蒸し料理にも最適なんです。 特に蒸し野菜は、煮るより栄養価が逃げないのでヘルシー&健康的! 付属のトレイでカマンベールチーズを入れると、別の段で蒸した野菜でチーズフォンデュ風にも! 他にも目玉焼きを作ったり、枝豆を蒸したり、調理の幅が広がります。 使用方法はとっても簡単 食材をセットしたら水を入れてボタンを押すだけ! あとはブザーがなるまでほったらかしで食材の温めや蒸し料理ができちゃいます。 ※水量/時間は環境温度・湿度に左右されます。 トレイが分かれているので、お手入れがしやすいのも嬉しいポイント! 容量の割にはコンパクトなので、収納もしやすいです。 卓上で手軽に温め&蒸し料理 おつまみの幅が広がり毎日の晩酌がもっと楽しみになる!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×145×210 質量(g) 約960 ケーブル長(cm) 約70(プラグ含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 500 安全装置 サーモスタット:115℃ 温度ヒューズ:216℃ ヒーター温度(℃) 115 音量(dB) 60(ブザー) タンク容量(mL) 280 セット内容 本体、トレイ×2、深型トレイ、仕切り、蓋、計量カップ、日本語取扱説明書 保証期間 購入日より12カ月 仕様 【最小水量】35mL(最小水量時の終了目安時間:5分50秒)、【最大水量】280mL(最大水量時の終了目安時間:38分)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

アイリスオーヤマクッキングケトル
ケトルでありながら、ちょっとしたお鍋や炊飯器にもなる、これ一つで手軽に調理できるクッキングケトルです。 1人暮らしに最適なサイズで自動調理(5メニュー)や低温調理に対応できる万能ケトルです。 湯沸かしとしての機能はもちろん、コーヒー・スープ・サラダチキンまで、これ一つで手軽に簡単調理できます。 1人分の鍋や温泉卵などちょっとした調理にも最適、温度に合わせて料理ができます。 タイマー機能搭載で時間調節ができるので、低温調理や煮込み料理が可能です。 ホームページよりクッキングケトルのレシピサイトをご覧いただけます。
材質 ポリプロピレン、PBT、ABS樹脂 寸法(mm) 280×200×187 質量(g) 1800 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 約2.0(マグネットプラグ) 保証期間 お買い上げ日より1年間 温度設定 40~100℃
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

仕様 炊き上がり時間:25、3杯 付属品 しゃもじ、計量カップ/ポリプロピレン 材質 本体:ポリプロピレン、内鍋:アルミ、フッ素樹脂塗装 質量(kg) 1 電源(V) 単相100 外寸(mm) 165×155×H175 ガス消費量(kW) 炊飯時:230、保温時:20.0 EBM品番 6442500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

プレートが取り外せて、簡単丸洗いできるミニホットプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W) 750 コード長さ(m) (約)1.4 質量(g) (約)1040(プレート含む) 定格電圧(V) AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)237×85×き260(プレート含む)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アビテラックス電気グリルパン
定格消費電力(W) 680 容量(L) (鍋)1.5 満水容量(L) 1.8L 本体質量(kg) 約1.85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×240×190
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス蓋が立てられる電気グリル鍋。 着脱式プレートでお掃除らくらく。プレートはフッ素樹脂加工。 フタは自立する設計で場所を取らない。 保温~230℃まで温度調節可能。
用途電気鍋、深鍋、一人鍋、二人鍋、グリルパンとして。 質量(kg) 1.9 ブラック 容量(L) プレート:2 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 1.4 内径×深さ(mm) プレート:219×60 温度調節範囲(℃) 保温~230 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26.9×34×20.5 温度調節 保温/LO/MD/HI
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

沸とうタイプの電気ポット。 広口容器でお手入れカンタン。 クリアコートステンレスボディ。 4つの安全設計。
材質 本体ステンレス 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 430(湯沸し時) コード長さ(m) 1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×210×235 TKG品番 9-0000-0000 TKG品番(2017) 6-0789-0801
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

種別 青銅 形状 ねじ込み形 使用温度範囲(℃) 170以下 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) Bronze CC491K 材質(ガスケット) P.T.F.E 材質(スクリーン) SUS304(24メッシュ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活 質量(kg) 0.95 グレー 消費電力(W) 700 電源 入/切シーソースイッチ 安全装置 温度ヒューズ、サーモスタット(固定式) 電源コード(m) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 29.5×21×8
1台
2,398 税込2,638
当日出荷