トルクツール用アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「トルクツール用アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1/4 3/8 ソケット アダプタ」、「トルクレンチ 変換ソケット」、「ソケット 変換 19 12.7」などの商品も取り扱っております。
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容 凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm 材質 クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1セット(4個)
759 税込835
当日出荷

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品 Oリング、ピン 材質 SCM440/パーカー処理 硬度 HRc40-44
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質 クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm) 6.35 長さ(mm) 13(軸部分) セット内容 6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
679 税込747
当日出荷


ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質 クロムバナジウム鋼
1セット(10点組)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。 材質/仕上 クロームバナジューム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ 送り角度(°) 5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±4 負荷方向 主な用途 締め付け用 歯数 24T 付属品 ケース 取扱説明書 (1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。 材質 クロムバナジウム鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9点組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質 クロムバナジウム鋼 差込角(mm) 12.7 穴角 6角
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)