トルネードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
358件の「トルネード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトルジョイント」、「トルネードソケット」、「トルネードビス」などの商品も取り扱っております。
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm) 約850 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(シャフト) SUS304
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)シンプルトルコン増力器
シンプルトルコンとの組合せで、大きな出力トルクを得ることができます。 両回転
用途電動レンチ用 六角ボルト用 寸法B(mm) 63.5 寸法S(mm) 54 寸法W(mm) 25.4 差込角(mm) 63.5 付属品 ストレート形反力受:1、六角棒L形レンチ[8-180PX用(5mm),12-350PX用(5mm),12-500PX用(6mm),20-1000PX用(8mm),20-1500PX用(8mm),20-2500PX用(10mm)]:各1、取扱説明書:1、メタルケース:1
1個
649,800 税込714,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造NEW パワーガン
トルネード効果により、入り込んだホコリやゴミのかき出しに効果を発揮します。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に 仕様 エアーダスターガン 質量(g) 200 空気使用量(L/min) 200 ノズル長(mm) 100 ニップル Rc1/4(PT1/4) 圧力(MPa) 吹付空域:0.5~0.8
1丁
7,298 税込8,028
3日以内出荷

麺に最適!六角すべり止めトルネード箸先端につけたグルグルの溝で、すべらずしっかりつかめます。子供にも、握力の弱い方にも使い易い! エコ対策として割り箸をやめたけど・・・すべって麺がつかめないなかなか食べる事ができない食べるのに時間がかかる店の開店が悪くなった→そんな悩みもトルネードで解決!
材質 SPS樹脂
1膳
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工場などの産業排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ場やマンホールの原水移送用 食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用 付属品 ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚 型式 非自動形 極数 2P 形式 乾式水中形誘導電動機 寸法H(mm) 91 寸法A(mm) 379 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 315 寸法B(mm) 85 寸法C(mm) 135 寸法J(mm) 84 寸法G(mm) 203 始動方式 じか入 材質(ケーブル) VCT 心数×断面積(mm2) ケーブル:4×1.25 材質(ケーシング) ステータ:SUS304。ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車) 合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(ポンプ軸) SUS420J2 運転可能最低水位(mm) 135 仕上外径(Φmm) ケーブル:11.5
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラーメン、うどん、おそばのつかみやすさは抜群です。
材質 ポリスチレン(SPS) サイズ(cm) 30 耐熱温度(℃) 200 耐冷温度(℃) -20
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

新明和工業軽量水中ポンプ
トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水、雨水排水用。工場などの産業排水の処理工程用。厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用 付属品 ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚 型式 非自動形 極数 2P 形式 乾式水中形誘導電動機 寸法D(mm) 305 寸法B(mm) 72 寸法C(mm) 125 異物通過径(Φmm) 20 始動方式 じか入 材質(ケーブル) VCT 材質(ケーシング) ステータ:SUS304。ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車) 合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(ポンプ軸) SUS420J2 運転可能最低水位(mm) 125
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーター DCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック 質量(kg) 3.5 付属品 クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 回転制御 スピードフィードバック制御 回転調節 ボリューム設定(デジタル4桁表示) 外形寸法(mm) 98×155×164 安全装置 サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 機能 正転/逆転切り換え機能 電源 AC100V 50/60Hz 140VA タイプ 高出力
1台
111,000 税込122,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーナー接続無しで粉じんを90%以上収集する「自己集塵機能」を世界で初めて搭載 125mmカッター使用時に発生する高温粉塵にも耐える耐熱性樹脂カバーを採用。更にシリコン充填で密閉度を高め、外部への粉塵漏れを シャットアウトすることで、高い集塵率を実現。 95%超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式。 新開発のスライド式カッター交換システムを採用。グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応。 らせんを描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
被削材 軟質系材料(ブロック・レンガ等) 本体質量(g) 約520 対応機種 日立:G10シリーズ(G10B2除く)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104Pシリーズ 切込深さ(mm) 5~33 面取りカッター径(mm) 125 ダストバック 約2m(粉塵廃棄目安)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

力の向きとはたらきを学ぼう。ペットボトル2本を連結し、一方に水を入れて逆さにしても水はなかなか落下しません。下のボトルを中心にして上のボトルを回転させると、渦が生まれスムーズに落下していきます。
寸法(mm) Φ34×49.5(両ねじ切り)
1組
2,700 税込2,970
4日以内出荷

柔軟性・伸縮性に優れています。 芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままになりません。
用途高所作業時の落下防止に 最大長(mm) 約1700 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 クロムフリー 種類 ジャックポイントトラス 寸法H(mm) 1.6 寸法d(mm) 3.9 適合板厚(mm) (薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで 寸法S(mm) 全ねじ 寸法D(mm) 8.0 寸法p(mm) 0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(500本)ほか
3,958 税込4,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性に優れています。 芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままになりません。
用途高所作業時の落下防止に 最大長(mm) 約1800 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯ライト用の交換球です。キャスター蛍光灯用の替球です。白熱灯100Wと同等の明るさです。トルネードバルブです。ご家庭でも使えます。
用途蛍光灯用替球。 質量(g) 81 消費電力(W) 25 口金 E26 全光束(Lm) 1550
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

グラスに乗せたまま搾れる、新感覚なジューサーが新登場!。特殊な形状なので、軽い力でササッと搾れます。グレープフルーツ、レモン、オレンジなど柑橘系の果物に!。透明樹脂を使用しておりますので、果汁が流れるところが見てわかります。食洗機に対応しております。取り外し可能なシリコーンゴム付き。耐熱温度・本体・受け皿:110度・コップ滑り止め・キャップ:200度。コップ適応サイズ・内径:6.4cm以上・外径:9.5cm以内
仕様 サイズ:150×145×100mm 重量:140g 本体材質・受け皿:ポリエステル樹脂(耐熱温度:110度) コップ滑り止め・キャップ:シリコーンゴム(耐熱温度:200度) アズワン品番 65-3402-53
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。 裏アルミコーティング:太陽からの赤外線・紫外線を遮断。薄い・軽い・適度のハリコシ、アルミ(遮光遮熱、紫外線防止)。 楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。 空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。 襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。 ハーネス対応。
セット内容 服のみ 混率(%) ポリエステル100 質量(g/m2) 110
1着
5,390 税込5,929
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1着
6,590 税込7,249
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。 毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバルブが入り込み、汚れをキレイに落とします。 ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。 ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc中に約2000万個以上の気泡が含まれています。 トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水からの刺激を抑えることにより、肌に優しいシャワーへと生まれ変わりました。 特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。 ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。 肌水分量約8%アップ、温浴効果(ミスト水流では温まりの効果は期待できません。)
全長(mm) 約160 幅(mm) 【全幅】約70(突起部含む) 【ヘッド】吐水面約Φ55 操作部外径約Φ65 角度(°) 70(ヘッド/ハンドルを垂直に対し) 質量(g) 162 切替方式 無段階 接続 G1/2 吐水量(L/min) 【ストレート】8.5/元圧0.15MPa、【ミスト】3.5/元圧0.15MPa 材質 【本体】ポリカーボネード及びABS【ネジ及びバネ】ステンレス【パッキン】EPDM ホワイト 止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替
1個
45,980 税込50,578
当日出荷