ドアノブ キックバネのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「ドアノブ キックバネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブ スプリング」、「ドア スプリング」、「ギアチェンジリターンスプリング」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番 810-7341 適合品番 P-715/732/733/736/737/740/741/743 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
239 税込263
当日出荷

用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
1袋(3個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプリングの劣化によってリアブレーキペダルの戻りが悪くなったり、踏み込み感覚が悪くなれば交換時期です。制動上、重要部品ですから早めの交換をおすすめします。スティール製ユニクロメッキ仕上げ。
1個
699 税込769
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類 ねじりばね 材質 SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)


1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m
用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷


ばねの種類 トーションばね 材質 SUS304WPB アーム角度(deg) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類 ねじりばね
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


ステンレス線のねじりスプリングです。
材質 SUS304WPB ばねの種類 ねじりばね 巻方向
1袋(1個)ほか
419 税込461
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質 ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト タイプ うちかぎタイプ(表示窓あり) 規格 チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途 トイレ、個室
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷

1丁
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類 ねじりばね
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ばねの種類 トーションばね 材質 SUS304WPB アーム角度(deg) 135 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)