ドウシシャ 扇風機のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
76件の「ドウシシャ 扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カモメファン」、「卓上扇風機」、「ボックス扇風機」などの商品も取り扱っております。
ドウシシャWindGEAR14
フィールドで大活躍のタフな相棒、持ち運べるライト付きファン。
質量(kg) 0.68 消費電力(W) 2.8 機能 吊り下げ+コードレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20.5×14×23 風量調整 3段階 充電時間(時間) 約5.5 バッテリー容量(mAh) 3900 明るさ(Lm) LED:220 使用時間(時間) 強:9、中:8、弱:13、微弱:20 羽根径(Φmm) 140
1個
8,980 税込9,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立には工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。 防水・防錆処理を施しているので水廻りも安心です。
奥行(mm) 460 材質 本体/スチール(クロムめっき)、スリーブ/ABS樹脂
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

座った姿勢がきれいに保てるチェア。座った時に自然と背筋がピンと伸びて姿勢がきれいに。デスクワークで長時間座る方にオススメ。
材質 表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 耐荷重(kg) 90 キャスター あり 肘掛 なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×500×655~750 ヘッドレスト なし
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドウシシャ木棚付ワゴン
移動が楽な取手付きのワゴンです。 棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。
高さ(mm) 760 幅(mm) 690 奥行(mm) 345 材質 スチール(クロームメッキ) 寸法(mm) 690×345×760 キャスター径(Φmm) 50ナイロン(ストッパー2個付) 材質(天板) MDF(ファイバーボード)、厚さ30mm 棚板 網目160×10mm、棚間隔25mmピッチ
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

カバー付きだからホコリから衣類を守ります。収納力抜群のワイドタイプ。
1台ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



コンパクトなサイズ感で共有空間でも邪魔にならない
仕様 ●商品サイズ:幅49.5×奥行58×高さ85.5~95cm●座部サイズ:幅42.5×奥行42.5cm
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体寸法(mm) 幅425×奥行118×高さ235 本体質量(kg) 3.2 定格出力(W) 7+7 Bluetooth 対応 受信バンド数 AM FM 再生可能ファイル形式 カセットテープ SDカード USB
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

取付穴が目立たないピン止めとしっかり止めるネジ止めを選んで取付可能
材質 本体:ラバーウッド・フック:アルミ合金
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体寸法(mm) 幅60×奥行60×高さ106 本体質量(kg) 0.35 寿命 設計:40000時間 保証期間 1年
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎日使うものだから料理をもっと楽しく、収納をもっと簡単に。 四角いカタチだからスッとたって、スッととって、スッとお料理 機能性と収納性に優れたキッチン道具の新しいカタチ 底面が広いので食材を一度にたくさん焼くことができます。 深型なのでパスタや野菜をゆでたり、煮込み料理などに便利です。 きれいに並べることができるので、料理をムラなく焼くことができます。
仕様 オール熱源対応 ブラック
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドウシシャ掛けボックス
ラックの側面に引っ掛けて使用。
仕様 ●サイズ:幅19×奥行10×高さ12cm●耐荷重:2kg アズワン品番 67-8100-66
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

本体寸法(mm) 幅317×奥行114×高さ89 本体質量(kg) 1.3 定格出力(W) 1.1+1.1ステレオ Bluetooth 対応 受信バンド数 AM FM 再生可能ファイル形式 カセットテープ SDカード USB
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源 コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm) 12 羽根枚数 7 電源自動OFF 10時間 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 風量調整 3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間) 【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン 仕様 ●入切タイマー:1~8時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.6円 質量(kg) 2.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 18 機能 節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風 風量 10段階 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35×35×66.5-85 温度設定 24/26/28度(3段階)
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。 質量(kg) 3.3 ハネ径(cm) 30 羽根枚数 9 モーター DC 消費電力(W)(50/60Hz) 19 首振角度(°) 左右首振り角度:30、60、90、120 電源(AC V) 100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35×35×64-92 風量調整 8段階 上下角度調整 90度(手動) 切タイマー 1/2/4/6時間 リズム風
1台
13,530 税込14,883
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGFAN120Uを80CMに致しました。 パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。 AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g) 112 外形寸法(mm) 80×80×25 電流(A) 0.3 電圧(V) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 2800 騒音値(dB) 27 ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 34 商品タイプ 扇風機
1個
859 税込945
当日出荷