- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ライダーズグッズ
- ドライパックのおすすめ人気ランキング
ドライパックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新196件の「ドライパック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 防水 袋」、「石灰乾燥剤」、「ドライバッグ」などの商品も取り扱っております。
バックル式のベルトでオートバイに積載する防水バッグです。バッグ同士を連結でき、シーンに合わせてパッキングスタイルを変えることができます。500デニールのポリエステル素材にPVCをコートした、全天候下での耐久性が非常に高いシリーズです。
質量(g)
4L(98)/8L(118)/13L(164)
寸法(cm)
4L(15×23)/8L(18×32)/13L(22×34)
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
防水性に優れる薄手で軽量な防水バッグ。
使用しない際はコンパクトに折り畳んで携行しやすく、ツーリングや通勤時の防水インナーバッグとしての用途に最適です。
ロングツーリングにも頼もしい35L。
材質
75Dポリエステル PU加工
色
BLACK
サイズ
Free(35L)
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×760
機能
防水構造
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値
4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)
35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)
20以上(RH50%時、5日経過時)
区分
A型シリカゲル
防水性の高いターポリン生地を高周波溶着し、縫い目を持たない完全防水仕様バッグ。
ロールトップ型のシンプルな作りで大切な荷物を雨からガード。プラスチックバックルで取り外し可能なショルダーベルト付属。
材質
500DPVC ターポリン
サイズ
Free(5L)
寸法(幅W×高さH)(mm)
190×520
機能
防水構造
防水性のあるバッグです。
用途靴、ヘルメット、墜落制止用器具や水着などの収納に
色
シルバー
機能
防水
バッグ内の整理整頓に最適。 濡らしたくないものを小分けして収納できる 便利アイテム。薄くかさばらない素材のため携帯性に優れた防水・透湿スタッフバッグ。下着、着替えなども入る11リットルサイズ。入口を3回以上巻き左右のバックルをとめてご使用ください。
お手軽香房 ST-124の持ち運びに便利な収納ケース。
燻製した後のにおいを外に漏らさないターポリン製。
ドライバックとしてタオルや水着、濡れものの収納に便利です。
材質
ターポリン
質量(g)
260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×10×490
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ
防水仕様の大容量バックパック
ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます
材質
アウトシェル/ポリエステル ライニング/PVC
色
BLACK
サイズ
Free
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×510×180
機能
夜間被視認性を高めるリフレクター装備
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
溶着されており高い防水性能があります。紫外線に対して耐性があり野外活動に重宝します。水を入れて運ぶことができます。バックルによって確実に閉じる事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
放水素材の無縫製バック
季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。
放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
特性
無縫製構造、防水
質量(g)
約850(内シャオルダーベルト200)
容量(L)
約24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×460×200(閉口時の測定値)
機能
無縫製構造、防水素材、丸洗いOK、着脱ショルダーベルト
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)
PET
中に濡れたもの、あるいは濡らしたくないものを入れて、上部を2~3回巻き、左右のバックルを差し込み使用します。
防水生地を使用し、縫い目にシームテープ処理を施しているので水が漏れません。
ブーツが入る程度の大きさです。
トラスコ品番
207-7372
幅(mm)
450
材質/仕上
本体生地:ポリエステル(PE)、バックル:樹脂
色
グレー
高さ(mm)
540
質量(g)
72
アズワン品番
64-8773-52
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
雨、泥を気にせずアクティブにバイクに乗りたい、そんなライダーのための防水バックパック。ターポリン生地と縫い目のないシームレスで高い防水性を実現し、水だけでなく泥跳ねからも荷物を守ります。水が浸入しないように出し入れ口はロールトップを採用。付属の固定ベルトを使うことで、シートバッグとしての使用が可能。防水バッグ(DH-767、DH-772シリーズ)やシートバッグPRO2/BASIC(Mサイズ以上)と連結が可能で、更に用途が広がります。
材質
ターポリン生地
容量(L)
30
寸法(Φ×高さH)(mm)
300×450
本体質量(g)
(付属品込)750
最大積載量(kg)
7
水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。 汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。ショルダーベルトを装着することでショルダーバッグにすることが可能。
用途水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。
付属品
ショルダーベルト1本
材質
500Dタップリン材
寸法(mm)
300×175×495
質量(g)
300
容量(L)
10
1袋
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。 汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。ショルダーベルトを装着することでショルダーバッグにすることが可能。リュックにすることができる。
用途水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。
付属品
ショルダーベルト2本
材質
500Dタップリン材
寸法(mm)
260×430×630
質量(g)
650
容量(L)
30
1袋
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
簡易バケツとして、道具入れとして、汚れもの入れとして、いろんな場面で便利に使えます。完全防水なので、簡易バケツとして洗車、レジャーにも使用出来ます。
工具入れとしても便利にご使用いただけます。水で洗えるので、汚れたもの、濡れたものの収納、保管に便利です。
用途簡易バケツとしての使用及び工具などの収納等。
タイプ
角型
さっと背負える耐水仕様。ワンショルダーバッグ。
日常使いに適した8Lサイズ。
サイズ
Free(8L)
材質
420Dナイロン TPU加工
機能
防水構造
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×400×100
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分
無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別
A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)
27.0(JIS規格:20以上)
pH値
5.5
放水素材の無縫製バック
季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。
放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
特性
無縫製構造、防水
質量(g)
約500
容量(L)
約10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約420(上部・350(底部)×330×170(閉口時の測定値)
機能
無縫製構造、防水素材、丸洗いOK
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。
金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
RoHSに対応しております。
REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に
タイプ
不織布タイプ
吸湿率(相対湿度50%)
35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)
25以上(RH50%時、5日経過時)
区分
A型シリカゲル