ドライブギアのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,997件の「ドライブギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギアドライブ」、「ドライブギアレンチ」、「ギア」などの商品も取り扱っております。
クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、19mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm) 218 最大口開き(mm) 38
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm) 218 最大口開き(mm) 38
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度180度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質 (メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm) 8 材質(本体) クロム合金鋼
1本
959 税込1,055
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度183度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質 (メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm) 13 材質(本体) クロム合金鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷


6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。 仕様 リペアキット品番:NBR390A-K 寸法(mm) 26×20×225 全長(mm) 225 質量(g) 320 送り角度(°) 4 差込角(sq.) 9.5
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。四角メス形(Sq.Female)。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。 全長L(mm) 170 質量(g) 193 寸法H(mm) 16 寸法W(mm) 28.5 駆動角(sq.) 9.5(3/8")
1個
4,498 税込4,948
当日出荷


ギア数100山/本締め可能/首振り角度186度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質 (メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm) 19 材質(本体) クロム合金鋼
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷


6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。 90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。 プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。 プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。 リペアキットおよび補修部品を設定しています。狭く奥まった場所でも角度を付けてアプローチ可能。
差込角(sq.) 9.5 寸法L(mm) 150 軸径(Φmm) 13 質量(g) 140 寸法B(mm) 22 寸法T(mm) 11 送り角度(°) 4
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。 仕様 リペアキット品番:NBR390A-K 寸法(mm) 26×17×100 全長(mm) 100 質量(g) 160 送り角度(°) 4 差込角(sq.) 9.5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様 18インパクトドライバー対応 トラスコ品番 776-7269 質量(g) 325 最大トルク(N・m) 180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 46×232×9.5 アズワン品番 65-1969-67
1本
5,398 税込5,938
当日出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。 全長L(mm) 255 質量(g) 506 寸法H(mm) 19.5 寸法W(mm) 44 駆動角(sq.) 12.7(1/2")
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
種類 プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状 ヘッド交換形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)