- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ドリル 旋盤のおすすめ人気ランキング
ドリル 旋盤のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新298件の「ドリル 旋盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型ボール盤」、「ボール盤」、「ドリルスタンド」などの商品も取り扱っております。
低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
公差
h8
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)
40
適合被削材種
低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに
材質
高合金ハイス
ねじれ角
溝のねじれ角が強
ドリルの逃げ面形状
ツーレーキ研削
ドリル先端角度(°)
135
用途木材、金属類などの穴あけに
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
出力(W)
190
コード長さ(m)
1.8
電源(V)
100
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ドリルのシンニング形状
無
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
先端角(°)
130
表面処理
TiNコーティング
シャンク径公差
h7
ねじれ角(°)
25
シャンク形状
エンドミルシャンク
ドリル径公差(mm)
h8
どのメーカーにも対応でき、高精度・高剛性のドリルスリーブ。高精度CNC旋盤用ツーリングです。大半のメーカーに対応できる、高精度なドリルスリーブです。
用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用
消費電力(W)
100
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
1.7
回転数(min-1[r.p.m])
(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500
仕様
チャックからベース面の最大距離:約150mm
セット内容
本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1
幅(mm)
170
質量(kg)
約4.8
高さ(mm)
370
周波数(Hz)
50/60
穴あけ能力(mm)
銅・真鍮:5.0
穴あけ能力(mm) 木工
6(ストレートタイプのドリル)
ベース寸法(mm)
170×170
定格時間(分)
15
穴あけ能力(mm) アルミ
5
最大送り(mm)
ドリルチャック:約20
ドリルチャック径(mm)
取付:0.6~6.0
穴あけ能力(mm)鋼材
3.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])
高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドル
MT-2
スピンドル間距離(mm)
270
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×420×590~730
質量(kg)
40
モーター出力(W)
150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)
前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)
30
ミーリングテーブル(mm)
240×145
T-スロットサイズ(mm)
8
コラム傾斜(度)
±45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
160
ねじれ角
標準
コーティング
ノンコート
ドリルの逃げ面形状
ローソク
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。
仕様
焼入品
電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。
ストローク(mm)
(最大/ハンドル稼働サイズ)60
寸法(mm)
高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380
質量(g)
3170
ドリル径(Φmm)
首径45・43・42・38mmのもの
ベース寸法(mm)
220×160×30
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ
仕様
スイング225mm、ベース作業面160×170
適合
FD10VA2、D10SC、D10VH、D13VJ、BUW-SH3、D6V2、10SD、D10VE、D13V、D13TA
質量(kg)
3.7
錐の最大送り(mm)
60
アズワン品番
64-7055-51
コラム(高さ×径)(mm)
450×25
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質
ハイス鋼(M2)
先端角(°)
118
表面処理
ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状
無
適合被削材種
一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状
ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
プーリーで回転速度を5段階変速可能。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。
チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。
チャックから支柱までの距離は約100mmです。
スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
出力(W)
150
テーブル寸法(mm)
約160×165
セット内容
支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1
幅(mm)
200
質量(kg)
約16
高さ(mm)
575
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
2.8/2.9
回転数(min-1[r.p.m])
500~2750/620~3300
チャック能力(mm)
1.5~13(JT33)
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
消費電力(W)(50/60Hz)
260/290
ベース寸法(mm)
約280×180
バイス 高さ(mm)
約40
バイス最大口幅(mm)
約65
回転速度
(切替)5段
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)
270/300
電流(A)
3.2/3.3
寸法(mm)
テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270
質量(kg)
18.5
回転数(min-1[r.p.m])
700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)
全高(mm)
592
テーブル寸法(mm)
162×164
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック寸法(mm)
13
最大送り(mm)
キリ:50、フトコロ:103
取付軸
ジャコブステーパーJT33
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック能力(mm)
2~13
錐の最大送り(mm)
52
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
104×165
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3(50Hz)、3.8(60Hz)
定格出力(kW)
0.25
コード長さ(m)
1.75
チャック~ベース最大寸法(mm)
255
振り(mm)
208
全高(mm)
580
付属品
チャックキー、六角棒レンチ
質量(kg)
20
回転数(min-1[r.p.m])
570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷