- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- 洗車・クリーナー
- ドレミのおすすめ人気ランキング
ドレミのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新97件の「ドレミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレミ シール」、「グラブバー」、「ピアノ」などの商品も取り扱っております。
手にパイプを持ち膝や床を軽く叩くと、パイプの長さに応じた音が鳴ります。
長さの違う8本のパイプは、1オクターブ「ドレミファソラシド」で構成されているため、順に叩きながら曲を8人で演奏できます。
付属のキャップをパイプの一端に付けると1オクターブ低い音が鳴ります。
遊びながらパイプの長さやキャップを付けた時(閉管)とつけない時(開管)で音の高さが違うことに気づきます。
小学校から高等学校、科学館まで幅広く音の学習に活用していただけます。
セット内容音管パイプ8音セット(ドレミファソラシド)、閉管キャップ×8材質プラスチック製寸法(mm)(音管パイプ)Φ45×300~630
1個
¥7,798税込¥8,578
翌日出荷
DAIKEN(旧:大建工業)防音カーペット ドレミ
傷んだり汚れた部分だけ張替えたり、水洗いもできる、便利なタイル式の防音カーペット。
防音へのリモデルが簡単に行えます。
床衝撃音を低減できるので、子供部屋で積み木を倒すなどの硬くて軽い音には特に効果的です。
ペットの鳴き声がキンキン響くようなお部屋に設置すれば、キンキン音をやわらげます。
置き敷きタイプのタイル状なので、お部屋の広さや形状に合わせて自由なレイアウトが可能です。
厚さ(mm)6.5長さ(mm)500幅(mm)500仕様縁加工/四辺切り放し質量(kg)1.3/枚表面ポリプロピレン繊維、レベルループパイル防炎性能試験番号EO 900561面密度(kg/m2)5.2裏面ポリエステル不織布+塩ビ樹脂サイズ(mm)500×500制電性(KV)2以下(20℃20%RH JIS L 1021ストロール法)ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できます
用途学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成タイプ弱粘直径(Φcm)1.2
1袋(48片×5枚)
¥229税込¥252
当日出荷
ガソリンタンク内部のサビを落とし、防錆コーティングまで行います。中性タイプ、無臭で取り扱いも簡単です。
繰り返し使用可能。
希釈倍率最大18倍危険物の類別非危険物関連資料(0.2MB)
1本(1L)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
繰り返し使用可能なので経済的です。
またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。
最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。
無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。
中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。成分水、添加剤、界面活性剤、メタノールタイプ中性希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(1L)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
完全に内壁をコーティングします。
あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。
コーティング色はシルバー色となります。
用途コーティング剤適合汎用
細部に渡りこだわり抜いて製作し、オリジナルのフォルム・サウンドを忠実に再現。純正品を思わせるほどのハイクオリティーな美しいクロームメッキ仕上げ。ディフューザー付。4本1台分セットでのデリバリー。
適合K0-K6
1個
¥229,800税込¥252,780
92日以内出荷
単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
種類工作キット電源電圧(V)DC1.5(1.3~3.3可)連続動作時間約1年(アルカリ電池使用時)動作電流(mA)0.03(DC1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×16×13
オリジナル復刻版。エンジンスタート時や走行中でも常に視野に入るインジケーターがキーホルダー等で傷だらけになっていると気分的にもよくありません。新品に交換して、気分もリフレッシュしましよう。ニュートラルランプが左端に位置する初期型タイプとターンシグナルランプが左端に位置する後期型の2ラインナップ。
ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。
サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。
いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。
繰り返し使用可能。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤危険物の類別非危険物
1本(1L)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
1個
¥279,800税込¥307,780
5日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。色ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ナリカクントの実験器
万力に固定された振動棒を松やにをぬった牛皮で軽くこすり、棒に縦振動を起こし、その振動によって生じる定常波のようすから縦振動の振動数を測定します。
セット内容気柱共鳴管(ガラス製、長さ1,000mm)、管支え台2個、振動棒、牛皮、松脂(松やに)、コルクパウダー、固定用万力材質【気柱共鳴管】ガラス長さ(mm)1000
1個
¥72,000税込¥79,200
12日以内出荷
純正同様の機械式でメーターケーブルから伝達される情報を性格に表示します。タコ&スピードメーターセットでのデリバリーです。
●スピードメーター 160km/h表示
●タコメーター 12,000rpm表示(10,000rpmよりレッドゾーン)
※速度警告灯のスイッチは付いていません。
※キジマ製メッキメーターカバーは使用できません。
1個
¥39,980税込¥43,978
7日以内出荷
フロントビューをさり気なく引き締まったスタイルに演出。ロゴは一体成型の"Kawasaki"タイプでエンブレム本体はゴージャスなクロームメッキと、シックなブラックの2ラインナップ。
タイプKAWASAKIタイプ
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤使用場所トイレ液性酸性成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤使用量約250g/1回
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用香りハーブ成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分寸法(mm)120×33×58質量(g)80規格35g×2個消臭方式生物的消臭使用場所トイレ商品タイプ粉末・錠剤型
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去液性酸性成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤種別液体材質ポリプロピレン液色無色pH値0.5以下使用の目安約300~500g/1回使用場所トイレ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用