- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- ナット用スパナのおすすめ人気ランキング
ナット用スパナのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新4,845件の「ナット用スパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧シリンダー工具」、「ひっかけ スパナ」、「C レンチ」などの商品も取り扱っております。
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成
単品
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に
種別
引掛ピンスパナ
材質/仕上
Cr-V・カチオン電着塗装
爪形状
ピン穴形
商品構成
単品
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。
全長(mm)
100、106、114
トラスコ品番
368-8836
セット内容
(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0
材質
SUS420J2
質量(g)
85
硬度
HRC52±2
曲り角度
(ヘッド)30°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組(8本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用
使用範囲(mm)
10~30
トラスコ品番
232-5705
質量(g)
148
1丁
¥739
税込¥813
当日出荷
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類
ナットドライバー
表面処理
ニッケルメッキ
材質(軸)
特殊工具鋼
材質(グリップ)
アクリル樹脂
商品構成
単品
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状
フック形
商品構成
単品
自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
クロムコーティング
商品構成
単品
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に
ピン径(Φmm)
4(使用範囲)
軸間距離(mm)
10~30(使用範囲)
溝/穴付き丸ナット専用スパナ。
柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成
単品
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに
爪形状
フック形
種別
スタンダード型
材質
炭素鋼
表面処理
クロムメッキ
商品構成
単品
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0547
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
各機種対応でピン穴にあわせるだけ(ネジ止め不要)。本体・ピン共に熱処理済
用途ディスクグラインダーのホイルナット・インナフランジの着・脱用
付属品
スパナ(12×14)付
質量(g)
140
寸法L(mm)
185
寸法T1(mm)
24
寸法T2(mm)
7
ピン径(Φmm)
4
軸間距離(mm)
10~30
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アジャスタブルタイプのフックレンチなので開口幅を変更出来るので様々なサイズに対応します。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。
厚さ(mm)
(フック部)11
全長(mm)
175
適合外径(Φmm)
32~76
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類
ナットドライバー
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし