- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- ナノダイヤモンドのおすすめ人気ランキング
ナノダイヤモンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新124件の「ナノダイヤモンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱伝導 グリース」、「ダイヤモンドパウダー」、「ダイヤモンドペースト」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンド微粒子(4ナノメートル)をコーティング剤に分散することにより強度と撥水性を向上した究極の逸品。
被膜の柔軟性を維持し、持続期間約7年。
さらに、ハイテクX1ボディーコート剤-8500を下塗りとして1回施工し、2時間後に本品を上塗りすると、優れた撥水力を発揮し、強固で持続性のある最高級の被膜を形成します。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
有効成分
85%
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
保持期間
約7年
塗回数
1回塗り
施工可能台数
1台/50ml
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
ナノダイヤモンドパウダー配合です。
非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。
扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk)
8.3
成分
シリコーン、金属酸化物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×13×120
内容量(g)
2.8
アズワン品番
64-0868-65
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。
5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
適合塗装色
全色対応
成分
シリコーンオリゴマー
タイプ
撥水性
形式
液体
保存方法
冷暗所保存
有効成分
85%
完全硬化時間
常温7日
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.2L
指触乾燥時間(時間)
2
危険物の性状
非水溶性
施工可能台数
約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。
種類
その他
トラスコ品番
327-5311
形状
チューブ入り
質量(g)
20
耐熱温度(℃)
200
熱伝導率(W/mk)
0.84
体積固有抵抗(Ωcm)
2.0×1014
危険等級
その他のもの
アズワン品番
1-9259-01
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
20g
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング
成分
アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール
セット内容
撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ
撥水性
形式
液体
保存方法
冷暗所保存
完全硬化時間
常温1週間
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.2L
指触乾燥時間(時間)
2
適合塗装色
全色
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。
種類
その他
形状
注射容器入り
質量(g)
12
耐熱温度(℃)
300
熱伝導率(W/mk)
0.96
体積固有抵抗(Ωcm)
5.2×1013
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番
327-5329
容量(mL)
9
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×1015
外観
白色ペースト状
硬化条件
(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25
熱伝導率(W/mk)
0.92
粘度(Pa・s)
85~108
誘電率
(1MHz)4.1
タックフリータイム(分)
20
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.009L
1本(9mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
3年以上の持続性及び光沢のある被膜ができるガラスコーティング剤。
タイプ
撥水性
有効成分
50%
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
施工可能台数
約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
引火しにくく、安全な低溶剤・低臭タイプ。光沢及び持続性は3年以上。
タイプ
撥水性
有効成分
70%
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
施工可能台数
約4~5
1本(200mL)
特価
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分
7%
危険物の類別
非危険物
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。
電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。
シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。
トラスコ品番
215-1022
色
白
使用温度範囲
-50~100℃
ちょう度
320(25℃/JIS・混和)
比重
2.65(25℃)
熱伝導率(W/mk)
0.92
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.2kg
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
1本(200g)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ハイテクX1シリーズ最高級の「ハイテクX1ボディーコート剤 8500」と「ハイテクX1ダイヤモンドコート」を重ね塗り。持続・光沢・撥水に優れたダブルコーティングを施工するための液剤・資材・施工証明書をセットにしました。
セット内容
ハイテクX1ボディコート剤-8500 50ml×1本・ダイヤモンドコート 50ml×1本・塗り込み専用クロス 2枚・塗り込み専用スポンジ 2個・マイクロファイバークロス 6枚・施工証明書 1枚・シール 1枚
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
1組
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました!
空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。
塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。
伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。
非導電性のため、ショートの心配がありません。
色
ライトグレー
容量(g)
約2
耐熱温度(℃)
-50~250
粘度
90~100pas
熱伝導率(W/mk)
13.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。
トラスコ品番
836-3293
材質
主成分:シリコーン
色
白
使用温度範囲
-40~200℃
容量(g)
90
熱伝導率(W/mk)
3.2
危険物の類別
非危険物
熱抵抗
21[[平米]]・K/W
2018年トラスコ掲載ページ
3 1330
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
1本(90g)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ブレーキダストや粉じんを寄せ付けない、クリスタルガラスに匹敵する輝きと硬度がでます。
有効成分90%の超硬度被膜を実現しました。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
1本(200mL)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品
グリス塗布用へら
熱伝導率(W/mk)
3.8
動作温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗値(℃/W)
0.017
一般放熱用オイルコンパウンドです。
熱伝導性、電気特性に優れています。
用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。
ちょう度
325
主成分
シリコーン
使用温度範囲(℃)
-55~200
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性
耐傷、防汚
適合
全色対応
種類
液体
作業量(目安)
普通・中型車3~4台分
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
色あせしたモール・樹脂部分に塗り込むだけで、新品のようによみがえる持続性に優れた樹脂皮膜を形成します。
用途樹脂サイドミラー、ドアバイザー、ワイパーアーム、レンズやモールなどに
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
1本(200mL)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
種類
その他
主成分
シリコーン
外観
白色グリース
熱伝導率(W/mk)
0.84