- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- ナンバー封印キャップのおすすめ人気ランキング
ナンバー封印キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「ナンバー封印キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「封印 外し 工具」、「ナンバープレート 封印」、「封かん」などの商品も取り扱っております。
1丁
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法
引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。
危険物の類別
非危険物
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様
キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。
セット内容
本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個
全長(mm)
750
質量(kg)
1.2(本体のみ)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。
波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。
スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。
波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。
波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。
新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。
新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。
電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。
セット内容
BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き
危険物の類別
非危険物
1セット
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
材質
亜鉛合金(ZDC)
適合
屋内・屋外兼用
質量(kg)
0.1
表面処理
クロムメッキ(MZCr)
先端は回転します。
厚さ(mm)
1.2まで(鉄板)
全長(mm)
265
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(100本)
¥5,920
税込¥6,512
当日出荷
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別
非危険物
ドア丁番の取付け・調整・補修に
適合
儀星丁番・旗丁番
被対象物に押し付けるようにハンドルを握るだけで、固定することが出来ます。
外す時もハンドルのボタンを解除するだけで常に片手での作業が容易です。
用途テールランプ等の着脱に
材質
樹脂
質量(g)
132
タイプ
ガンタイプ
寸法(Φmm)
70
最大吸着能力(kg)
10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
止め金付
使用キャビネット
メーターキャビネット(SK形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法
5/8×18UNF
適合
(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容
スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)
570(スライドバー)
質量(kg)
2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)
40~75(プーラー)
ストローク長(mm)
425
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷