ニップル ホイールのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
200件の「ニップル ホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスニップルレンチ」、「ニップル」、「ニップル タップ」などの商品も取り扱っております。
1セット(72個)
1,598 税込1,758
当日出荷



一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。 適合 9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル) 材質 炭素鋼(焼入れ) 直径(Φmm) 40 高さ(mm) 12
1個
279 税込307
当日出荷

丸頭タイプのスタンダードな #14 ニップル。 軽量なアルミ製。 鮮やかなアルマイトカラー。 ドレスアップにお手軽な、1カラー10個セット。
全長(mm) 14 サイズ #14 加工 アルマイト(カラー)
1セット
619 税込681
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1束(72本)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。 寸法E(mm) 6.4 寸法B(mm) 5.1 寸法A(mm) 4.5 質量(g) 80 寸法F(mm) 6.6 適合サイズ 4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6 寸法L(mm) 100 寸法T(mm) 10 寸法D1(mm) 20 寸法D(mm) 6.1 寸法C(mm) 5.8 トラスコ品番 821-7887
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

1束(72本)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

純正タイプスポーク&ニップルSET。
用途サビや歪みの補修用としてご使用ください。 サイズ(mm) インサイド:曲がり約10×長さ約159×Φ約2.9、アウトサイド:曲がり約12×長さ約15×Φ約2.9
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造 IP40 接点構成 1c (単極双投形) 耐電圧 同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度 85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作) 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置) 機械的耐久性 100万回以上(60回/min) 許容操作速度 1~500mm/s 接点仕様 クロスバ 接触形式 1c(双投形) 動作位置OP(mm) 5.5±0.3 動作後の動き(OT) 最小0.25mm 応差の動き(MD) 最大0.12mm 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大300(自由位置と動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(自由位置と動作限度位置) 許容操作頻度(回/min) 機械的:200。電気的:30 接点間隔(mm) 0.25
1個
119 税込131
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

1セット(72個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット(36本)
特価
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。 左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。
用途スポークホイールの調整・点検に 質量(g) 93 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 105.7×22.4×9 適合サイズ #1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm。。※順次下記寸法へ変更になります。#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm
1個
899 税込989
当日出荷

適合 リア サイズ(mm) インサイド:曲がり約10×長さ約159×Φ約2.9、アウトサイド:曲がり約12×長さ約15×Φ約2.9 主な適合車種 メイトV50
1セット
2,898 税込3,188
7日以内出荷

スピーディーなホイール組に欠かせない、ニップルドライバー。 ベアリング入りのハンドルを回転させることで、ニップルの早回しができ、ホイール組作業に置いて時間短縮を可能にします。 深さ50mmまでのリムに対応します。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷