- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストッパー(PPバンド用)・シール
- ニューストッパのおすすめ人気ランキング
ニューストッパのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新93件の「ニューストッパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレッチ」、「ppバンドクリップ」、「OPPバンド」などの商品も取り扱っております。
手締め用PPバンド専用ストッパー。
プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。
従来の市販品と異なり、単にバックルにバンドの『輪』を入れて引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。
化学物質安全性参考資料
手締め用PPバンド用のストッパーです。
バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用
適合
PPバンド幅15.5mm
材質
ポリプロピレン
色
乳白色
タイプ
フラット
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1袋(1000個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。
ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具
材質
ポリプロピレン
材質/仕上
ポリプロピレン
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
色
白
寸法(横×縦)(mm)
480×600
種別
再生材使用
材質
ポリエチレン他
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
再生材使用率(%)
80
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニール
素材
ポリエステル、綿、その他
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上
材質:ポリプロピレン
質量(kg)
4
破断伸度(%)
20
トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。驚異の耐久性で長寿命。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂
種類
トーション
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用
種別
ストッパー用PPバンド
幅(mm)
約15
厚さ(mm)
約0.5
長さ(m)
1000
材質
ポリプロピレン100%
内径(Φmm)
150
引張強度(N)
980以上
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。
ちょっとした荷造りに便利な商品です。
用途荷造り用
セット内容
PPバンド×1巻、ストッパー×50個
材質
(PPバンド)ポリプロピレン、(ストッパー)ポリプロピレン
厚さ(mm)
約0.52
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
手締め用PPバンド専用ストッパー。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
16
色
ナチュラル
タイプ
フラットタイプ
手巻き用なので簡単に使用できます。
特殊な加工技術で原反幅500mmのフィルムのエッジ(両端部)折り返すことで、ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。
また、フィルムの取り出しが軽くなるように空気を巻き込んでロールしています。
15μmから8μm両端エッジ強化タイプに変更することで、コストダウン、ゴミを40%削減(月5箱使用の場合)可能です。
用途梱包や製品の保護に
材質
ポリエチレン
幅(mm)
500(加工後485)
長さ(m)
450
質量(g/本)
2000
厚さ(μm)
8
紙管内径(mm)
76
環境対応
塩化ビニル不使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.3MB)
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。
保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋)
寸法(横×縦)(mm)
480×620
材質
ポリエチレン他
色
白
質量(g)
約40
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2800
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
熱と油に強いヤシノミ繊維たわし。
純植物性繊維(コイヤファイバー)をたばねていますので、ザルや木製品など凸凹のあるものの汚れもきれいに落とせます。
昔から長く愛されている、天然繊維のたわし!
がんこなこげ落とし、お野菜の泥落としなど幅広く活躍します。
スポンジでは洗うのがむずかしい複雑な形の調理器具には、束子(たわし)を使うのがおすすめ。
適度な硬さのある束子(たわし)は、こびりつき汚れを落とすのが得意です。
材質
純植物性繊維(コイヤファイバー)・針金
寸法(cm)
約10.5×8×4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。
用途建築・土木工事、災害復旧工事での土のうに。
寸法(横×縦)(mm)
480×620
材質
ポリエチレン(バージン)、炭酸カルシウム、UV剤
色
白
質量(g)
約42
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品
補助用板(1枚)
材質
鉄・ステンレス・ゴム
幅(mm)
45
高さ(mm)
260
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。
ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
トーション部で衝撃を吸収します。
喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
軸径(Φmm)
6.35
両頭機能
両頭