ニューヨーデル戸車のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「ニューヨーデル戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「厚み 12mm」、「ミニ キャスター」、「家具引き戸レール」などの商品も取り扱っております。
戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 ストローク(mm) 最大5 材質(本体) 6ナイロン 材質(車輪) ポリアセタール 耐荷重(kg) 10(2ヶで) 推奨ねじ +皿木ネジ2.7×16
1個
489 税込538
当日出荷

AS上部レールの中を走行する設計となっております。 戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。
用途家具用引戸金具セット 食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質 6ナイロン 推奨ねじ +皿木ネジ2.7×16
1個
269 税込296
当日出荷

車輪・キャスターシリーズ
アズワン品番 64-9700-94 車輪タイプ 単輪
1個
389 税込428
当日出荷



開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷

取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪) ナイロン 仕様 固定式。本体はユニクロームメッキ仕上 形状 固定車 型式 155固定車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用 付属品 +皿タッピンねじ3.5×25 材質/仕上 ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
649 税込714
当日出荷

取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪) ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 仕様 固定式。本体はユニクロームメッキ仕上 形状 固定車 型式 155固定車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm) 28 付属品 なべタッピンねじ4×50 1本 材質 車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪 金属ベアリング入り 対応戸厚(mm) 24以上 適合扉質量(kg) 40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 材質 (本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロック なし 取付可能対象 プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 上向用 トラスコ品番 501-4140 材質 本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上 オールスチール 許容荷重(kg) 30 質量(g) 84
1個
779 税込857
当日出荷

家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪) ナイロン 形状 自在車 型式 平行キャスター 車輪幅(mm) 20 寸法L(mm) 17.5 寸法d(mm) 57.3 寸法X(mm) 58.3 ストッパー なし 寸法A(Φmm) 61 偏芯E(mm) 11.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ 通し穴式キャスター
1個
569 税込626
当日出荷

シャフト径(Φmm) 10 ストッパー なし 取付穴ピッチ(mm) 94/94 取付穴径(mm) 8.5 トッププレート(mm) 118/118 偏心(mm) 12 車輪タイプ 単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベッドを動かす面付けキャスター、
用途ベッドの移動 仕様 固定タイプ、車輪面 ハード 材質 本体:スチール、車輪:プラスチック 取付 サイドにネジ止め 仕上 本体:亜鉛メッキ、車輪:白 耐荷重(kg/個) 40
1個
268 税込295
23日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質 (本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪) SUS303 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(芯軸) SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)