ネオヴェルダン三徳包丁のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
109件の「ネオヴェルダン三徳包丁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイカーボンステンレス刃物鋼」、「貝印 関孫六 包丁」、「錆びにくい 包丁」などの商品も取り扱っております。
波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。
刃長(cm) 16.5 材質 (口金・尻金)ステンレススチール 全長(mm) 293 質量(g) 290 刃幅(mm) 46 板厚(mm) 2 材質(刃) ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール) 材質(ハンドル) 積層強化木 柄幅(mm) 23 アズワン品番 65-1221-52
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

家庭での調理にも適したオールステンレスハンドルを採用し、いつでも清潔に保てます。 ハンドルデザインは曲面を利用したシンプルな形状。 峰部のミラーフィニッシュ仕上げと伴い、女性の手に優しい設計です。 家庭のみならずプロの使用まで見据えた、納得の刃付けで抜群の切れ味を誇ります。
刃長(cm) 18 全長(mm) 310 質量(g) 150 材質(柄部) 18-8ステンレス鋼 材質(刃) モリブデン特殊鋼 背厚(mm) 2 TKG品番 9-0332-2001 TKG品番(2017) 6-0306-1601
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。
刃長(mm) 160 材質 オールステンレス 質量(g) 111 刃幅(mm) 45 板厚(mm) 約1.7 全長×幅W(mm) 295×45 柄幅(mm) 約20
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。 燃え盛る炎の中で刀工が玉鋼を打ち、鍛え、練りながら、その魂を刀身に焼き込むように、ミソノの包丁も熟練した職人の名人芸によって鍛え上げられてきました。 鍛造、形つくり、熱処理、研削、研磨加工、刃付け加工に高度なテクノロジーを誇るプロ用包丁の専門メーカーです。 品質、切れ味、フォルム。三位一体の「ミソノステンレスモリブデン鋼」。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した、錆びにくく切れ味の冴える「理想の洋庖丁」です。 刀身と一体のツバが衛生的。
材質 モリブデン・バナジウム鋼 背厚(mm) 2
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
材質 刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

まな板に包丁、三徳缶切を収納した3点セット。まな板は折りたたみ式で軽量、コンパクトで持ち運びに便利です。小物も入るスペースがあります。
セット内容 まな板、包丁、三徳缶切 材質 まな板=ポリエチレン 包丁:刃=ステンレス鋼、ハンドル=ポリプロピレン 三徳缶切:本体=鉄(メラミン樹脂塗装)、切り刃=炭素鋼(クロムめっき)、穴開け=鉄(ニッケルめっき) 質量(g) 450 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×140×40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
6,010 税込6,611
8日以内出荷

ギフトに最適です
セット内容 MSC MS-300 三徳型、MSC MS-300 剣型、MSC MS-300 ペテー、正広 パン切包丁、正広 冷凍切包丁
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

手軽な運動から本格的なトレーニングまで多様に使用できる。組み合わせを変えることにより、重さの変更が可能。ラバー付きなので、床を傷つけにくい。
用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。 材質 プレート:鉄(黒塗装)、シャフト・ノブ:鉄(クロムメッキ)、ラバーカバー:ゴム
1セットほか
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静かな波紋のようでいて、ゆるぎない年輪のようでもある。日本刀を思わせる、見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層に折り重ねた、技術の結晶です。 ハンドルにも最高の素材と、鋲を使用しない強靭な構造を採用。「関孫六」の最上位シリーズです。
種別 牛刀
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背と刃のコントラストで表現された優雅な波の美しさは、2種の異なる母材を接合させるコンポジット(特殊精密接合)技術の証。 耐食性、耐摩耗性、高靱性、耐久性と多面的な強さを備えており、プロユース用としても優れています。 鋼材の特長を最大限に引出し機能美を追求したハイエンドシリーズです。
刃渡り(mm) 165 種別 三徳 アズワン品番 65-1221-63
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ギフトに最適です
セット内容 MSC MS-300 三徳型、MSC MS-300 剣型、MSC MS-300 ペテー
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

使用頻度の高い調理道具をセットにしました。
セット内容 包丁、キッチンバサミ、まな板
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

カラフルでソフトな感触が人気の表面ラバーコーティング仕上げダンベル
1組(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴明き・リブ付きなので切り離れが良く料理の効率が上がります。清潔で丈夫なステンレス製なのでお手入れが簡単です。野菜・肉・魚などに広い用途に使える三徳型です。研ぎ直し可能です。
用途野菜・肉・魚などの調理に 材質 刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼 全長(mm) 290 質量(g) 95 刃長(mm) 170 刃厚(mm) 0.7 耐熱温度(℃) ハンドル部:80 背厚(mm) 1.5 刃部加工 穴明き
1個
829 税込912
当日出荷

手軽な運動に最適なダンベルセット。クロム使用。
用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。 材質 スチール(クロムメッキ)
1セットほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
刃渡り(mm) 165 材質 刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール 全長(mm) 298 質量(g) 134 刃幅(mm) 46 板厚(mm) 2 柄幅(mm) 26 アズワン品番 65-1219-99
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

刃体表面は、日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカス模様が広がり、ハンドルには手に程よくフィットする逆三角形のシェイプ。使いやすさ、デザイン性にもこだわった製品です。
材質 刃体:ステンレス複合材(刃材:特殊ステンレス刃物鋼、合せ材:ステンレススチール) 口金・尻金:ステンレススチール 柄:積層強化木 全長(mm) 310 質量(g) 283 柄幅(mm) 23 材質(柄部) 積層強化木 材質(刃) 特殊ステンレス刃物鋼 刃幅(mm) 44 板厚(mm) 2 アズワン品番 65-1221-56 刃渡り(mm) 180
1個
9,598 税込10,558
32日以内出荷