ネギスライサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「ネギスライサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネギカッター」、「手動ネギ丸」、「長ネギ スライサー」などの商品も取り扱っております。
スパッとスライス。卓上でもそのまま使えるサイズ。 長ネギの小口切りがスピーディーに。まな板と包丁を使うことなく簡単に小口切りができます。
材質 ABS樹脂 刃:ステンレス鋼 全長(mm) 175 質量(g) 31 寸法(幅W×高さH)(mm) 45×10
1個
629 税込692
当日出荷

投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質 ABS PC POM 質量(kg) 3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×230×360 TKG品番 9-0672-0501 TKG品番(2017) 6-0594-0501
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

スパッとスライス。卓上でも使えるサイズ。長ネギの小口切りがスピーディーに。まな板と包丁を使うことなく簡単に小口切りができます。きゅうりのスライスにも便利。
材質 ABS樹脂 刃:ステンレス鋼 質量(g) 31 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 175×10×45
1個
679 税込747
翌々日出荷

中部コーポレーションネギスライサー
ネギの輪切り専用スライサーです。 ネギをカットし、機械にセットすれば、ベルトでネギを送り込みスライスを自動で行う調理機です。
質量(kg) 12 電源(V) 単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 258×562×426 定格時間(分) 25 調節範囲(mm) (厚さ)1~5
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

中部コーポレーション小型簡易ネギスライサー
通常の輪切りの他、投入口の角度を変えて斜め切りができます。 分解・組み立て用専用工具付。簡単に分解でき、お手入れもしやすいです。
質量(kg) 4.1 電源 単相 AC100V 50/60Hz 能力 薄め(約厚み2mm以下)0.7(kg/min)、厚め(約厚み4mm以上)1.4(kg/min) 定格電流(A) 0.31/0.34 定格消費電力(W) 32/36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 197×312×330 定格時間(分) 30 投入口サイズ(mm) 38×38
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

シンガーハッピージャパンネギスライサー オートネギー
関東ネギ、関西ネギ、万能ネギ、わけぎ、ニラなどに最適。 遊星回転の丸刃2枚でスライスするため、きれいに切れる万能高速自動ネギ切り機。 その他、野菜、根菜、果物などのスライスにも最適。チクワ、油揚げ、昆布etcもOK。
質量(kg) 30 電源(V) 単相100 消費電力(W) 260 モーター サーマルプロテクター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×440×440 厚さ調整範囲(mm) 0~10(ボリューム式)
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

1個
339 税込373
当日出荷

千葉工業所電動ネギ平
電源 :単相100V消費電力:60W定格時間:連続処理能力:10kg/10分(厚み1.5mm)投入口 :36×60mm交換部品<CNG07><CNG06>ネギ平共通(電動・手動)替刃4枚刃。モーター着脱方式の採用で丸洗いが可能です。軽量設計ですので移動、取り扱いが非常に楽。三段階の厚みが任意に選べる送り装置付。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。2~3本の白ネギが一気に切れる広い投入口。 。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質 ABS PC POM 質量(kg) 5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×230×360 TKG品番 9-0672-0401 TKG品番(2017) 6-0594-0401
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

スパッとスライス。簡単に白髪ねぎができる。 安全キャップ付。
材質 ABS樹脂 切刃:ステンレス鋼 質量(g) 80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 190×50×20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


薬味切り&はす切りが一台でできます。 高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。 手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。 パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。 別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
材質 プラスチック 質量(kg) 3 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×300×360 定格時間(分) 30 投入口幅(mm) 35×35 TKG品番 9-0671-0701 TKG品番(2017) 6-0593-0701
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

細ネギの投入が楽にでき、ニラのカット、 ネギのミギン切りカット用としてもお使いいただけます。
適合本体 電動高速ネギカッター NC-2 材質 プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×180×230 TKG品番 9-0671-0801 TKG品番(2017) 6-0593-0801
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千葉工業所手動ネギ丸120
高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。手動ですので、丸洗いが可能です。 厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品 丸刃研磨機 材質 ABS PC POM 質量(kg) 4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×240×360 作業量(目安) (投入量)白ネギ2本~3本/青ネギ1束/ニラ1束 調整機能 (厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mm の3段階 TKG品番 9-0672-0201 TKG品番(2017) 6-0594-0201
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

薬味切り&はす切りを一台でこなす、便利なネギ切り機電源 :単相100V消費電力 :130W定格時間 :30分輪切投入口 :35×40mmはす切投入口:35×40mm。白ネギの薬味切りとはす切り(ネギラーメンなど に最適)を一台で処理できる、全く新しいタイプ のネギ切り機。 投入口が2カ所あり即座に使い分けができます。
材質 ABS PC 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×200×220 TKG品番 9-0671-0601 TKG品番(2017) 6-0593-0601
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

電動ネギ丸、手動ネギ丸に付属されている専用丸刃研磨機です。上下二つの砥石で手軽に素早く研磨できます。 鋭い切れ味を保つことで、ネギの仕上がりが良くなるだけでなく、機械全体の寿命を向上させます。
長さ(mm) 215 高さ(mm) 125 材質(本体) ガラス入ABS樹脂 質量(g) 480 横(mm) 150 材質(刃) ステンレス
1台
6,898 税込7,588
欠品中

材質 刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル、カバー:ABS樹脂 サイズ(mm) 170×78×H11 EBM品番 3179100
1個
969 税込1,066
6日以内出荷

1個
829 税込912
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷