ネクストのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
1,635件の「ネクスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター 薄型」、「ダイソー」、「アングル」などの商品も取り扱っております。
折り目の部分に割れが起きないため、深いキズが入りません。 ペーパ-のエッジで生じやすい深いキズが入りません。 2つ折りにして使用する場合も裏スベリしません。 優れた切削性が作業効率を高めます。 従来の耐水研磨紙と比べ、折れ・割れがなく、砂落ちしません。
用途自動車、電気機器、金属製品、洋家具、楽器などの下地研磨から仕上げ研磨まで。 適合材 金属、木工 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KAIGIO CAM360(カイギオ カム)は、リモート会議の専用デバイスです。360度カメラ、マイク、スピーカーが一体化。 セッティングが簡単で、ハウリングの心配もありません。 参加者の顔がよく見えてハイブリッド会議のストレスを、丸ごと解消します。 AIと360度カメラの組み合わせで、会議室側の状況がよくわかるリモート会議を実現。 参加者の顔がハッキリ見え、誰が話しているのかもよくわかり対面に近い臨場感を体験できます。 独自のAIが人物を検知。会議室にいる人の表情が見えるように、人物を拡大して映し出します。 さらに喋っている人の枠をハイライトするので、誰が話しているかも一目瞭然です。 参加者の顔がはっきり見えるだけでなく、360度カメラがパノラマ映像を表示し、会議室全体の雰囲気も伝わります。 必要な機器が一体化しているので、 迷わず簡単にセッティングできます。 人を認識する専用AIチップを搭載し、画像認識が速くて正確です。 人の体と声で人物を判定するので、マスクをつけていても、喋っていない人も表示します。 4分割、9分割、120度モードの3つはパノラマ表示の有無を切り替えられます。 それに上下180度モードをあわせた7つの表示モードから、状況に合わせて選べます。 外部マイクも取り付けられるので広い会議室でも快適です。 周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。 また、ワンタッチでミュート/ミュート解除できます。 3つのスピーカーが360度、満遍なく横向きに音を発する、聞き取りやすさを重視した設計です。 ノイズキャンセリング、エコーキャンセラー搭載。 また、一般的なスピーカーよりも周波数帯域が広く、聞き取りやすい。 周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。 また、ハウリングを抑え、双方向の同時会話をスムーズにします。 話者の音声レベルに応じて自動調整。 通話先に送る音声レベルの 変動を小さくし、聞き取りやすくします。 「KAIGIO CAM360」を最新の状態するにはアップデートが必要です。 やり方は簡単。PCに専用ツールをインストールして、 「KAIGIO CAM360」を接続するだけです。 多くの会議システムに対応しているので、現在の環境のままお使いいただけます。 重量は約815g。片手でも持てる大きさと重さなので、気軽に持ち運べます。 大きい会議室で使用する場合は、外部マイクも接続して集音距離を伸ばすことができます。 セミナーや授業などでも大活躍。 会議室に置いたままでも安心。盗難防止に役立ちます。
インターフェース USB2.0 Type-A カメラ仕様 入力:2K×4、出力:1080pフルHD マイクロフォン部 8個、~半径5mまで認識可能 機能 エコーキャンセラー:あり ノイズキャンセリング あり スピーカー 10W×3個 寸法(縦×横×高さ)(mm) 125×125×280 質量(g) 815 ブラック ケーブル長(m) 約2(USB)/約1.6(ACアダプタ)/約1(電源) 保証期間 1年 セット内容 KAIGIO CAM360本体/ACアダプターUSBケーブル(PC接続用)/電源コード/取扱説明書/製品登録カード/ハードウェア保証書/スタンド型説明書(会議室用) 対応OS Windows(R) 11、Windows(R) 10 (32ビット/64ビット版)、Windows(R) 8.1 (32ビット/64ビット版)、macOS Monterey(v12.0)、macOS Big Sur(v11.01)、macOS Catalina(v10.15)※本製品はパソコンに接続して使う必要があります 解像度 フルHD 1080p
1個
101,900 税込112,090
当日出荷

寸法(幅W×奥行D)(mm) 29.5×29.5 トラスコ品番 302-0398 長さ(mm) 1200 質量(kg) 1.06 ネオグレー
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)耐水シート ネクスト
折り目の部分に割れが起きないため、深いキズが入りません。 ペーパ-のエッジで生じやすい深いキズが入りません。 2つ折りにして使用する場合も裏スベリしません。 優れた切削性が作業効率を高めます。 従来の耐水研磨紙と比べ、折れ・割れがなく、砂落ちしません。
用途自動車、電気機器、金属製品、洋家具、楽器などの下地研磨から仕上げ研磨まで。 適合材 金属、木工 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
3日以内出荷

27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様 ●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品 HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書, 質量(kg) 約3.5 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A サイズ(inch) 27 表面処理 非光沢 使用湿度範囲 10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 440×614×194 コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°V:178°(上下/左右) 応答速度 16ms 入力端子 HDMI×1/Type-C×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット ブルーライト軽減モード:YES フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2) 250
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

「KAIGIO CAM360」の標準保証(12ヶ月)を、ご購入日(お買い上げ商品の発送日)より3年間に延長するサービスです。各製品の購入と同時、もしくは各製品の購入から30日以内に、お申し込みが可能です。
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷


長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。 材質 厚さ(mm) 3 表面処理 ユニクロめっき
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 507-2778 長さ(mm) 1200 厚さ(mm) 2 質量(kg) 1.41 ネオグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm) 39.5×39.5
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。 4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様 (ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書 質量(kg) 5 サイズ 32 使用温度範囲(℃) 5~45 表面処理 半光沢 機能 (プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 507×715×188 コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度 1920×1080 応答速度 2ms(OD) 入力端子 HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA系 フリッカーフリー =仕様Master!v363 輝度(cd/m2) 250
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg) 約3.5 ピッチ(mm) 画素:約0.3114 消費電力(W) 最大35通常20省エネ11、スタンバイ時0.5 使用温度(℃) 条件:5 ~ 45 表面処理 非光沢 出力電圧(V) 【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A 機能 FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380 コントラスト比 1000:1 表示色 1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80% 解像度 1920×1080 視野角 【上下/左右】H:178°V:178° ライト種類 【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 入力端子 HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60Hz VESAマウント(mm) 100×100 (M4×6 色(本体) ブラック コントラスト DCR RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED 音声 スピーカー 2W×2 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27インチ パネル駆動方式 IPS(ADS) 湿度(%) 使用条件:20 ~ 85 リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2) 280 応答時間(ms) 14
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷


スマホ用ゲームコントローラー。スマホを装着することでゲーム機に早変わりするコントローラーで、PlayStationのほかXbox、Steam、Appleなど多数のゲームプラットフォームに対応します。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% ~ 85% 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 寸法(mm) 21.5 質量(kg) 約2 使用温度範囲(℃) 5~40 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 378×492×152 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78% 解像度 1920×1080 応答速度 Typ:14ms 入力端子 HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル IPS(AHVA) モニターサイズ 21.5インチ パネル駆動方式 IPS(AHVA) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2) 250
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

スマホ用ゲームコントローラー。スマホを装着することでゲーム機に早変わりするコントローラーで、PlayStationのほかXbox、Steam、Appleなど多数のゲームプラットフォームに対応します。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

世界初!!5種類の成分を配合した殺虫殺菌スプレー誕生! 手が疲れにくいトリガー採用で病害虫管理がもっと楽に!! いままで諦めていた虫にも効果を発揮!! 花、庭木、野菜など幅広い植物に使える化学防除成分と物理防除成分を組み合わせた殺虫スプレーです。 害虫に素早く、長く(アブラムシ1か月)効き、退治の難しいチョウ目老齢幼虫(ハスモンヨトウ、オオタバコガ)、薬害抵抗性害虫(アブラムシ、ハダニ)にも効き、病気の予防・治療にも効果的です。 逆さ散布OK!
成分 クロチアニジン(0.008%)、還元澱粉糖化物(0.6%)、ピリダリル(0.01%)、ペルメトリン(0.01%)、マンデストロビン(0.02%) 質量(g) 1150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 121×252×91 性状 類白色水和性懸濁液体 適合作物 ばら、花き類・観葉植物(ばらを除く)、つつじ類、ひいらぎもいくせい、まさき、クロトン、さるすべり、いぬまき、樹木類(つつじ類、ひいらぎもいくせい、まさき、クロトン、さるすべり、いぬまきを除く)、トマト、きゅうり、なす、メロン、キャベツ、レタス、リーフレタス 農林水産省登録第(号) 24117 適合病害虫 アブラムシ類、アザミウマ類、オオタバコガ、クロケシツプチョッキリ、コガネムシ類成虫、チュウレンジハバチ、うどんこ病、黒星病等 毒劇区分 普通物 剤形 エアゾル
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様 ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES 付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書 質量(kg) 8.5 サイズ 50 使用温度範囲(℃) 0~50 消費電力(W) 37(最大70) 表面処理 半光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643 電源(AC) AC100-240V、50/60Hz コントラスト比 1200:1 解像度 3840×2160 応答速度 8ms 入力端子 HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 10W×2 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2) 300 パネル駆動方式 IPS(FFS) 最大表示色 10.7億色/sRGB97% 対応VESA規格 200mm×200mm リフレッシュレート(Hz) 60
1台
55,980 税込61,578
8日以内出荷

軽量・スリム・乗り心地のよさを兼ね備えた多機能タイプ。 跳ね上げ式アームサポートで、真上に着脱可能なフットレッグ・サポート仕様。 JISマーク対象機種。
走行タイプ 自走 機能 軽量、コンパクト、スイングアウト 材質(フレーム) アルミ 質量(kg) 13.2 種類 自走式 耐荷重(kg) 100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) (折りたたみ)280×950×655 松吉医科器械コード 24-3069-00
1台
非課税商品
99,980 税込99,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマホを装着することでゲーム機に早変わりするコントローラーです。Proはフルサイズスティックと静音ボタンを搭載した、Bluetooth対応の上位版です。
1個
27,000 税込29,700
9日以内出荷